絞り込み
ブランド
- エスコ(3)
- Bohle(1)
最大吸着能力(kg)
- 10(2)
- 15(2)
吸着面寸法(Φmm)
- 80
- 19(1)
- 24(1)
- 30(3)
- 50(2)
- 52(1)
- 55(3)
- 100(3)
- 115(4)
- 118(1)
- 120(23)
- 123(9)
- 125(4)
- 180(2)
- 200(1)
- 210(2)
- 213(2)
サクションリフターとは、対象物に吸い付いて、取手のないものでも運びやすくするための道具のこと。サクションというのは英語で「吸う」という意味で、その名の通り、レバー操作で円盤状の部分から空気を吸い上げ真空状態とすることで対象物に吸着します。冷蔵庫、家具、ガラス板などを運ぶときには大変便利です。形状的には大きな吸盤にハンドルが付いたものや、ハンドルの両端に小さな吸盤が付いたものなど、吸着力の強弱も含めて、いくつかの規格があります。
商品豆知識
![サクションリフター Veribor[[R上]](ノブタイプ) Bohle](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358518-230328-02.jpg)
サクションリフター Veribor[[R上]](ノブタイプ)
Bohle¥3,098税込¥3,4081個当日出荷手で押すだけで簡単に吸着できます。持ち運びやすいノブが付いています。用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。材質ゴム
15kgサクションパッドセット
エスコ¥8,330税込¥9,1631個当日出荷仕様ホールドフック、Tグリップ付材質・パッド:特殊ゴム ・ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック ・Tグリップ:金属に樹脂加工全高(mm)ホールドフック時:70mm Tグリップ時:84mmパッド寸法(mm)直径80mm自重(kg)ホールドフック時:140g Tグリップ時吸着能力(kg)15





![サクションリフター Veribor[[R上]](ノブタイプ) Bohle](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358518-230328-02.jpg)