絞り込み
ブランド
- エスコ(2)
- H&H(1)
- 三木ネツレン(1)
- TMC(1)
- SK11(1)
- Bohle(1)
最大吸着能力(kg)
- 50
- 2(4)
- 5(4)
- 10(2)
- 12(1)
- 15(3)
- 18(1)
- 20(7)
- 25(8)
- 30(3)
- 35(3)
- 40(3)
- 45(2)
- 60(7)
- 70(4)
- 75(1)
- 90(2)
- 100(3)
- 120(3)
- 130(2)
- 最大吸着能力(kg)をもっと見る
吸着面寸法(Φmm)
- 118(1)
- 120(4)
- 123(1)
サクションリフターとは、対象物に吸い付いて、取手のないものでも運びやすくするための道具のこと。サクションというのは英語で「吸う」という意味で、その名の通り、レバー操作で円盤状の部分から空気を吸い上げ真空状態とすることで対象物に吸着します。冷蔵庫、家具、ガラス板などを運ぶときには大変便利です。形状的には大きな吸盤にハンドルが付いたものや、ハンドルの両端に小さな吸盤が付いたものなど、吸着力の強弱も含めて、いくつかの規格があります。
商品豆知識

超強力バキュームリフター
TMC(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ハンドル操作で簡単強力に対象物に張り付きます用途ガラス・スチール製品の据え付けや移動に材質ABS質量(g)350
フレキシブルバキュームリフター
H&H(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! スチール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。質量(g)690耐荷重(kg)約50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×118×95![サクションリフター Veribor[[R上]](ダブルカップ) Bohle](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358484-230328-02.jpg)
サクションリフター Veribor[[R上]](ダブルカップ)
Bohle¥11,980税込¥13,1781個当日出荷レバーの操作だけで簡単に吸着可能です。握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。トラスコ品番256-2442材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)50
ダブルサクションカップ
SK11¥5,998税込¥6,5981個当日出荷優れた強度、アルミ合金製です。本体はアルミダイキャスト製で強度、耐久性に優れています。用途冷蔵庫、ガラス、大理石など取っ手のないものの運搬や据付作業。材質本体:アルミダイキャスト製最大耐荷重(kg)(吸着力)50
サクションリフターセット
エスコ¥29,600税込¥32,5601セット翌日出荷装飾したガラスの面、或はわずかに湾曲した表面に使用できます。ラバー付グリップで手の滑りを防止します。ハンドル下部に滑り止めゴムコーティング付。仕様【輸送時(持ち上げ方向)】平行エスコ品番EA950AF-2A形状【吸着面】凸凹全長(mm)320材質(本体)硬質プラスチックケース寸法(mm)400×215×195吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)50(1個あたり)材質(パット)特殊ゴム総質量(kg)1.96






![サクションリフター Veribor[[R上]](ダブルカップ) Bohle](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358484-230328-02.jpg)