絞り込み
ブランド
- シンワ測定(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(1)
- 石井超硬工具製作所(1)
- Bohle(1)
最大吸着能力(kg)
- 25
- 2(4)
- 5(4)
- 10(2)
- 12(1)
- 15(3)
- 18(1)
- 20(7)
- 30(3)
- 35(3)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(7)
- 60(7)
- 70(4)
- 75(1)
- 90(2)
- 100(3)
- 120(3)
- 130(2)
- 最大吸着能力(kg)をもっと見る
吸着面寸法(Φmm)
- 100(1)
- 115(2)
- 120(3)
- 123(1)
- 125(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サクションリフターとは、対象物に吸い付いて、取手のないものでも運びやすくするための道具のこと。サクションというのは英語で「吸う」という意味で、その名の通り、レバー操作で円盤状の部分から空気を吸い上げ真空状態とすることで対象物に吸着します。冷蔵庫、家具、ガラス板などを運ぶときには大変便利です。形状的には大きな吸盤にハンドルが付いたものや、ハンドルの両端に小さな吸盤が付いたものなど、吸着力の強弱も含めて、いくつかの規格があります。
商品豆知識

ハンド吸着板シングルA
シンワ測定(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷冷蔵庫、家具、ガラス板など取手がなくて持ちにくいものに吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。トラスコ品番467-9032材質(本体・レバー)アルミニウム、(吸着面)ゴム質量(g)470
吸着盤 Q太郎
石井超硬工具製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷凹凸面にも驚異の吸着力を発揮します。表面が平らな物や、平らでない物に吸着します。ガラス、タイル、石材、プラスチック等に使用できます。タイルの表面が平らでないものや石材のジェットバーナー仕上げ等のザラ面にも最適です。従来の平面専用ゴム周りに特殊ラバーを貼り合せ、世界で初めて凹凸用材料に最適な吸着盤を開発しました。ローレット付握りは滑り防止で安心です。用途取っ手のない持ちにくい、持ち上げにくい時に使用する道具。材質本体:アルミダイキャスト 握り:アルミダイキャスト色ブルーメタリック質量(g)1090寸法(Φmm)(吸着面)120×2個最大吸着能力(kg)12(平面25)
ハンド吸着盤
シンワ測定¥4,898税込¥5,3881個当日出荷持つ所が無い、運搬しにくい、持ち上げにくい、そんな時に便利です。用途持ちにくい物に吸着させ、使用するハンド吸着盤材質本体:アルミ寸法(mm)128×243×100質量(g)668タイプダブルB ワンタッチ吸着力~25kgRoHS指令(10物質対応)対応![サクションリフター Veribor[[R上]](シングルカップ) Bohle](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358509-230328-02.jpg)
サクションリフター Veribor[[R上]](シングルカップ)
Bohle¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ハンドルレバーを持ち上げるだけで片手で簡単に吸着可能です。握りやすく滑りにくいハンドルです。ラバーパッドには最適な弾性と強度があり安定した吸着を実現します。用途ガラス、金属板、化粧板など鏡面状の平板用に。トラスコ品番256-2432材質本体:プラスチック、吸着面:ゴム吸着面寸法(Φmm)120最大吸着能力(kg)25
サクションリフターミニ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。トラスコ品番276-0592全長125mm質量(g)330ハンドル直径(mm)34
25kg用 サクションリフター
エスコ¥12,900税込¥14,1901個翌日出荷少々の凹凸にも吸着します。 レバーを握りこんで吸着させます。 レバーを離すと吸着は解除されます。エスコ品番EA950SC-25材質本体:アルミニウム、パッド:特殊ゴム、ハンドル:樹脂形状【吸着面】凹凸質量(kg)0.51全高(mm)115吸着能力(kg)25









![サクションリフター Veribor[[R上]](シングルカップ) Bohle](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22358509-230328-02.jpg)