絞り込み
容量(kg)
  • 0.5~1.5(3)
  • 0.5~1.8(1)
ブランド
  • 遠藤工業(2)
  • 日東工器(1)
  • 中発販売(1)
ストローク(m)
  • 0.5
  • 0.3(1)
  • 0.9(1)
  • 1(2)
  • 1.0(1)
  • 1.2(2)
  • 1.3(9)
  • 1.4(3)
  • 1.5(7)
  • 1.6(2)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 4(2)
ロープ径(Φmm)
  • 2~4未満(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプリングバランサーとは、工具などをワイヤーで吊り下げるための器具のこと。組み立て製造ラインなどでの使用例が多く、吊り下げた工具類を必要な高さに固定し、使用時には手元に引き寄せ、使用後の戻しも容易です。手元がすっきりしているため、工具や部品の紛失、破損なども未然に防げます。また、工具類が目の前にあるため、探す手間も省け、作業者の精神的肉体的負担を軽減し作業効率を上げることも可能です。様々な規格の製品が揃っているので、吊り下げる対象の重量によって、適正な製品を選ぶことが出来ます。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(kg)」から絞り込む
0.5~1.5(3)
0.5~1.8(1)
  • バランスエース 日東工器

    バランスエース

    日東工器(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    当日出荷
    効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
    種別スプリングバランサ
  • スプリングバランサー 遠藤工業

    スプリングバランサー

    遠藤工業(5件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。
    用途電動ドライバーなどの懸垂。種別軽量型容量範囲(kg)0.5~1.5
  • ツールバランサー 中発販売

    ツールバランサー

    中発販売(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1台
    当日出荷
    ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
    用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。全長(mm)199.5質量(kg)0.3容量(kg)0.5~1.5ストローク(m)0.5ロープ径(Φmm)2.1材質(ワイヤー部)ワイヤロープ:ナイロンコート付鋼線吊下荷重(kg)0.5~1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 反力吸収バランサー 遠藤工業

    反力吸収バランサー

    遠藤工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    14日以内出荷
    作業台での低トルクの細かい締め付け作業に最適です。 本体全体とホルダがツールをしっかり固定することで締め付け時の衝撃の発生を抑えます。 また、内蔵されたスプリングバランサーがツールの取り回しを容易にします。
    トルク(N・m)15
スプリングバランサー