絞り込み
容量(kg)
- 0.5~1.5(3)
- 1.0~3.0(2)
- 1.5~2.5(1)
- 1.5~3.0(5)
- 2.5~3.5(1)
- 2.5~5.0(2)
- 3.0~5.0(4)
- 3.5~5.0(1)
- 4.5~9.0(2)
- 5.0~6.5(1)
- 5.0~7.0(2)
- 9.0~15.0(2)
ブランド
- 遠藤工業(5)
- 中発販売(3)
- 日東工器(1)
ストローク(m)
- 1.3
- 0.3(1)
- 0.5(4)
- 0.9(1)
- 1(2)
- 1.0(1)
- 1.2(2)
- 1.4(3)
- 1.5(7)
- 1.6(2)
- 2(3)
- 2.5(2)
- 4(2)
ロープ径(Φmm)
- 2~4未満(6)
- 4~6未満(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
スプリングバランサーとは、工具などをワイヤーで吊り下げるための器具のこと。組み立て製造ラインなどでの使用例が多く、吊り下げた工具類を必要な高さに固定し、使用時には手元に引き寄せ、使用後の戻しも容易です。手元がすっきりしているため、工具や部品の紛失、破損なども未然に防げます。また、工具類が目の前にあるため、探す手間も省け、作業者の精神的肉体的負担を軽減し作業効率を上げることも可能です。様々な規格の製品が揃っているので、吊り下げる対象の重量によって、適正な製品を選ぶことが出来ます。
商品豆知識
「容量(kg)」から絞り込む
0.5~1.5(3)
1.0~3.0(2)
1.5~3.0(5)
2.5~5.0(2)
3.0~5.0(4)
3.5~5.0(1)
4.5~9.0(2)
5.0~6.5(1)
5.0~7.0(2)
9.0~15.0(2)

スプリングバランサー
遠藤工業(8件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
スプリングバランサー
遠藤工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯だし作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。仕様落下防止装置ドラムロック機構種別標準型ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3
ツールホースバランサー
遠藤工業¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷落下防止装置内蔵により、万一スプリングが破断した場合でもエアツールの落下を防止します。 ホース内径はΦ8.5mmと大きく、エア流量が十分確保できエア工具の性能を十分に発揮できます。ストローク(m)1.3ホース内径(Φmm)8.5
ツールバランサー
中発販売¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。質量(kg)0.5容量(kg)0.5~1.5ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングバランサー
遠藤工業¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。用途各種工具類の吊り下げに。全長(mm)298ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
エアーツールバランサー
遠藤工業¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から6日以内出荷ホースリールの機能とバランス機能を兼ね備えておりエアーツール等の懸吊に最適で乱雑なホース配管が整理されます。スプリングバランサーのワイヤーのかわりに良質なウレタンホースが巻付けてあり、ロータリージョイントはOリングシール形式で軽く作動。最大流量(L/min)0.588MPa(6kgf/cm)で700ストローク(m)1.3ホース内径(Φmm)6.3調整方法ラチェット式
Reelex ホースバランサー AB30/50シリーズ
中発販売¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から4日以内出荷コンパクトなアルミボディで頑丈です。 作業場回りがスッキリ 保護カバー装着でホースが長持ちします。 トルク調整が簡単・安全です RoSH対応です。用途各種エアー工具類の吊下げ材質ホース:ポリウレタン、ケース:アルミダイキャスト接続口径INR3/8OUTRc1/4内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.8ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×10.8