ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。
丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。
貴金属等の精密仕上加工に。
仕様精密仕上
種別精密
全長(mm)140
ヤスリの長さ(mm)50
セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm
適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り
焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨
ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。
適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等
厚さ(mm)16
全長(mm)145
質量(g)20
全幅(mm)16
砥石サイズ(mm)45×12×5
細かい精密な研磨作業に。チタン加工してあるから寿命が長い。ダイヤモンドシャープナー。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
全長(mm)140
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
粒度170
形状平型
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状平
材質炭素工具鋼(SK-2)
粒度#6(精密目)
細かい精密な研磨作業に最適なダイヤモンドシャープナー。チタン加工してあるから寿命が長い。一般のやすりでは削りにくい超硬チップ・ステンレス等の硬い金属や、ガラス・陶器・樹脂製品のバリ取り・面取り等の研磨作業に。
全長(mm)140
お得な5本セット。
グリップもわかりやすいように色分けしています。
全長(mm)140
粒度#240
形状平・半丸・丸・四角・三角
材質(グリップ)PVC
材質(刃)工具鋼、ダイヤモンド粒子
1セット(5本)
¥499
税込¥549
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
粒度170
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。
全長(mm)140
全幅(mm)6
厚さ(mm)5
質量(g)10
適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸・三角・四角の5形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。
ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。
研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。
粒度150
適合材金属・樹脂
幅(mm)7
厚さ(mm)7
全長(mm)145
材質(本体)S45C
1パック(5本)
¥739
税込¥813
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
形状5種類各1本=5本1セット
種類セット
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
材質炭素工具鋼(SK-2)
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状セット
材質炭素工具鋼(SK-2)
粒度#6(精密目)
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。
丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。
貴金属等の精密仕上加工に。
仕様精密仕上
種別精密
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。
ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。
色青
粒度#320
仕様普通仕上用
トラスコ品番220-8342
長さ(mm)150
幅(mm)12
厚さ(mm)5
全長(mm)150
質量(g)28
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。
繊細な作業に威力を発揮します。
多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。
切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。
柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。
収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
材質炭素工具鋼(SK-2)
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。
適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤモンド砥粒を電着したプレートに作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
用途焼入れ鋼の成形・修正、金型仕上、超硬工具・ハイス・セラミック工具・ナイフ・包丁などの刃研ぎに使用します。
適合材焼入れ鋼、超硬工具、ハイス、セラミック
厚さ(mm)12
全長(mm)145
質量(g)20
全幅(mm)16
ダイヤ寸法(mm)44×12
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。
ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。
色黄
粒度#400
仕様精密仕上用
トラスコ品番220-8351
長さ(mm)150
幅(mm)12
厚さ(mm)5
全長(mm)150
質量(g)28
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。
目の粗さ#3
粒度3
適合材鉄などの金属全般
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。
ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。
色緑
粒度#600
仕様超精密仕上用
トラスコ品番220-8369
長さ(mm)150
幅(mm)12
厚さ(mm)5
全長(mm)150
質量(g)28
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドヤスリ 小細工用 セット
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
全長(mm)140
粒度200
形状セット
セット内容平、半丸、丸、三角、四角
1セット(5本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの半丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。
チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。
粒度150
適合材金属・樹脂
形状半丸
幅(mm)7
厚さ(mm)7
全長(mm)145
材質(本体)S45C
ヤスリ部外径W(Φmm)約7
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。
丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。
貴金属等の精密仕上加工に。
仕様精密仕上
セット内容平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刀刃、腹丸、先細背取、平背取
種別精密
タイプ12本組
1セット(12本)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ヤスリ作業でよく使用する平、半丸、丸の3本セットです。 NI電着法によりダイヤ粒を固定しており、密着度、研削度、耐摩耗性に優れていますので研磨や切断におすすめです。 鉄や銅などの金属をはじめ、あらゆる素材にご使用ください。
刃長(mm)50
全長(mm)140
セット内容平・半丸・丸
1組(3本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。
目形状は単目になっています。
硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途鋸刃の目立修正。
鋼材の加工。
ガラス等の加工。
目の粗さ中目
材質炭素工具鋼(SK-2)
適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。
形状平
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。
形状平
超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。
適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の精密仕上げ用の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。
仕様ソフトグリップ付
材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ
形状丸
全長(mm)140
刃長(mm)65
目の粗さ複目
適合材一般金属加工用
目数【ヤスリ】44CUT/cm
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
根元から先端まで同じ太さで、穴加工に最適。7種類の穴径サイズをラインナップ
全長(mm)140
電着長50mm
粒度#400
対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1
2
3
4
5
6
7
次へ
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。