絞り込み
形状
形状
三角(3)
形状
先細(2)
形状
刀刃(2)
形状
半丸(4)
形状
(43)
形状
楕円(2)
目の荒さ
  • その他(2)
  • 上目(1)
  • 中目(33)
  • 油目(11)
  • 細目(27)
  • 荒目(20)
  • 鬼目(1)
適合材
  • アルミ(13)
  • ガラス(5)
  • ステンレス(12)
  • セラミックス(4)
  • 木工(4)
  • 樹脂(10)
  • 石材(2)
  • 貴金属(3)
  • 超硬合金(4)
  • (20)
  • 銅・真鍮(11)
幅(mm)
  • 11
  • 2.5(29)
  • 3(36)
  • 3.5(28)
  • 4(51)
  • 4.2(27)
  • 5(45)
  • 5.5(38)
  • 6(62)
  • 7(42)
  • 8(34)
  • 9(37)
  • 10(33)
  • 12(61)
  • 15(28)
  • 16(48)
  • 20(47)
  • 21(44)
  • 25(50)
  • 30(29)
粒度・番手
  • 100(2)
  • 120(2)
  • 140(2)
  • 150(4)
  • 170(1)
  • 200(2)
  • 270(1)
  • 400(1)
  • 600(1)
  • その他(6)
ヤスリの長さ(mm)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(3)
  • 90(1)
  • 100(6)
  • 110(32)
  • 150(3)
50・60・70・75・80・90・100・110・150
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 140~160未満(3)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(62)
  • 220~240未満(2)
  • 260~280未満(1)
50~60未満・140~160未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・260~280未満
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ツボサン(48)
  • ミニター(5)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • KTC(1)
  • TRUSCO(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • ホーザン(1)
  • 呉英製作所(1)
  • 永興電機工業(1)
  • FFC(1)
  • 名古屋ダイヤモンド工業(1)
  • バローベエコノミー(1)
  • 道刃物工業(1)
モノタロウ・ツボサン・ミニター・BAHCO(バーコ)・KTC・TRUSCO・リューター(日本精密機械工作)・ホーザン・呉英製作所・永興電機工業・FFC・名古屋ダイヤモンド工業・バローベエコノミー・道刃物工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤスリ KTCヤスリKTC(12件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220目の粗さ中目種別金属用
組ヤスリ 平形 5本組 モノタロウ組ヤスリ 平形 5本組モノタロウ(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5本)
当日出荷
種別材質ベアリング鋼GCr15厚さ(mm)3.5質量(g)350
組ヤスリ 平 ツボサン組ヤスリ 平ツボサン(14件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(5本)
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ) ツボサンダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)ツボサン(8件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
Extreme(エクストリーム) ツボサンExtreme(エクストリーム)ツボサン(6件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
全長(mm)215刃長(mm)110ヤスリ部幅W(mm)11ヤスリ部厚T(mm)3.5形状平形材質/仕上合金工具鋼(SKS-8)質量(g)60
ブライト900 組タイプ ツボサンブライト900 組タイプツボサン(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(5本組)
当日出荷から4日以内出荷
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサンブライト900 Extreme(エクストリーム)ツボサン(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
全長(mm)215刃長(mm)110ヤスリ部幅W(mm)11ヤスリ部厚T(mm)3.5形状平形材質/仕上合金工具鋼(SKS-8)質量(g)60
ステンレス用ヤスリ 5型 ツボサンステンレス用ヤスリ 5型ツボサン(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さトリカット形状材質合金工具鋼(SKS-8)適合材ステンレス鋼など
ブライト900 組タイプ パック入り ツボサンブライト900 組タイプ パック入りツボサン(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。全長(mm)215刃長(mm)110
ダイヤモンドテーパーヤスリ ツボサンダイヤモンドテーパーヤスリツボサン(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別金型用材質炭素工具鋼ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
木工用クラフトヤスリ ツボサン木工用クラフトヤスリツボサン(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
両面が鬼目です。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途木もしくは、ソフトメタルにご使用下さい。材質炭素工具鋼(SK-2)厚さ(mm)4
組ヤスリ 平5本組 TRUSCO組ヤスリ 平5本組TRUSCO
3,398税込3,738
1セット(5本)
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)11厚さ(mm)3.5形状材質合金工具鋼(SKS-8)サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)300セット数5質量(g/セット)300
ブライト900 ヴァリト-M クランク型 ツボサンブライト900 ヴァリト-M クランク型ツボサン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
ブライト900 ヴァリト-M 舟型 ツボサンブライト900 ヴァリト-M 舟型ツボサン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
クイックカット Extreme(エクストリーム) ツボサンクイックカット Extreme(エクストリーム)ツボサン(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
全長(mm)215刃長(mm)110ヤスリ部幅W(mm)11ヤスリ部厚T(mm)3.5形状平形
クラフトヤスリ ツボサンクラフトヤスリツボサン
929税込1,022
1本
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。 木製ハンドル付きの使いやすいヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)190刃長(mm)100目の粗さ中目材質炭素工具鋼(SK-2)包装ブリスターパック適合材鉄などの一般金属
アルミ用ヤスリ5型 ツボサンアルミ用ヤスリ5型ツボサン(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途アルミもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さ単目(荒目)形状材質合金工具鋼(SKS-8)適合材アルミ、ソフトメタル
ブライト900 ヴァリト+S ツボサンブライト900 ヴァリト+Sツボサン
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
バリ取り専用ヤスリの先端を尖らせスクレーパー状にしました。ヤスリ掛け前のバリ、パテ、粘着テープなどのアラ取りに使用可能で、いきなりヤスリをかけるより、時短できれい仕上げる事が可能です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。表面に硬質クロムコーティングを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。
用途バリ取り作業、ステッカー・ガスケット等の剥がし作業に。形状幅(mm)11厚さ(mm)3.5
ブライト900 ヴァリト ツボサンブライト900 ヴァリトツボサン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。 ツボサン独自のコーティングを施すことによって、ヤスリの目詰まりが無く、切削粉のハク離性に優れ、また耐蝕・耐久性にも優れた性能を発揮します。
用途バリ取り作業に、鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に
クイックカット ヴァリト ツボサンクイックカット ヴァリトツボサン(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。ヤスリの表面に特殊な化学処理を施しております。これにより、ヤスリの刃先が刃物の様に鈍角に尖り、ヤスリは被切削物に吸い付くような素晴らしい切れ味を実現しています。
用途バリ取り作業
鉄工ヤスリ バローベエコノミー鉄工ヤスリバローベエコノミー(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
福島鑢商店とバローベ社の限定コラボ企画として、十分な品質を備えたバローベのエントリーモデルが誕生いたしました。徹底的なコストカットによって、コスパ最高のヤスリを実現いたしました。国産ヤスリと比較して、切削力に約28%の優位性がございます(※福島鑢商店調べ)。一般的な仕上げ作業に最適です。
用途金属の手仕上げ
ヴァリト スタンダード ツボサンヴァリト スタンダードツボサン
879税込967
1本
当日出荷から5日以内出荷
今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
用途バリ取り作業
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600ツボサン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400ツボサン
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#400
ダイヤモンドヤスリ ツボサンダイヤモンドヤスリツボサン
4,498税込4,948
1本
当日出荷
NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番253-2877形状幅(mm)11粒度150(#)厚さ(mm)3.5全長(mm)215刃長(mm)50適合材セラミックス、超硬金属、焼入鋼
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100ツボサン
6,598税込7,258
1本
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
ヤスリ ホーザンヤスリホーザン
949税込1,044
1個
当日出荷から3日以内出荷
全長(mm)215刃長(mm)90ヤスリ部寸法(mm)110ヤスリ目上目45
プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型 ツボサンプロヤスリ(コテヤスリ)クランク型ツボサン(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(5本)
当日出荷から4日以内出荷
ヤスリ形状がクランク型に曲がっており、持つ手が邪魔になる箇所の研削、凹んだ溝部の研削など 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。
用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。材質SKS-8(合金工具鋼)適合材鉄・一般金属・アルミ・プラスチックなど
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200ツボサン
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
万能用ヤスリ (大荒目) ツボサン万能用ヤスリ (大荒目)ツボサン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
従来の荒目より粗い大荒目のヤスリです。 目が粗い為、高い切削力があります。 あらゆるワークに対応します。
用途鉄、軟鉄材、アルミ、樹脂、ワックス、木材などの粗削りに。目の粗さ大荒目
組ヤスリ 先細 単品 ツボサン組ヤスリ 先細 単品ツボサン
1,498税込1,648
1本
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
アルミカットヤスリ ツボサンアルミカットヤスリツボサン(1件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から4日以内出荷
ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。適合材アルミ、真鍮、銅、プラスチック形状
ミニモ コテヤスリ 舟型 ミニターミニモ コテヤスリ 舟型ミニター(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から6日以内出荷
プロヤスリ(コテヤスリ)舟型 ツボサンプロヤスリ(コテヤスリ)舟型ツボサン
5,498税込6,048
1セット(5本)
当日出荷から5日以内出荷
ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。
用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
プラスチック用ヤスリ ツボサンプラスチック用ヤスリツボサン
1,298税込1,428
1本
当日出荷
単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。片面(片側のみ)も刃が刻まれています。
全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)11厚さ(mm)3.5目の粗さ単目(中目)材質合金工具鋼(SKS-8)形状適合材プラスチック、ソフトメタル
組ヤスリ(単目ヤスリ) ツボサン組ヤスリ(単目ヤスリ)ツボサン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(5本)
当日出荷から4日以内出荷
切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
ダイヤモンドヤスリ 鉄工タイプ FFCダイヤモンドヤスリ 鉄工タイプFFC
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#120適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
ダイヤモンドヤスリ K-5 平 ツボサンダイヤモンドヤスリ K-5 平ツボサン
5,998税込6,598
1本
当日出荷
NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。形状全長(mm)215刃長(mm)100刃幅(mm)11刃厚(mm)3.5
組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品 ツボサン組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品ツボサン
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状楕円適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
鬼目ヤスリ 半丸215 道刃物工業鬼目ヤスリ 半丸215道刃物工業
629税込692
1本
6日以内出荷
印材の彫刻に最適なやすりです。
用途てん刻、木工用幅(mm)11寸法(幅W×厚さ)(mm)11×4

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ