絞り込み
形状
形状
三角(3)
形状
(2)
目の荒さ
  • 中目(6)
  • 油目(1)
  • 細目(2)
  • 荒目(2)
適合材
  • アルミ(2)
  • ガラス(3)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(2)
  • (6)
  • 銅・真鍮(2)
幅(mm)
  • 17
  • 2.5(26)
  • 3(34)
  • 3.5(28)
  • 4(44)
  • 4.2(25)
  • 5(42)
  • 5.5(38)
  • 6(58)
  • 7(39)
  • 8(31)
  • 9(36)
  • 10(31)
  • 11(65)
  • 12(60)
  • 15(28)
  • 16(48)
  • 20(46)
  • 21(44)
  • 25(50)
  • 30(29)
粒度・番手
  • 140(1)
  • 300(1)
  • 320(1)
  • その他(1)
ヤスリの長さ(mm)
  • 70(1)
  • 75(6)
  • 250(3)
70・75・250
全長(mm)
  • 100~120未満(2)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(1)
100~120未満・160~180未満・180~200未満・300~350未満・350~400未満
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ツボサン(4)
  • TRUSCO(4)
  • ヤマグチ(2)
  • Jupiter(1)
モノタロウ・ツボサン・TRUSCO・ヤマグチ・Jupiter
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドヤスリ 両刃 モノタロウダイヤモンドヤスリ 両刃モノタロウ(69件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。 木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木粒度#320
のこやすり(両刃ヤスリ) ツボサンのこやすり(両刃ヤスリ)ツボサン(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
両刃ヤスリ(木柄付) ツボサン両刃ヤスリ(木柄付)ツボサン(14件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。
用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。目の粗さ並目(中目)適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
鉄工用ヤスリ 三角 TRUSCO鉄工用ヤスリ 三角TRUSCO(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状三角適合材鉄工
鉄工ヤスリ ツボサン鉄工ヤスリツボサン
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用
両刃ヤスリ TRUSCO両刃ヤスリTRUSCO(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。 目形状は単目になっています。 硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途鋸刃の目立修正。 鋼材の加工。 ガラス等の加工。目の粗さ中目材質炭素工具鋼(SK-2)適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
DIA両刃ヤスリ(木柄付) ツボサンDIA両刃ヤスリ(木柄付)ツボサン(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。
粒度#300
ダイヤ両刃ヤスリ #140 TRUSCOダイヤ両刃ヤスリ #140TRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ヤスリ、砥石では研げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼が研げます。
用途超硬チップ、バイト、ドリルの研磨。チップソー、草刈刃の目立など。材質構造用炭素鋼(S45C)形状菱形粒度(#)140
木柄付鉄工用ヤスリ 三角型 TRUSCO木柄付鉄工用ヤスリ 三角型TRUSCO
3,298税込3,628
1本
当日出荷
木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材仕様木柄付形状三角
ダイヤモンド両刃柄付ヤスリ Jupiterダイヤモンド両刃柄付ヤスリJupiter
999税込1,099
1丁
7日以内出荷
手に馴染む木柄、ダイヤの付きも良く長持ち。
材質(本体)工具鋼、(柄)木
両刃ヤスリ木柄付菱型並目7 ヤマグチ両刃ヤスリ木柄付菱型並目7ヤマグチ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
幅(mm)17厚さ(mm)2.3トラスコ品番811-6908材質SKS8質量(g)36
両刃ヤスリ菱型並目75MM ヤマグチ両刃ヤスリ菱型並目75MMヤマグチ
1,598税込1,758
1個
欠品中
幅(mm)17厚さ(mm)2.3トラスコ品番811-6907

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ