絞り込み
ブランド
  • ツボサン(3)
  • バローベ(3)
  • ミッチェル(3)
  • ミニター(1)
  • バローべ(1)
形状
形状
その他(1)
形状
(7)
形状
(1)
目の荒さ
  • その他(3)
  • 中目(1)
  • 細目(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(1)
  • 超硬合金(1)
  • (2)
  • 銅・真鍮(1)
幅(mm)
  • 2.1
  • 2.5(29)
  • 3(35)
  • 3.5(27)
  • 4(50)
  • 4.2(28)
  • 5(46)
  • 5.5(37)
  • 6(62)
  • 7(44)
  • 8(35)
  • 9(38)
  • 10(35)
  • 11(66)
  • 12(60)
  • 15(28)
  • 16(48)
  • 20(47)
  • 21(44)
  • 25(49)
  • 30(29)
粒度・番手
  • 0(2)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 120(2)
  • 270(1)
0・2・3・4・6・120・270
ヤスリの長さ(mm)
  • 15(3)
  • 30(4)
  • 50(4)
15・30・50
全長(mm)
  • 140~160未満(7)
  • 160~180未満(1)
140~160未満・160~180未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ヤスリ(セット) ツボサン精密ヤスリ(セット)ツボサン(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(12本)
当日出荷
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状セット材質炭素工具鋼(SK-2)粒度#6(精密目)
紐(ひも)ヤスリ ミッチェル紐(ひも)ヤスリミッチェル
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から4日以内出荷
切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
用途手の届かないような細かい部分の研磨に。一般鋼材、木材、プラスチックなど。1巻長さ(m)15
紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用 ミッチェル紐(ひも)ヤスリ 仕上げ用ミッチェル
6,298税込6,928
1巻(15m)
当日出荷から4日以内出荷
砥粒は仕上げタイプのクロカスポリッシュで超微細研磨に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。1巻長さ(m)15
紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用 ミッチェル紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用ミッチェル
9,998税込10,998
1巻(15m)
4日以内出荷
砥粒は高硬度タイプのシリコンカーバイドでアルミニウム、真鍮、チタン、プラスチックや木材などの非鉄材料に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。
用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。1巻長さ(m)15
ダイヤモンドヤスリ ミニターダイヤモンドヤスリミニター
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
精密ヤスリ 角 #3 ツボサン精密ヤスリ 角 #3ツボサン
14,980税込16,478
1セット(12本)
4日以内出荷から5日以内出荷
標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。適合材鉄などの金属全般
リフラー バローベリフラーバローベ
4,198税込4,618
1本
7日以内出荷
バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。
種別金型用全長(cm)15
リフラー 小丸(コテ) バローベリフラー 小丸(コテ)バローベ
5,998税込6,598
1本
当日出荷
バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。
用途金型の研磨加工トラスコ品番852-8531形状小丸(コテ)全長(mm)150タイプ#2刃長(mm)30刃幅(mm)2.1
リフラー 150mm ブリスターパック入り バローべリフラー 150mm ブリスターパック入りバローべ
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。保管に便利な専用袋入りです。複雑な形状の部品のバリ取りや研磨、隙間で届きにくい箇所の研削に威力を発揮します。
用途金型・機械加工部品などの届きにくい箇所の研削に。彫刻・金細工などの加工に。全長(mm)150
精密ヤスリ(角) ツボサン精密ヤスリ(角)ツボサン
11,980税込13,178
1セット(12本)
当日出荷
材質炭素工具鋼(SK-2)
リフラー バローベリフラーバローベ
28,980税込31,878
1セット(6本組)
4日以内出荷から5日以内出荷
バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。
全長(cm)15種別金型用

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ