絞り込み
形状
形状
先細(2)
形状
半丸(8)
形状
(22)
目の荒さ
  • その他(1)
  • 中目(12)
  • 油目(3)
  • 細目(10)
  • 荒目(10)
  • 鬼目(2)
適合材
  • アルミ(9)
  • ステンレス(1)
  • スレート(1)
  • 木工(5)
  • 樹脂(7)
  • 石膏ボード(3)
  • (11)
  • 銅・真鍮(8)
幅(mm)
  • 30
  • 2.5(26)
  • 3(34)
  • 3.5(28)
  • 4(45)
  • 4.2(25)
  • 5(42)
  • 5.5(38)
  • 6(58)
  • 7(39)
  • 8(31)
  • 9(36)
  • 10(32)
  • 11(65)
  • 12(60)
  • 15(28)
  • 16(48)
  • 20(46)
  • 21(44)
  • 25(50)
粒度・番手
  • 0(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • その他(1)
ヤスリの長さ(mm)
  • 250(1)
  • 300(27)
250・300
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 350~400未満(15)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(2)
160~180未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満
ブランド
  • ツボサン(8)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • ニコルソン(6)
  • TRUSCO(4)
  • バローベ(1)
  • NICHOLSON(1)
  • SK11(1)
  • バローベエコノミー(1)
ツボサン・BAHCO(バーコ)・ニコルソン・TRUSCO・バローベ・NICHOLSON・SK11・バローベエコノミー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工ヤスリ 平型 ツボサン鉄工ヤスリ 平型ツボサン(34件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ヤスリ 平 TRUSCO鉄工用ヤスリ 平TRUSCO(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)平型TRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
鉄工ヤスリ 半丸型 ツボサン鉄工ヤスリ 半丸型ツボサン(11件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。形状半丸種別鉄工用
鉄工ヤスリ平(単目S-cut) ツボサン鉄工ヤスリ平(単目S-cut)ツボサン(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。形状平形 単目種類単目(S-cut)適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
マジカット ニコルソンマジカットニコルソン(24件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷
一本のヤスリで荒削りから仕上げまでOKの万能ヤスリです。 被削材を選びません。
用途ステンレス ダイス鋼 真ちゅう ダイカスト ブロンズ アルミ形状仕様万能種別万能適合材ステンレス、ダイス鋼、真ちゅう、ダイカスト、ブロンズ、アルミ
波目ヤスリ(平形) ツボサン波目ヤスリ(平形)ツボサン(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます。
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。材質/仕上炭素工具鋼
波目ヤスリ(替刃(フレキシブル)ヤスリ) ツボサン波目ヤスリ(替刃(フレキシブル)ヤスリ)ツボサン(8件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
ホルダー(別売)に装着して使用します金属製のホルダーではターンバックルを少し締めて、全体を湾曲させ、平面の補修箇所のみの錆落とし、塗料落とし作業にご使用頂けます普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。材質/仕上炭素工具鋼適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型TRUSCO(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック形状半丸目の粗さ中目材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
鉄工ヤスリ バローベ鉄工ヤスリバローベ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
適合材鉄工
鉄工用ヤスリ 半丸 TRUSCO鉄工用ヤスリ 半丸TRUSCO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状半丸適合材鉄工
鬼目ヤスリ(木工タイプ) ツボサン鬼目ヤスリ(木工タイプ)ツボサン(7件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目/ヤスリ目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
鉄工ヤスリ 細目 ニコルソン鉄工ヤスリ 細目ニコルソン(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から5日以内出荷
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。
目の粗さ細目適合材鉄工
鉄工ヤスリ 中目 ニコルソン鉄工ヤスリ 中目ニコルソン(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から5日以内出荷
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。 特にステンレス等の難削材には、抜群のきれと耐久性を発揮します。
鉄工ヤスリ 荒目 ニコルソン鉄工ヤスリ 荒目ニコルソン(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から7日以内出荷
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。
目の粗さ荒目適合材鉄工
鉄工ヤスリ バローベエコノミー鉄工ヤスリバローベエコノミー(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
福島鑢商店とバローベ社の限定コラボ企画として、十分な品質を備えたバローベのエントリーモデルが誕生いたしました。徹底的なコストカットによって、コスパ最高のヤスリを実現いたしました。国産ヤスリと比較して、切削力に約28%の優位性がございます(※福島鑢商店調べ)。一般的な仕上げ作業に最適です。
用途金属の手仕上げ
鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ) ツボサン鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ)ツボサン(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
両面が鬼目(荒削り)になっています
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
エルゴハンドル付ハンドヤスリ BAHCO(バーコ)エルゴハンドル付ハンドヤスリBAHCO(バーコ)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。 エルゴハンドル付のヤスリです。
形状材質高性能合金鋼
アルミニウム用ヤスリ ニコルソンアルミニウム用ヤスリニコルソン
7,398税込8,138
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。目詰まりしにくいようにアルミの切削用に特に設計された目のヤスリです。
適合材アルミニウム形状
ボードヤスリショート175 SK11ボードヤスリショート175SK11
2,198税込2,418
1本
当日出荷
使いやすいショートタイプのボードヤスリです。携帯・収納に便利です。サビにくい亜鉛メッキ加工です。
用途石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材の研削用。適合材石膏ボード・ケイカル板やスレート・木材全長(mm)175材質亜鉛メッキ
ハンドヤスリ インダストリアルパック BAHCO(バーコ)ハンドヤスリ インダストリアルパックBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
エッジと面が平行です。 複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。 平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。 削りカスをすばやく排除します。 高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。
形状材質高性能合金鋼
インダストリアルパック 平ヤスリ 中目 BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 平ヤスリ 中目BAHCO(バーコ)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
エッジと面が平行です。 ダイアゴナルカットです。 対象物に対して高い研磨力を発揮します。 軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金と硬質プラスチックに特化した商品です。
形状材質高性能合金鋼タイプ中目
Nicholson 鉄工ヤスリ ニコルソンNicholson 鉄工ヤスリニコルソン
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。
ヤスリ NICHOLSONヤスリNICHOLSON
9,998税込10,998
1本
当日出荷
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。技能検定試験等などに。形状平 (HAND)
ソフトワーク 平 ツボサンソフトワーク 平ツボサン
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
波目ヤスリと同じく、切削加工によって、刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから、目詰まりを起こしやすいワークの加工に最適です。
用途アルミ、プラスチック、石膏ボード、硬質ゴムなどの軟質材の加工に。トラスコ品番147-8663形状全長(mm)370タイプ荒目刃長(mm)250刃幅(mm)30刃厚(mm)7.5
ヤスリ インダストリアルパック BAHCO(バーコ)ヤスリ インダストリアルパックBAHCO(バーコ)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から9日以内出荷
エッジと面が平行です。 単目、エッジに目なしです。 旋盤作業後のバリ取りなどに使用します。 滑らかな表面を生成できます。
材質高性能合金鋼
ハンドヤスリ オバーグカット インダストリアルパック 荒目 BAHCO(バーコ)ハンドヤスリ オバーグカット インダストリアルパック 荒目BAHCO(バーコ)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から翌々日出荷
エッジと面とが平行です。 面は単目、荒目、片方のエッジは単目です。 あらゆる平面に有効で、Obergカットにより、ほとんどの材料で削りカスを速やかに排除し、滑らかな仕上りを実現します。
材質高性能合金鋼タイプ荒目
インダストリアルパック 半先細ヤスリ BAHCO(バーコ)インダストリアルパック 半先細ヤスリBAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面は複目、エッジは単目です。 4インチと6インチは先細、8インチ以上は半先細です。 テーパーがかかった形状のため、曲線や角などでも使いやすいです。
形状半先細材質高性能合金鋼
インダストリアルパック ミルヤスリ 荒目 BAHCO(バーコ)インダストリアルパック ミルヤスリ 荒目BAHCO(バーコ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。 面、エッジ共に単目です。 滑らかな仕上りが必要なヤスリがけ作業、旋盤での研磨やバリ取り、スコップ、シャベル、鍬、スクレーパー等の工具研ぎにも幅広く使用できます。
形状先細材質高性能合金鋼タイプ荒目

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ