絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
先細(2)
形状
半丸(3)
形状
(30)
形状
楕円(1)
目の荒さ
  • その他(3)
  • 上目(1)
  • 中目(10)
  • 極細目(1)
  • 油目(5)
  • 精密目(1)
  • 細目(11)
  • 荒目(8)
適合材
  • アルミ(10)
  • ガラス(6)
  • ステンレス(9)
  • セラミックス(4)
  • 樹脂(6)
  • 石材(2)
  • 貴金属(2)
  • 超硬合金(3)
  • (12)
  • 銅・真鍮(8)
幅(mm)
  • 7
  • 2.5(26)
  • 3(34)
  • 3.5(28)
  • 4(45)
  • 4.2(25)
  • 5(42)
  • 5.5(38)
  • 6(58)
  • 8(31)
  • 9(36)
  • 10(32)
  • 11(65)
  • 12(60)
  • 15(28)
  • 16(48)
  • 20(46)
  • 21(44)
  • 25(50)
  • 30(29)
粒度・番手
  • 3(2)
  • 6(3)
  • 100(1)
  • 140(2)
  • 150(4)
  • 170(3)
  • 200(2)
  • 270(2)
  • 325(2)
  • 400(2)
  • 600(3)
  • その他(2)
ヤスリの長さ(mm)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(4)
  • 85(12)
30・50・60・70・80・85
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(6)
  • 180~200未満(28)
  • 200~220未満(1)
100~120未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満
ブランド
  • ツボサン(23)
  • 呉英製作所(6)
  • ミニター(4)
  • TRUSCO(3)
  • E-Value(2)
  • ホーザン(1)
ツボサン・呉英製作所・ミニター・TRUSCO・E-Value・ホーザン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組ヤスリ 平 ツボサン組ヤスリ 平ツボサン(14件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット(10本)
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状RoHS指令(10物質対応)対応
精密用ダイヤモンドヤスリ平 TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリ平TRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170形状平型適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
精密ヤスリ(平) ツボサン精密ヤスリ(平)ツボサン(10件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット(8本)
当日出荷
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状材質炭素工具鋼(SK-2)粒度#6(精密目)
ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ) ツボサンダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)ツボサン(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
精密チタンDヤスリ E-Value精密チタンDヤスリE-Value(4件のレビュー)
739税込813
1パック(5本)
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。平・丸・半丸・三角・四角の5形状のセット品です。使用後の収納に便利なケース入りです。 ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。 研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂幅(mm)7厚さ(mm)7全長(mm)145材質(本体)S45C
ダイヤモンドテーパーヤスリ ツボサンダイヤモンドテーパーヤスリツボサン(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端に向けて厚みが薄くなる様にテーパーをかけてあります。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。 密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の修正加工に。種別金型用材質炭素工具鋼ヤスリの長さ(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
精密チタンDヤスリ E-Value精密チタンDヤスリE-Value
229税込252
1本
当日出荷
細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの半丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂形状半丸幅(mm)7厚さ(mm)7全長(mm)145材質(本体)S45Cヤスリ部外径W(Φmm)約7
精密ヤスリ(セット) ツボサン精密ヤスリ(セット)ツボサン(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(8本)
当日出荷
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状セット材質炭素工具鋼(SK-2)粒度#6(精密目)
精密ヤスリ 平 #3 ツボサン精密ヤスリ 平 #3ツボサン
8,298税込9,128
1セット(8本)
当日出荷から4日以内出荷
標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。目の粗さ#3材質炭素工具鋼(SK-2)形状粒度3適合材鉄などの金属全般
ブライト900 ヴァリト-M クランク型 ツボサンブライト900 ヴァリト-M クランク型ツボサン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
ブライト900 ヴァリト-M 舟型 ツボサンブライト900 ヴァリト-M 舟型ツボサン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
ヤスリ ホーザンヤスリホーザン(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
全長(mm)185ヤスリ部寸法(mm)85ヤスリ目上目58
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600ツボサン(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400ツボサン
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#400
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100ツボサン
3,898税込4,288
1本
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
プロヤスリ(コテヤスリ)クランク型 ツボサンプロヤスリ(コテヤスリ)クランク型ツボサン(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(5本)
当日出荷から4日以内出荷
ヤスリ形状がクランク型に曲がっており、持つ手が邪魔になる箇所の研削、凹んだ溝部の研削など 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。
用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。材質SKS-8(合金工具鋼)適合材鉄・一般金属・アルミ・プラスチックなど
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200ツボサン
3,398税込3,738
1本
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
組ヤスリ 先細 単品 ツボサン組ヤスリ 先細 単品ツボサン
799税込879
1本
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
プロヤスリ(コテヤスリ)舟型 ツボサンプロヤスリ(コテヤスリ)舟型ツボサン
4,998税込5,498
1セット(5本)
当日出荷から5日以内出荷
ヤスリ形状が舟の底の様に曲がっており、なめらかな曲面仕上げが必要とされる箇所、凹んだ溝部の研削、面取りなど、 従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい箇所でも、スムーズに作業できます。 プロの職人さんのためのヤスリです。
用途金型加工、精密加工等、複雑な曲面や溝面の加工に最適です。
組ヤスリ 平10本組 TRUSCO組ヤスリ 平10本組TRUSCO
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
材質合金工具鋼(SKS-8)厚さ(mm)2.5サイズ(L/l)10本組セット185/185質量(g)275刃長(mm)85質量(g/セット)275
組ヤスリ(単目ヤスリ) ツボサン組ヤスリ(単目ヤスリ)ツボサン(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1セット(10本)
当日出荷から4日以内出荷
切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
ダイヤモンドヤスリ JMタイプ 呉英製作所ダイヤモンドヤスリ JMタイプ呉英製作所
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用頻度の高い14本を厳選しました。
組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品 ツボサン組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品ツボサン
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状楕円適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
ダイヤモンドヤスリ ミニターダイヤモンドヤスリミニター
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ウス平 組ヤスリ ツボサンウス平 組ヤスリツボサン
14,980税込16,478
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
標準の平ヤスリより厚みが薄いヤスリです。 薄手の平ヤスリは、先端のしなりがきいて小気味よい工作ができます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状
ミニモ ダイヤモンドヤスリ 平テーパー#270 ミニターミニモ ダイヤモンドヤスリ 平テーパー#270ミニター
5,998税込6,598
1本
当日出荷
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
クイックカットヤスリ 組 ツボサンクイックカットヤスリ 組ツボサン
4,698税込5,168
1セット(5本)
当日出荷
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼
ユニカット万能ヤスリ ツボサンユニカット万能ヤスリツボサン
6,998税込7,698
1セット(5本)
4日以内出荷
単目の仕上がり感に,チップブレーカー溝が機能ダイカストから、軽合金、プラスチックまで使えます。
目の粗さユニカットタイプ
プロヤスリ 舟型 10本組 平 中目 ツボサンプロヤスリ 舟型 10本組 平 中目ツボサン
5,398税込5,938
1個
当日出荷
トラスコ品番852-8188形状粒度中目厚さ(mm)2.5
DIAヤスリ平S-8 呉英製作所DIAヤスリ平S-8呉英製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
全長(mm)180ヤスリ部寸法(mm)60幅(mm)7厚さ(mm)1.5粒度170形状トラスコ品番852-9016質量(g)13
DIAヤスリ平K-10 呉英製作所DIAヤスリ平K-10呉英製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
全長(mm)185ヤスリ部寸法(mm)50幅(mm)7厚さ(mm)2.5粒度140形状トラスコ品番852-8886質量(g)24
DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-6 呉英製作所DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-6呉英製作所
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)50幅(mm)7厚さ(mm)1.5粒度600形状トラスコ品番852-8826質量(g)19
DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-4 呉英製作所DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-4呉英製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)50幅(mm)7厚さ(mm)1.5粒度325形状トラスコ品番852-8825質量(g)20
DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-2 呉英製作所DIAヤスリ EDタイプ(9種類セット) ED-3-2呉英製作所
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
全長(mm)175ヤスリ部寸法(mm)50幅(mm)7厚さ(mm)1.5粒度170形状トラスコ品番852-8824質量(g)19
ミニモ シャインヤスリ ミニターミニモ シャインヤスリミニター
3,098税込3,408
1本
当日出荷から翌々日出荷
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#140 平 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#140 平ミニター
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
全長(mm)100形状対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
精密ヤスリ 8本組 先細 ツボサン精密ヤスリ 8本組 先細ツボサン
13,980税込15,378
1セット(8本)
4日以内出荷から5日以内出荷
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。厚さ(mm)1.3刃幅(mm)7適合材鉄などの金属全般
組ヤスリ(シャープカットヤスリ) ツボサン組ヤスリ(シャープカットヤスリ)ツボサン
6,698税込7,368
1セット(10本)
4日以内出荷
素材は特殊高級鋼材SKS-10種を使用単目の仕上がり感に、細かい下目が切削性を向上。
用途金型製作など仕上がり面の精度が要求される箇所へ、特にお使いください。
組ヤスリ10本組平油目 TRUSCO組ヤスリ10本組平油目TRUSCO
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
トラスコ品番285-3477粒度油目厚さ(mm)2.5サイズ(L/l)10本組セット185/185質量(g)275質量(g/セット)275

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ