絞り込み
形状
形状
三角(11)
形状
(2)
形状
(2)
目の荒さ
  • その他(1)
  • 中目(3)
  • 油目(1)
  • 細目(2)
  • 荒目(2)
適合材
  • ガラス(4)
  • セラミックス(3)
  • 樹脂(2)
  • 石材(1)
  • 超硬合金(2)
  • (5)
幅(mm)
  • 7.5
  • 2.5(26)
  • 3(34)
  • 3.5(28)
  • 4(44)
  • 4.2(25)
  • 5(42)
  • 5.5(38)
  • 6(58)
  • 7(39)
  • 8(31)
  • 9(36)
  • 10(31)
  • 11(65)
  • 12(60)
  • 15(28)
  • 16(48)
  • 20(46)
  • 21(44)
  • 25(50)
  • 30(29)
粒度・番手
  • 0(1)
  • 00(1)
  • 000(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 170(2)
  • 200(1)
  • 400(1)
  • 600(1)
ヤスリの長さ(mm)
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 200(2)
50・80・100・200
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(11)
  • 240~260未満(1)
50~60未満・60~70未満・180~200未満・200~220未満・240~260未満
ブランド
  • ツボサン(8)
  • TRUSCO(2)
  • FFC(2)
  • バローベ(1)
  • 呉英製作所(1)
  • 名古屋ダイヤモンド工業(1)
ツボサン・TRUSCO・FFC・バローベ・呉英製作所・名古屋ダイヤモンド工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密用ダイヤモンドヤスリ平 TRUSCO精密用ダイヤモンドヤスリ平TRUSCO(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度170形状平型適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
ダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ) ツボサンダイヤモンドヤスリ K タイプ (鉄工タイプ)ツボサン(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。 密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。 金型の仕上げ、加工修正に。粒度#150
組ヤスリ 三角 ツボサン組ヤスリ 三角ツボサン
6,798税込7,478
1セット(8本)
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドヤスリ 精密タイプ FFCダイヤモンドヤスリ 精密タイプFFC
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#170適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #600ツボサン(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#600
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #400ツボサン
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#400
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #100ツボサン
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200 ツボサンダイヤモンドヤスリ Kタイプ #200ツボサン
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#200
ダイヤモンドヤスリ 鉄工タイプ FFCダイヤモンドヤスリ 鉄工タイプFFC
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
国産高品質ヤスリ。高密度で砥粒の突出部が大きいため、研削能力が非常にあります。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスの様な硬質材料から、強化プラスチック、カーボン、硬質ゴムのうような弾性のあるものまで、研削加工が可能です。粒度#120適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
鉄工ヤスリ LP1474 バローベ鉄工ヤスリ LP1474バローベ
5,598税込6,158
1本
当日出荷から5日以内出荷
LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。
ヤスリ部形状
検定ヤスリ 鉄工タイプ 角 ツボサン検定ヤスリ 鉄工タイプ 角ツボサン
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から43日以内出荷
用途技能検定試験に。
組ヤスリ 三角8本組 TRUSCO組ヤスリ 三角8本組TRUSCO
6,798税込7,478
1セット
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)8本組セット200/100幅(mm)7.5形状三角質量(g)325質量(g/セット)325
組ヤスリ  5本組三角  荒目 形状:三角 ツボサン組ヤスリ 5本組三角 荒目 形状:三角ツボサン
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から翌々日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼(SK-2)形状三角
DIAヤスリ三角K-8 呉英製作所DIAヤスリ三角K-8呉英製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
全長(mm)200ヤスリ部寸法(mm)50幅(mm)7.5厚さ(mm)6.5粒度140形状三角トラスコ品番852-8907質量(g)31
鉄工用ヤスリ 名古屋ダイヤモンド工業鉄工用ヤスリ名古屋ダイヤモンド工業
4,298税込4,728
1本
当日出荷から8日以内出荷
適合材鉄工

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ