絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
(1)
形状
半丸(1)
形状
(2)
形状
鎬(しのぎ)(1)
目の荒さ
  • その他(5)
  • 中目(4)
適合材
  • アルミ(3)
  • ガラス(3)
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(4)
  • (8)
  • 銅・真鍮(3)
幅(mm)
  • 14(1)
  • 24(1)
  • 25(4)
粒度・番手
  • 2(1)
  • 140(1)
  • 300(1)
  • 320(1)
ヤスリの長さ(mm)
  • 125
  • 25(12)
  • 30(17)
  • 40(40)
  • 45(9)
  • 50(65)
  • 60(18)
  • 65(24)
  • 70(82)
  • 75(18)
  • 80(55)
  • 85(40)
  • 90(26)
  • 100(98)
  • 110(61)
  • 150(91)
  • 200(107)
  • 250(88)
  • 300(59)
  • 350(22)
全長(mm)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(3)
160~180未満・200~220未満・220~240未満
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SK11(4)
  • ツボサン(3)
  • TRUSCO(2)
  • Y-SK11(2)
  • バローベ(1)
  • 千吉(1)
  • ケニス(1)
モノタロウ・SK11・ツボサン・TRUSCO・Y-SK11・バローベ・千吉・ケニス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドヤスリ 両刃 モノタロウダイヤモンドヤスリ 両刃モノタロウ(69件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。 木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木粒度#320
のこやすり(両刃ヤスリ) ツボサンのこやすり(両刃ヤスリ)ツボサン(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
両刃ヤスリ(木柄付) ツボサン両刃ヤスリ(木柄付)ツボサン(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。
用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。目の粗さ並目(中目)適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
ダイヤモンド両刃ヤスリ SK11ダイヤモンド両刃ヤスリSK11
2,098税込2,308
1本
当日出荷
研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材の加工が出来ます。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。
用途鋸・チップソーの目立て、ガラス・陶磁器等の研磨用。粒度300番相当形状両刃
両刃ヤスリ TRUSCO両刃ヤスリTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。 目形状は単目になっています。 硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途鋸刃の目立修正。 鋼材の加工。 ガラス等の加工。目の粗さ中目材質炭素工具鋼(SK-2)適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
ダイヤ両刃ヤスリ #140 TRUSCOダイヤ両刃ヤスリ #140TRUSCO
3,598税込3,958
1本
当日出荷
ヤスリ、砥石では研げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼が研げます。
用途超硬チップ、バイト、ドリルの研磨。チップソー、草刈刃の目立など。材質構造用炭素鋼(S45C)形状菱形粒度(#)140
目立用ヤスリ Y-SK11目立用ヤスリY-SK11
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕上がりのきれいな単目です。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。
用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨、鉄、樹脂の研削・研磨。適合材鉄、樹脂仕様目立用材質SK材
木柄付目立ヤスリ Y-SK11木柄付目立ヤスリY-SK11(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
便利な木柄付の目立てヤスリです。仕上がりのきれいな単目のヤスリです。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。
用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨。仕様目立用タイプ木柄付き材質(柄部)
両刃ヤスリ SK11両刃ヤスリSK11
1,498税込1,648
1本
当日出荷
鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。
用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。適合材鋸刃・金属・プラスチック
両刃ヤスリ 木柄付き SK11両刃ヤスリ 木柄付きSK11
1,598税込1,758
1本
当日出荷
鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。木柄付きでしっかり握って使えます。
用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。仕様木柄付き適合材鋸刃・金属・プラスチック
両刃ヤスリ    125mm ツボサン両刃ヤスリ 125mmツボサン
990税込1,089
1本
当日出荷
鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。
用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)125目の粗さ単目適合材プラスチック目数【ヤスリ】22CUT/cm
けずるくん鉄工用 千吉けずるくん鉄工用千吉
1,298税込1,428
1本
当日出荷
持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。鉄を中心とした一般金属の研削に最適です。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等目の粗さ中目刃長(mm)125仕様鉄工用グリップ:赤
両刃ヤスリ BOX式 SK11両刃ヤスリ BOX式SK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷
サビに強い両刃ヤスリです。仕上がりのきれいな単目です。防サビ加工により「サビにくい」両刃ヤスリです。
用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨作業。形状両刃目の粗さ単目
鉄工ヤスリ LP1060 バローベ鉄工ヤスリ LP1060バローベ
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
LPシリーズは、『鉄工ヤスリの外観を持ち、精密に造られたヤスリ』ということができます。 通常の鉄工ヤスリの2倍の製造工程を経て造られ、ヤスリ界最高水準の面精度、切削性、耐久性を誇ります。 目の荒さの種類が豊富なことも特長のひとつです。
目の粗さ#2ヤスリ部形状鎬(シノギ)粒度2適合材鉄工
やすり ケニスやすりケニス
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ