絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
三角(6)
形状
(16)
形状
先細(5)
形状
半丸(25)
形状
(45)
形状
(2)
形状
(9)
形状
鎬(しのぎ)(1)
目の荒さ
  • その他(11)
  • 中目(38)
  • 極細目(1)
  • 油目(7)
  • 精密目(2)
  • 細目(27)
  • 荒目(26)
  • 鬼目(4)
適合材
  • アルミ(24)
  • ガラス(3)
  • ステンレス(9)
  • 木工(9)
  • 樹脂(19)
  • 石膏ボード(2)
  • (40)
  • 銅・真鍮(21)
幅(mm)
  • 4.5(1)
  • 6(14)
  • 6.5(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 12.4(1)
  • 13(1)
  • 15(15)
  • 15.1(1)
  • 15.5(3)
  • 16(34)
  • 16.6(1)
  • 18.5(1)
  • 19(1)
  • 19.5(1)
  • 20(1)
  • 28(3)
粒度・番手
  • 0(6)
  • 00(6)
  • 000(2)
  • 1(5)
  • 2(7)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 300(1)
  • その他(5)
ヤスリの長さ(mm)
  • 150
  • 25(12)
  • 30(17)
  • 40(40)
  • 45(9)
  • 50(65)
  • 60(18)
  • 65(24)
  • 70(82)
  • 75(18)
  • 80(55)
  • 85(40)
  • 90(26)
  • 100(98)
  • 110(61)
  • 125(15)
  • 200(107)
  • 250(88)
  • 300(59)
  • 350(22)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 180~200未満(28)
  • 200~220未満(14)
  • 220~240未満(3)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(14)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(1)
140~160未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ツボサン(27)
  • BAHCO(バーコ)(18)
  • TRUSCO(12)
  • ニコルソン(9)
  • バローベ(8)
  • SK11(5)
  • HANDIWORK(2)
  • Y-SK11(2)
  • アイウッド(1)
  • 龍宝丸(1)
  • PFERD 馬印(1)
  • NICHOLSON(1)
  • バローベエコノミー(1)
モノタロウ・ツボサン・BAHCO(バーコ)・TRUSCO・ニコルソン・バローベ・SK11・HANDIWORK・Y-SK11・アイウッド・龍宝丸・PFERD 馬印・NICHOLSON・バローベエコノミー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工ヤスリ 平形 モノタロウ鉄工ヤスリ 平形モノタロウ(48件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
鉄工ヤスリ 平型 ツボサン鉄工ヤスリ 平型ツボサン(34件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリ 半丸形 モノタロウ鉄工ヤスリ 半丸形モノタロウ(16件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
鉄工ヤスリ 丸形 モノタロウ鉄工ヤスリ 丸形モノタロウ(12件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。形状材質炭素工具鋼タイプ単目
鉄工用ヤスリ 平 TRUSCO鉄工用ヤスリ 平TRUSCO(6件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)平型TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
鉄工ヤスリ 2WAY HANDIWORK鉄工ヤスリ 2WAYHANDIWORK(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
切削力があり、鉄・一般金属の加工に最適。 手にやさしいエラストマーグリップハンドル。
用途金属用鉄・一般金属の加工に材質(本体)SKS-8材質(ハンドル)PVC+TPRヤスリ部厚T(mm)3
のこやすり(両刃ヤスリ) ツボサンのこやすり(両刃ヤスリ)ツボサン(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
鉄工用ヤスリ 丸 TRUSCO鉄工用ヤスリ 丸TRUSCO(13件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状材質炭素工具鋼(SK-2)適合材鉄工
鉄工ヤスリ 半丸型 ツボサン鉄工ヤスリ 半丸型ツボサン(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。形状半丸種別鉄工用
両面ダイヤモンドヤスリ アイウッド両面ダイヤモンドヤスリアイウッド(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨。
目の粗さ#300粒度300
鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型TRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材
鉄工用ヤスリSG SK11鉄工用ヤスリSGSK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄・銅・真鍮・アルミなどが研削できます。
用途鉄・銅・真鍮・アルミなどの研削。仕様鉄工用、ソフトグリップ付き材質ヤスリ部:SKS-8
ブライト900 鉄工タイプ ツボサンブライト900 鉄工タイプツボサン(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
鉄工ヤスリ 丸型 ツボサン鉄工ヤスリ 丸型ツボサン(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
両刃ヤスリ(木柄付) ツボサン両刃ヤスリ(木柄付)ツボサン(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。
用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。目の粗さ並目(中目)適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
鉄工ヤスリ平(単目S-cut) ツボサン鉄工ヤスリ平(単目S-cut)ツボサン(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。形状平形 単目種類単目(S-cut)適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
鉄工用ヤスリ(GRIP付) 中目 ツボサン鉄工用ヤスリ(GRIP付) 中目ツボサン
969税込1,066
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)150目の粗さ中目適合材鉄などの金属全般
ステンレス(切削用)ヤスリ ツボサンステンレス(切削用)ヤスリツボサン(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。目の粗さトリカット形状平形適合材ステンレス鋼など
波目ヤスリ(平形) ツボサン波目ヤスリ(平形)ツボサン(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます。
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。材質/仕上炭素工具鋼
アルミ用ヤスリ(GRIP付) ツボサンアルミ用ヤスリ(GRIP付)ツボサン(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途アルミもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)190刃長(mm)150刃幅(mm)16厚さ(mm)4目の粗さ単目(荒目)形状材質合金工具鋼(SKS-8)適合材アルミ、ソフトメタル
鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型TRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック形状半丸目の粗さ中目材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
ステンレス用ヤスリ(GRIP付) トリカット ツボサンステンレス用ヤスリ(GRIP付) トリカットツボサン(1件のレビュー)
1,588税込1,747
1本
当日出荷
素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。材質合金工具鋼(SKS-8)形状
鉄工ヤスリ バローベ鉄工ヤスリバローベ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
適合材鉄工
鉄工用ヤスリ 半丸 TRUSCO鉄工用ヤスリ 半丸TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状半丸適合材鉄工
鉄工ヤスリ 角型 ツボサン鉄工ヤスリ 角型ツボサン(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリ ツボサン鉄工ヤスリツボサン
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用
鬼目ヤスリ(木工タイプ) ツボサン鬼目ヤスリ(木工タイプ)ツボサン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目/ヤスリ目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
鉄工ヤスリ 細目 ニコルソン鉄工ヤスリ 細目ニコルソン(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。
目の粗さ細目適合材鉄工
ステンレス(切削用)ヤスリ ツボサンステンレス(切削用)ヤスリツボサン(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
素材は特殊高級鋼材SKS-13種を使用斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。目の粗さトリカット形状半丸適合材ステンレス鋼など
鉄工用ヤスリ 三角 TRUSCO鉄工用ヤスリ 三角TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状三角適合材鉄工
木彫CPヤスリ ツボサン木彫CPヤスリツボサン(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。 ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。 ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。
用途木材、竹、プラスチックなどの加工に。 木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。適合材木材、竹、プラスチックなど
先細ダイヤモンドシャープナー 龍宝丸先細ダイヤモンドシャープナー龍宝丸(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
先細タイプで細かいところまで研げます。すべり止め付で安全・ラクラク作業。
用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨全長(mm)255刃長(mm)150刃幅(mm)20形状先細
鉄工ヤスリ 中目 ニコルソン鉄工ヤスリ 中目ニコルソン(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。 特にステンレス等の難削材には、抜群のきれと耐久性を発揮します。
筋ヤスリ LP1136 バローベ筋ヤスリ LP1136バローベ(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
ピンセットの先の溝のように、一度に同じ間隔の筋目を刻む時に用います。
厚さ(mm)4.5
鉄工ヤスリ 荒目 ニコルソン鉄工ヤスリ 荒目ニコルソン(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。
目の粗さ荒目適合材鉄工
鉄工ヤスリ バローベエコノミー鉄工ヤスリバローベエコノミー(4件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から7日以内出荷
福島鑢商店とバローベ社の限定コラボ企画として、十分な品質を備えたバローベのエントリーモデルが誕生いたしました。徹底的なコストカットによって、コスパ最高のヤスリを実現いたしました。国産ヤスリと比較して、切削力に約28%の優位性がございます(※福島鑢商店調べ)。一般的な仕上げ作業に最適です。
用途金属の手仕上げ
両刃ヤスリ TRUSCO両刃ヤスリTRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。 目形状は単目になっています。 硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途鋸刃の目立修正。 鋼材の加工。 ガラス等の加工。目の粗さ中目材質炭素工具鋼(SK-2)適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
鉄工用ヤスリ 角 TRUSCO鉄工用ヤスリ 角TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状適合材鉄工
アルミカットヤスリ ツボサンアルミカットヤスリツボサン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。適合材アルミ、真鍮、銅、プラスチック形状

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ