絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
三角(9)
形状
(21)
形状
先細(4)
形状
半丸(27)
形状
(54)
形状
(12)
目の荒さ
  • その他(5)
  • 中目(47)
  • 仕上目(1)
  • 極細目(1)
  • 油目(7)
  • 細目(38)
  • 荒目(34)
  • 鬼目(4)
適合材
  • アルミ(23)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(7)
  • 木工(11)
  • 樹脂(20)
  • 石膏ボード(2)
  • (36)
  • 銅・真鍮(21)
幅(mm)
  • 6.3(1)
  • 7.5(2)
  • 7.7(3)
  • 8(13)
  • 8.3(1)
  • 12(1)
  • 15(6)
  • 15.5(3)
  • 17.5(1)
  • 19(3)
  • 19.2(1)
  • 19.5(3)
  • 19.7(1)
  • 20(22)
  • 20.5(4)
  • 21(31)
  • 21.3(4)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 28(1)
粒度・番手
  • 0(5)
  • 00(5)
  • 000(2)
  • 1(4)
  • 2(4)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • その他(5)
ヤスリの長さ(mm)
  • 200
  • 25(12)
  • 30(17)
  • 40(40)
  • 45(9)
  • 50(65)
  • 60(18)
  • 65(24)
  • 70(81)
  • 75(18)
  • 80(55)
  • 85(40)
  • 90(26)
  • 100(97)
  • 110(61)
  • 125(15)
  • 150(91)
  • 250(88)
  • 300(59)
  • 350(22)
全長(mm)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(28)
  • 260~280未満(12)
  • 300~350未満(26)
200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ツボサン(41)
  • BAHCO(バーコ)(20)
  • TRUSCO(14)
  • ニコルソン(10)
  • バローベ(6)
  • Y-SK11(3)
  • SK11(2)
  • バローべ(2)
  • エスコ(1)
  • ヤマグチ(1)
  • 神東工業(1)
  • PFERD 馬印(1)
  • NICHOLSON(1)
  • バローベエコノミー(1)
モノタロウ・ツボサン・BAHCO(バーコ)・TRUSCO・ニコルソン・バローベ・Y-SK11・SK11・バローべ・エスコ・ヤマグチ・神東工業・PFERD 馬印・NICHOLSON・バローベエコノミー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
107件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工ヤスリ 平形 モノタロウ鉄工ヤスリ 平形モノタロウ(48件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
鉄工ヤスリ 平型 ツボサン鉄工ヤスリ 平型ツボサン(34件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリ 半丸形 モノタロウ鉄工ヤスリ 半丸形モノタロウ(16件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。材質炭素工具鋼タイプ複目
鉄工ヤスリ 丸形 モノタロウ鉄工ヤスリ 丸形モノタロウ(12件のレビュー)
428税込471
1本
当日出荷
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。形状材質炭素工具鋼タイプ単目
鉄工用ヤスリ 平 TRUSCO鉄工用ヤスリ 平TRUSCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
鉄工用ヤスリ(木柄付)平型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)平型TRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
のこやすり(両刃ヤスリ) ツボサンのこやすり(両刃ヤスリ)ツボサン(19件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
鉄工ヤスリ 半丸型 ツボサン鉄工ヤスリ 半丸型ツボサン(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。形状半丸種別鉄工用
鉄工用ヤスリ 丸 TRUSCO鉄工用ヤスリ 丸TRUSCO(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状材質炭素工具鋼(SK-2)適合材鉄工
のこやすり 神東工業のこやすり神東工業(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、目詰まりが発生しにくい。材質はSK材なので、耐久性はバツグン。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。仕上げ削り用の「中・細目」も用意しております。替刃式(サンダータイプ)もありますため、使用条件にて製品を選択できます。歯は両面に「荒目・中目」、又は「中目・細目」がついています。
用途木材(一般木材・ベニヤ・新建材)加工や、プラスチック加工、金属(鉄・銅・アルミ等)加工や、ペンキはがしに。
鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)丸型TRUSCO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材
鉄工ヤスリ 丸型 ツボサン鉄工ヤスリ 丸型ツボサン(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
ブライト900 鉄工タイプ ツボサンブライト900 鉄工タイプツボサン(20件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能種別鉄工用適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
鉄工ヤスリ平(単目S-cut) ツボサン鉄工ヤスリ平(単目S-cut)ツボサン(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
切れ刃を一方向だけに目を切ったヤスリです。切削性が高く、目詰まりしにくい。
用途銅、鉛,アルミ,プラスチック製品など軽金属などの仕上げ、バリ取りに適してます。形状平形 単目種類単目(S-cut)適合材銅、鉛、アルミ、プラスチック製品など
ステンレス(切削用)ヤスリ ツボサンステンレス(切削用)ヤスリツボサン(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。目の粗さトリカット形状平形適合材ステンレス鋼など
マジカット ニコルソンマジカットニコルソン(24件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
一本のヤスリで荒削りから仕上げまでOKの万能ヤスリです。 被削材を選びません。
用途ステンレス ダイス鋼 真ちゅう ダイカスト ブロンズ アルミ形状仕様万能種別万能適合材ステンレス、ダイス鋼、真ちゅう、ダイカスト、ブロンズ、アルミ
波目ヤスリ(平形) ツボサン波目ヤスリ(平形)ツボサン(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
普通のヤスリとは異なり、切削加工によって刃を形成したヤスリです。目のピッチが大幅に荒いことから目づまりを起こしやすい軽金属の加工に適してます。
用途銅・アルミなどの軽金属や塗料膜落とし、硬質ゴム、プラスチック、木材等の加工に。材質/仕上炭素工具鋼
鉄工用ヤスリSG SK11鉄工用ヤスリSGSK11(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。握りやすいソフトグリップを採用しています。
用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等刃長(mm)200仕様鉄工用、ソフトグリップ柄付き
鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付 ツボサン鉄工ヤスリ 平 200mm グリップ付ツボサン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
使い易いグリップ付鉄工ヤスリ。 グリップは握りやすいエラストマー樹脂で、作業性が高まります。
形状刃厚(mm)5
鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付)半丸型TRUSCO(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック形状半丸目の粗さ中目材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
ブライト900 ヴァリト-M クランク型 ツボサンブライト900 ヴァリト-M クランク型ツボサン(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
鬼目ヤスリ(木工タイプ) ツボサン鬼目ヤスリ(木工タイプ)ツボサン(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
片面が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっています。目詰りし易い軟らかい素材の切削・成形が1本で出来ます。
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目/ヤスリ目適合材木材、ソフトメタル、石膏など
鉄工ヤスリ バローベ鉄工ヤスリバローベ(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
適合材鉄工
鉄工用ヤスリ 半丸 TRUSCO鉄工用ヤスリ 半丸TRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状半丸適合材鉄工
鉄工ヤスリ 角型 ツボサン鉄工ヤスリ 角型ツボサン(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリ ツボサン鉄工ヤスリツボサン
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用
ブライト900 ヴァリト-M 舟型 ツボサンブライト900 ヴァリト-M 舟型ツボサン(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
鉄工ヤスリ 細目 ニコルソン鉄工ヤスリ 細目ニコルソン(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。
目の粗さ細目適合材鉄工
鉄工用ヤスリ 三角 TRUSCO鉄工用ヤスリ 三角TRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状三角適合材鉄工
木彫CPヤスリ ツボサン木彫CPヤスリツボサン(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
まさに刃物の切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます。 ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます。 ヤスリ表面の微小凹凸の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました。
用途木材、竹、プラスチックなどの加工に。 木彫、カービング、家具製作、楽器製作など、力の加減で荒削りから仕上げまで使えます。適合材木材、竹、プラスチックなど
ステンレス(切削用)ヤスリ ツボサンステンレス(切削用)ヤスリツボサン(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
素材は特殊高級鋼材SKS-13種を使用斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。
用途ステンレス鋼などの難削材に適してます。目の粗さトリカット形状半丸適合材ステンレス鋼など
鉄工ヤスリ 中目 ニコルソン鉄工ヤスリ 中目ニコルソン(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。 特にステンレス等の難削材には、抜群のきれと耐久性を発揮します。
ブライト900 ヴァリト ツボサンブライト900 ヴァリトツボサン(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。 ツボサン独自のコーティングを施すことによって、ヤスリの目詰まりが無く、切削粉のハク離性に優れ、また耐蝕・耐久性にも優れた性能を発揮します。
用途バリ取り作業に、鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に
クイックカット ヴァリト ツボサンクイックカット ヴァリトツボサン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。ヤスリの表面に特殊な化学処理を施しております。これにより、ヤスリの刃先が刃物の様に鈍角に尖り、ヤスリは被切削物に吸い付くような素晴らしい切れ味を実現しています。
用途バリ取り作業
鉄工ヤスリ 荒目 ニコルソン鉄工ヤスリ 荒目ニコルソン(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から7日以内出荷
世界中の技能五輪の選手が使用する世界No.1の鉄工ヤスリ。
目の粗さ荒目適合材鉄工
鉄工ヤスリ バローベエコノミー鉄工ヤスリバローベエコノミー(4件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
福島鑢商店とバローベ社の限定コラボ企画として、十分な品質を備えたバローベのエントリーモデルが誕生いたしました。徹底的なコストカットによって、コスパ最高のヤスリを実現いたしました。国産ヤスリと比較して、切削力に約28%の優位性がございます(※福島鑢商店調べ)。一般的な仕上げ作業に最適です。
用途金属の手仕上げ
ヴァリト スタンダード ツボサンヴァリト スタンダードツボサン
1,898税込2,088
1本
当日出荷
今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
用途バリ取り作業
鉄工用ヤスリ 角 TRUSCO鉄工用ヤスリ 角TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
形状適合材鉄工
アルミカットヤスリ ツボサンアルミカットヤスリツボサン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ヤスリ目を単目の平行な目にすることで、切削力が高く、良好な仕上がり面が得られます。切削粉を簡単に除去でき、スピーディーな加工が可能です。
用途アルミ、真鍮、銅、プラスチックなどの軟質材の研削仕上げに。適合材アルミ、真鍮、銅、プラスチック形状
鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ) ツボサン鬼目ヤスリ(鉛工ヤスリ)ツボサン(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
両面が鬼目(荒削り)になっています
用途木材、ソフトメタル、石膏などの軟質材の荒仕上げ。目の粗さ鬼目適合材木材、ソフトメタル、石膏など

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ