絞り込み
形状
形状
その他(2)
形状
三角(3)
形状
(5)
形状
刀刃(1)
形状
半丸(1)
形状
(3)
形状
楕円(2)
形状
(2)
形状
(2)
適合材
  • ガラス(1)
  • 石材(1)
  • (2)
幅(mm)
  • 0.5(2)
  • 2.6(1)
  • 2.7(1)
  • 2.9(1)
  • 3.1(1)
  • 3.7(1)
  • 3.8(2)
  • 4.2(1)
  • 5.8(1)
粒度・番手
  • 100(2)
  • 120(6)
  • 140(2)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 200(4)
  • 400(2)
ヤスリの長さ(mm)
  • 25
  • 30(17)
  • 40(40)
  • 45(9)
  • 50(65)
  • 60(18)
  • 65(24)
  • 70(82)
  • 75(18)
  • 80(55)
  • 85(40)
  • 90(26)
  • 100(98)
  • 110(61)
  • 125(15)
  • 150(91)
  • 200(107)
  • 250(88)
  • 300(59)
  • 350(22)
全長(mm)
  • 50~60未満(2)
  • 140~160未満(9)
  • 160~180未満(1)
50~60未満・140~160未満・160~180未満
ブランド
  • PFERD 馬印(6)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • STRAUSS(2)
  • ツボサン(1)
  • TRUSCO(1)
PFERD 馬印・NSK(ナカニシ)・STRAUSS・ツボサン・TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド片コテヤスリ ツボサンダイヤモンド片コテヤスリツボサン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本ほか
当日出荷
ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
電着ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドヤスリNSK(ナカニシ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒を採用し切れ味、耐久性に優れたヤスリです。精密仕上げ用として最適な形状です。
ダイヤモンドコテヤスリ TRUSCOダイヤモンドコテヤスリTRUSCO
7,598税込8,358
1本
当日出荷
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤやすりです。 一本一本の形状・寸法の制度が非常に高く、特にエッジ・先端部分の品質が優れています。 適度なしなりはあるが、剛性があって曲がりにくいです。 純度が高く、硬いダイヤを使用していて耐摩耗性に優れます。 ダイヤモンドパウダーを2層コーティングしているため寿命が向上しています。
全長(mm)155粒度170種別鉄工用適合材鉄工
PFERDダイヤモンドコテヤスリ 楕円3.7幅x2厚#120 PFERD 馬印PFERDダイヤモンドコテヤスリ 楕円3.7幅x2厚#120PFERD 馬印
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
粒度120刃長(mm)25×2全長(mm)150材質工具鋼質量(g)8(パッケージ含まず)柄の形状
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 平3.1幅x3厚 #120 PFERD 馬印PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 平3.1幅x3厚 #120PFERD 馬印
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
粒度120刃長(mm)25×2全長(mm)150材質工具鋼質量(g)9(パッケージ含まず)柄の形状
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 三角 3x3x3 #120 PFERD 馬印PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 三角 3x3x3 #120PFERD 馬印
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
粒度120刃長(mm)25×2全長(mm)150材質工具鋼質量(g)8(パッケージ含まず)柄の形状
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 丸 3径 #120 PFERD 馬印PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 丸 3径 #120PFERD 馬印
9,998税込10,998
1本
当日出荷
粒度120刃長(mm)25×2全長(mm)150材質工具鋼質量(g)8(パッケージ含まず)柄の形状
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 角 2.5x2.5 #120 PFERD 馬印PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 角 2.5x2.5 #120PFERD 馬印
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
粒度120刃長(mm)25×2全長(mm)150材質工具鋼質量(g)7(パッケージ含まず)柄の形状
PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 5本組セット #120 PFERD 馬印PFERD ダイヤモンドコテヤスリ 5本組セット #120PFERD 馬印
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
粒度120刃長(mm)25×2全長(mm)150セット内容楕円・平・角・三角・丸 5本セット材質工具鋼質量(g)39(パッケージ含まず)柄の形状
電着ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドヤスリNSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
リフラーヤスリセット RF STRAUSSリフラーヤスリセット RFSTRAUSS
35,980税込39,578
1セット(5本)
8日以内出荷
全長L(mm)155形状セット種別5本組(5種類セット)
リフラーヤスリ RF STRAUSSリフラーヤスリ RFSTRAUSS
5,798税込6,378
1本
8日以内出荷
全長L(mm)155

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ