絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
三角(8)
形状
両甲(1)
形状
(13)
形状
先細(1)
形状
刀刃(1)
形状
半丸(8)
形状
(25)
形状
楕円(1)
形状
腹丸(1)
形状
(8)
形状
鎬(しのぎ)(1)
目の荒さ
  • 油目
  • その他(97)
  • 上目(6)
  • 中目(314)
  • 仕上目(10)
  • 極細目(4)
  • 精密目(50)
  • 細目(211)
  • 荒目(195)
  • 鬼目(23)
適合材
  • アルミ(13)
  • ステンレス(7)
  • 樹脂(6)
  • 貴金属(7)
  • (35)
  • 銅・真鍮(13)
幅(mm)
  • 2.5(1)
  • 4(6)
  • 4.2(4)
  • 6(2)
  • 7(5)
  • 7.3(3)
  • 9(4)
  • 9.5(3)
  • 10(1)
  • 11(11)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 21(3)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 34(2)
粒度・番手
  • その他(2)
ヤスリの長さ(mm)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 70(15)
  • 75(2)
  • 85(14)
  • 100(12)
  • 110(21)
  • 150(7)
  • 200(7)
  • 250(7)
  • 300(7)
  • 350(5)
50・60・70・75・85・100・110・150・200・250・300・350
全長(mm)
  • 100~120未満(4)
  • 140~160未満(8)
  • 160~180未満(15)
  • 180~200未満(21)
  • 200~220未満(36)
  • 240~260未満(12)
  • 300~350未満(12)
  • 350~400未満(7)
  • 400~450未満(4)
100~120未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・240~260未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満
ブランド
  • ツボサン(30)
  • ヤマグチ(20)
  • 壺竹鈩(11)
  • エスコ(8)
  • TRUSCO(5)
ツボサン・ヤマグチ・壺竹鈩・エスコ・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工ヤスリ 平型 ツボサン鉄工ヤスリ 平型ツボサン(34件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリセット ツボサン組ヤスリセットツボサン(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(5種類)ほか
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリ 平 ツボサン組ヤスリ 平ツボサン(14件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット(5本)ほか
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用ヤスリ 平 TRUSCO鉄工用ヤスリ 平TRUSCO(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
材質合金工具鋼(SKS-8)
組ヤスリ 半丸 ツボサン組ヤスリ 半丸ツボサン(12件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(5本)ほか
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工ヤスリ 半丸型 ツボサン鉄工ヤスリ 半丸型ツボサン(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。形状半丸種別鉄工用
鉄工用ヤスリ 丸 TRUSCO鉄工用ヤスリ 丸TRUSCO(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状材質炭素工具鋼(SK-2)適合材鉄工
組ヤスリ TRUSCO組ヤスリTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)110
組ヤスリ 丸 ツボサン組ヤスリ 丸ツボサン(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1セット(5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状RoHS指令(10物質対応)対応
Extreme(エクストリーム) ツボサンExtreme(エクストリーム)ツボサン(6件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
全長(mm)215刃長(mm)110ヤスリ部幅W(mm)11ヤスリ部厚T(mm)3.5形状平形材質/仕上合金工具鋼(SKS-8)質量(g)60
ブライト900 Extreme(エクストリーム) ツボサンブライト900 Extreme(エクストリーム)ツボサン(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
全長(mm)215刃長(mm)110ヤスリ部幅W(mm)11ヤスリ部厚T(mm)3.5形状平形材質/仕上合金工具鋼(SKS-8)質量(g)60
鉄工ヤスリ 丸型 ツボサン鉄工ヤスリ 丸型ツボサン(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリ 三角 ツボサン組ヤスリ 三角ツボサン
9,798税込10,778
1セット(5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリ 平5本組 TRUSCO組ヤスリ 平5本組TRUSCO
6,398税込7,038
1セット(5本)
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
全長(mm)215刃長(mm)110幅(mm)11厚さ(mm)3.5形状材質合金工具鋼(SKS-8)サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)300セット数5質量(g/セット)300
クイックカット Extreme(エクストリーム) ツボサンクイックカット Extreme(エクストリーム)ツボサン(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
全長(mm)215刃長(mm)110ヤスリ部幅W(mm)11ヤスリ部厚T(mm)3.5形状平形
鉄工ヤスリ 角型 ツボサン鉄工ヤスリ 角型ツボサン(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用RoHS指令(10物質対応)対応
ブライト900 ヴァリト-M クランク型 ツボサンブライト900 ヴァリト-M クランク型ツボサン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
鉄工ヤスリ ツボサン鉄工ヤスリツボサン
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。種別鉄工用
ブライト900 ヴァリト-M 舟型 ツボサンブライト900 ヴァリト-M 舟型ツボサン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
ブライト900 ヴァリト+S ツボサンブライト900 ヴァリト+Sツボサン
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
バリ取り専用ヤスリの先端を尖らせスクレーパー状にしました。ヤスリ掛け前のバリ、パテ、粘着テープなどのアラ取りに使用可能で、いきなりヤスリをかけるより、時短できれい仕上げる事が可能です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。表面に硬質クロムコーティングを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。
用途バリ取り作業、ステッカー・ガスケット等の剥がし作業に。形状幅(mm)11厚さ(mm)3.5
ブライト900 ヴァリト ツボサンブライト900 ヴァリトツボサン(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。 ツボサン独自のコーティングを施すことによって、ヤスリの目詰まりが無く、切削粉のハク離性に優れ、また耐蝕・耐久性にも優れた性能を発揮します。
用途バリ取り作業に、鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に
組ヤスリ 角 ツボサン組ヤスリ 角ツボサン
7,898税込8,688
1セット(5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
組ヤスリ 先細 単品 ツボサン組ヤスリ 先細 単品ツボサン
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
ファイブセット ツボサンファイブセットツボサン
7,198税込7,918
1セット(5本)
当日出荷から4日以内出荷
使用頻度の高い組ヤスリの形状(平・半丸・丸・角・三角)5種類だけをパッケージしたセットです。目立てが鋭く、耐久性に優れています。粗さ別のエンドキャップが付いているため、グリップを見れば粗さがすぐに分かります。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
組ヤスリ シノギ 単品 ツボサン組ヤスリ シノギ 単品ツボサン
1,798税込1,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。台形面の横2面と下底の合計3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状シノギ適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
鉄工ヤスリ 平形 壺竹鈩鉄工ヤスリ 平形壺竹鈩
2,598税込2,858
1本
6日以内出荷から33日以内出荷
完全日本製造の高品質ヤスリ。形状:先端に向かって細くなる。(テーパーの意味)平面-複目側面-(一面、単目)。(片面、ノーカット)。
用途平面、隅、角、肩の仕上げ用形状平形
組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品 ツボサン組ヤスリ 楕円(ダエン) 単品ツボサン
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状楕円適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
組ヤスリ 両甲 単品 ツボサン組ヤスリ 両甲 単品ツボサン
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状両甲幅(mm)4厚さ(mm)2.2全長(mm)170タイプ12本型ヤスリの長さ(mm)70適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
組ヤスリ 215mm 壺竹鈩組ヤスリ 215mm壺竹鈩
9,998税込10,998
1組(5本)
6日以内出荷から33日以内出荷
完全日本製造の高品質平ヤスリ。形状・・・柄付、復目。
用途美しい仕上面、研磨作業用で彫刻、精密機械、器具の加工、時計加工、金細工加工等に向く形状長さ(mm)215
鉄工ヤスリ150平油目 ヤマグチ鉄工ヤスリ150平油目ヤマグチ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番811-6760形状質量(g)67目の粗さ油目
組ヤスリ 平12本組 TRUSCO組ヤスリ 平12本組TRUSCO
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。サイズ(L/l)12本組セット170/70全長(mm)170刃長(mm)70幅(mm)4厚さ(mm)2.0形状材質合金工具鋼(SKS-8)質量(g)155適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど質量(g/セット)155
ブライト900 ヴァリト 4種類セット ツボサンブライト900 ヴァリト 4種類セットツボサン
10,980税込12,078
1セット(4本)
4日以内出荷
バリ取り専用ヤスリ、VARIT(ヴァリト)シリーズの4種類のヤスリが入ったセットです。錆取り、粘着テープの剥がしから曲所の研削まで、様々な場面でバリ取りできます。表面に硬質クロムを施すことにより、高耐久性と切り粉のはく離性を実現しました。 ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。 ヤスリ断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。
用途バリ取り。 鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。セット内容ブライト900 ヴァリト215mm、ヴァリトM 舟型185mm、ヴァリトM クランク型185mm、ヴァリト+S155mm
Qエクストリーム 平 中/油 ツボサンQエクストリーム 平 中/油ツボサン
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
表と裏のヤスリ目が違い、粗削りから仕上げまで1本で行えるヤスリです。中目で大まかに削り、油目で仕上加工できます。
用途一般金属の研削。材質炭素工具鋼形状ヤスリ目中目・油目
組ヤスリ 215mm 壺竹鈩組ヤスリ 215mm壺竹鈩
12,980税込14,278
1組(5本)
33日以内出荷
完全日本製造の高品質角ヤスリ。形状・・・柄付、復目。
用途美しい仕上面、研磨作業用で彫刻、精密機械、器具の加工、時計加工、金細工加工等に向く
鉄工ヤスリ 角 壺竹鈩鉄工ヤスリ 角壺竹鈩
3,198税込3,518
1本
33日以内出荷
完全日本製造の高品質ヤスリ。先端に向かってテーパー付。復目。
用途溝、角形の穴、内部の角の仕上
鉄工ヤスリ 半丸 壺竹鈩鉄工ヤスリ 半丸壺竹鈩
4,498税込4,948
1本
6日以内出荷から33日以内出荷
完全日本製造の高品質ヤスリ。形状:エッジ、平面共先端に向かってテーパー付。凸面、平面共復目。
用途凹面、平面、大径の穴面の削り形状半丸
直径2.5x100mm精密やすり(丸) エスコ直径2.5x100mm精密やすり(丸)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
形状表面粗さ油目刃長(mm)50全長(mm)100直径(mm)2.5
直径2.0x100mm精密やすり(丸) エスコ直径2.0x100mm精密やすり(丸)エスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
直径(mm)2.0
エクストリーム 平 中/油 ツボサンエクストリーム 平 中/油ツボサン
939税込1,033
1本
3日以内出荷
表と裏のヤスリ目が違い、粗削りから仕上げまで1本で行えるヤスリです。中目で大まかに削り、油目で仕上加工できます。
用途鉄等、一般金属の研削。材質炭素工具鋼形状ヤスリ目中目・油目
BRエクストリーム平 中/油 ツボサンBRエクストリーム平 中/油ツボサン
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
表と裏のヤスリ目が違い、粗削りから仕上げまで1本で行えるヤスリです。中目で大まかに削り、油目で仕上加工できます。
用途アルミ等軽金属からステンレス等硬い材料の研削。材質炭素工具鋼形状ヤスリ目中目・油目

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ