絞り込み
ブランド
  • インターナショナルダイヤ(6)
  • STRAUSS(4)
  • Mipox(4)
  • TRUSCO(3)
  • サンフレックス(2)
  • PFERD 馬印(2)
  • ウォーターミルズ(2)
  • オカスギ(1)
  • SUN UP(1)
  • ケニス(1)
  • Bcross(1)
  • Milescraft(1)
形状
形状
その他(2)
形状
三角(8)
形状
(7)
形状
刀刃(1)
形状
半丸(8)
形状
(9)
形状
楕円(2)
形状
(8)
適合材
  • アルミ(1)
  • ガラス(3)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(5)
  • 木工(1)
  • 樹脂(2)
  • 石材(1)
  • 超硬合金(2)
  • (6)
幅(mm)
  • 5.5(1)
  • 10(2)
  • 10.3(1)
  • 12.5(1)
  • 15(1)
  • 55(2)
  • 70(2)
粒度・番手
  • 80
  • 0(29)
  • 2(29)
  • 3(26)
  • 4(26)
  • 6(43)
  • 100(35)
  • 120(54)
  • 140(97)
  • 150(66)
  • 170(116)
  • 200(111)
  • 270(31)
  • 300(30)
  • 325(35)
  • 400(110)
  • 600(95)
  • 800(39)
  • 1000(30)
  • その他(67)
ヤスリの長さ(mm)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 70(2)
  • 110(1)
40・45・70・110
全長(mm)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(2)
  • 80~90未満(2)
  • 120~140未満(4)
  • 140~160未満(10)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(7)
  • 200~220未満(9)
  • 220~240未満(1)
40~50未満・50~60未満・80~90未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
五万石スティック オカスギ五万石スティックオカスギ
5,998税込6,598
1組(5本)
当日出荷
素材を極力傷めずに仕上げ、サビ取り等ができる。 手になじみと狭い箇所でも楽に仕上げができるスリムな形状。 様々な材質に対応。 スティックタイプなので手の届きにくいスミや凹凸に最適です。
用途磨き・ヤケ取り・汚れ取り・酸化被膜取り・微細面取り・仕上げなど
ダイヤハンドラッパー TRUSCOダイヤハンドラッパーTRUSCO(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
用途ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材加工に最適。全長(mm)172ダイヤ寸法(mm)29×10.5質量(g)20.0適合材ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材
磨くゴムへらS サンフレックス磨くゴムへらSサンフレックス
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。
長さ(mm)40幅(mm)10厚さ(mm)2全長(mm)175
2粒ダイヤヤスリセット SUN UP2粒ダイヤヤスリセットSUN UP
899税込989
1セット(3本)
当日出荷
難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。
粒度平(小):#240/#800、平(中):#150/#400、平(大):#80/#240全長(mm)平(小):140、平(中):160、平(大):180質量(g)60
3pcsスポンジヤスリ Bcross3pcsスポンジヤスリBcross
519税込571
1セット
当日出荷
仕上・中仕上・荒仕上のスポンジヤスリ3点セットです。表と裏で粒度が違うので、6種類の使い分けが可能です。スポンジタイプなので、形状にあわせて切削が可能です。
用途木材・プラスチックの研磨に。粒度(仕上)表#150、裏#100/(中仕上)表#80、裏#60/(荒仕上)表#60、裏#48セット内容スポンジヤスリ:仕上、中仕上、荒仕上本体寸法(mm)100×70×25
ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸 インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 半丸インターナショナルダイヤ
2,598税込2,858
1本
9日以内出荷
長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状半丸
ダイヤモンド電着ヤスリ 平 インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 平インターナショナルダイヤ
2,798税込3,078
1本
9日以内出荷
長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状
ダイヤモンド電着ヤスリ 平 インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 平インターナショナルダイヤ
4,698税込5,168
1本
9日以内出荷
長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。鉄工用はバリ取り荒研削・剛性のある加工物に適しています。形状全長(mm)215タイプ鉄工用5本組寸法(幅W×厚さ)(mm)11.0×3.3
ダイヤモンド電着ヤスリ 丸 インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 丸インターナショナルダイヤ
2,498税込2,748
1本
9日以内出荷
長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状
ダイヤモンドニードルヤスリ TRUSCOダイヤモンドニードルヤスリTRUSCO
5,298税込5,828
1本
当日出荷
全長(mm)140刃長(mm)70種別鉄工用質量(g)7適合材鉄工
ダイヤモンド電着ヤスリ 三角 インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 三角インターナショナルダイヤ
2,498税込2,748
1本
9日以内出荷
長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状三角
オムニサンダーSハンドルセット MipoxオムニサンダーSハンドルセットMipox
3,998税込4,398
1個
当日出荷
独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。スクエア型で広い面積を切削可能です。
用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。材質SPCC、ポリウレタン長さ(mm)125幅(mm)70厚さ(mm)1
磨くゴムへら ケニス磨くゴムへらケニス
4,498税込4,948
1個(5本)ほか
7日以内出荷
ゴム製で柔軟な「しなり」があり、最適な力加減で必要部分だけを磨けます。 今まで磨きにくかった、溝や狭いスキマにも最適の形状です。
全長(mm)175
ダイヤモンドミニヤスリ TRUSCOダイヤモンドミニヤスリTRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に最適、小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など、特に細かい作業に種別鉄工用材質工具鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)全長(mm)140質量(g)5刃長(mm)40適合材鉄工
ダイヤモンド電着ヤスリ 四角 インターナショナルダイヤダイヤモンド電着ヤスリ 四角インターナショナルダイヤ
2,498税込2,748
1本
9日以内出荷
長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状四角
オムニサンダーS MipoxオムニサンダーSMipox
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。スクエア型で広い面積を切削可能です。
用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。材質SPCC長さ(mm)125幅(mm)70厚さ(mm)1
オムニサンダーAハンドルセット MipoxオムニサンダーAハンドルセットMipox
3,398税込3,738
1個
当日出荷
独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。先端が細いアイロン型のため細部まで切削可能です。
用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。材質SPCC、ポリウレタン長さ(mm)120幅(mm)55厚さ(mm)1
オムニサンダーA MipoxオムニサンダーAMipox
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。先端が細いアイロン型のため細部まで切削可能です。
用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。材質SPCC長さ(mm)120幅(mm)55厚さ(mm)1
ダイヤモンドヤスリ RM (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ) STRAUSSダイヤモンドヤスリ RM (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)STRAUSS
7,598税込8,358
1本
8日以内出荷
精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(比較的大きな曲面でアクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
ダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ) STRAUSSダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)STRAUSS
8,598税込9,458
1本
8日以内出荷
精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(アクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)55
ダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ) STRAUSSダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ)STRAUSS
4,798税込5,278
1本ほか
8日以内出荷
精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
ダイヤモンドヤスリ HB (ハビリス) STRAUSSダイヤモンドヤスリ HB (ハビリス)STRAUSS
9,798税込10,778
1本ほか
8日以内出荷
精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。
用途金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなどで取り代が大きい用途に適す適合材金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなど全長(mm)220有効長(mm)110(ダイヤモンドコーティング長)角柄
WMダイヤモンドニードルやすり ウォーターミルズWMダイヤモンドニードルやすりウォーターミルズ
4,598税込5,058
1本ほか
4日以内出荷
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス刃長(mm)70全長(cm)14寸法(Φmm)握り部:3
WMダイヤモントミニやすり ウォーターミルズWMダイヤモントミニやすりウォーターミルズ
4,398税込4,838
1本ほか
4日以内出荷
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス刃長(mm)40全長(cm)14寸法(Φmm)握り部:3
サンドベルト MilescraftサンドベルトMilescraft
889税込978
1セット(3枚)
6日以内出荷から8日以内出荷
プラスチック、金属、木材、塗装面などの研磨用。
ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)303
磨くゴムへらM サンフレックス磨くゴムへらMサンフレックス
749税込824
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。
長さ(mm)50幅(mm)15厚さ(mm)2全長(mm)185
ダイヤモンドハンディーヤスリセット PFERD 馬印ダイヤモンドハンディーヤスリセットPFERD 馬印
58,980税込64,878
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)100適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど
ダイヤモンドハンディーヤスリ PFERD 馬印ダイヤモンドハンディーヤスリPFERD 馬印
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。
用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)100適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ