絞り込み
形状

その他(2)

三角(8)

丸(8)

刀刃(1)

半丸(8)

平(9)

楕円(2)

角(8)
適合材
- アルミ(1)
- ガラス(3)
- ステンレス(1)
- セラミックス(5)
- 木工(1)
- 樹脂(2)
- 石材(1)
- 超硬合金(2)
- 鉄(6)
幅(mm)
- 5.5(1)
- 10(2)
- 10.3(1)
- 12.5(1)
- 15(1)
粒度・番手
- 80
- 0(29)
- 2(28)
- 3(26)
- 4(26)
- 6(43)
- 100(34)
- 120(54)
- 140(76)
- 150(67)
- 170(101)
- 200(100)
- 240(22)
- 270(25)
- 300(31)
- 400(93)
- 600(80)
- 800(34)
- 1000(28)
- その他(79)
- 粒度・番手をもっと見る
ヤスリの長さ(mm)
- 40(2)
- 45(2)
- 70(2)
- 110(1)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(2)
- 80~90未満(2)
- 140~160未満(10)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(7)
- 200~220未満(9)
- 220~240未満(1)
40~50未満・50~60未満・80~90未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満
ブランド
- インターナショナルダイヤ(6)
- STRAUSS(4)
- TRUSCO(3)
- サンフレックス(2)
- PFERD 馬印(2)
- ウォーターミルズ(2)
- オカスギ(1)
- SUN UP(1)
- ケニス(1)
- Bcross(1)
- Milescraft(1)
インターナショナルダイヤ・STRAUSS・TRUSCO・サンフレックス・PFERD 馬印・ウォーターミルズ・オカスギ・SUN UP・ケニス・Bcross・Milescraft
ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。

ダイヤハンドラッパー
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷用途ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材加工に最適。厚さ(mm)5.24全長(mm)172質量(g)20.0ダイヤ寸法(mm)29×10.5適合材ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材
五万石スティック
オカスギ¥5,998税込¥6,5981組(5本)当日出荷素材を極力傷めずに仕上げ、サビ取り等ができる。 手になじみと狭い箇所でも楽に仕上げができるスリムな形状。 様々な材質に対応。 スティックタイプなので手の届きにくいスミや凹凸に最適です。用途磨き・ヤケ取り・汚れ取り・酸化被膜取り・微細面取り・仕上げなど
磨くゴムへらS
サンフレックス¥699税込¥7691個当日出荷から6日以内出荷柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。長さ(mm)40幅(mm)10厚さ(mm)2全長(mm)175
2粒ダイヤヤスリセット
SUN UP¥899税込¥9891セット(3本)当日出荷難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。粒度平(小):#240/#800、平(中):#150/#400、平(大):#80/#240全長(mm)平(小):140、平(中):160、平(大):180質量(g)60
3pcsスポンジヤスリ
Bcross¥519税込¥5711セット当日出荷仕上・中仕上・荒仕上のスポンジヤスリ3点セットです。表と裏で粒度が違うので、6種類の使い分けが可能です。スポンジタイプなので、形状にあわせて切削が可能です。用途木材・プラスチックの研磨に。セット内容スポンジヤスリ:仕上、中仕上、荒仕上粒度(仕上)表#150、裏#100/(中仕上)表#80、裏#60/(荒仕上)表#60、裏#48本体寸法(mm)100×70×25
ダイヤモンド電着ヤスリ 平
インターナショナルダイヤ¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状平
ダイヤモンド電着ヤスリ 平
インターナショナルダイヤ¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。鉄工用はバリ取り荒研削・剛性のある加工物に適しています。形状平全長(mm)215タイプ鉄工用5本組寸法(幅W×厚さ)(mm)11.0×3.3
磨くゴムへらM
サンフレックス¥749税込¥8241個5日以内出荷から9日以内出荷柔軟にしなるヘラに研磨ゴムを取り付けました。狭いスキ間や細かい箇所の研磨に最適。長さ(mm)50幅(mm)15厚さ(mm)2全長(mm)185
ダイヤモンドヤスリ CF (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)
STRAUSS¥8,598~税込¥9,458~1本8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(アクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)55
ダイヤモンドハンディーヤスリ
PFERD 馬印¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)100適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど
ダイヤモンド電着ヤスリ 四角
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状四角
ダイヤモンド電着ヤスリ 三角
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状三角
ダイヤモンド電着ヤスリ 丸
インターナショナルダイヤ¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状丸
ダイヤモンド電着ヤスリ 半丸
インターナショナルダイヤ¥2,598~税込¥2,858~1本9日以内出荷長時間の作業でも疲れにくいラバー素材を採用し、グリップ感のある柄で作業効率が上がります。さらに粒度別の色リングで、ひと目で識別しやすくなりました。12種類の粒度があり、粒度を厳選することで作業性を高め、ひとつ上の品質を得ることができます。用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラスなどの硬質材の研削作業に最適です。精密用は精密加工や貴金属の精密仕上げに使用。形状半丸
ダイヤモンドヤスリ RM (ハンドグラインダー用ショートコテヤスリ)
STRAUSS¥7,598~税込¥8,358~1本8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能(比較的大きな曲面でアクセスが困難なアプリケーションに適す)軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
ダイヤモンドヤスリ DFS (ハンドグラインダー用ショートニードルヤスリ)
STRAUSS¥4,798~税込¥5,278~1本ほか8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途通常のマニュアル作業に加えて、レシプロのハンドグラインダーに装着して使用可能軸径(Φmm)3全長(mm)85有効長(mm)45(ダイヤモンドコーティング長)
ダイヤモンドヤスリ HB (ハビリス)
STRAUSS¥9,798~税込¥10,778~1本ほか8日以内出荷精密ダイヤモンドヤスリには、スイスのバローベ社製プレミアムブランクを使用。ドライ切削での耐摩耗性に優れる、高純度・高硬度の最高級ダイヤモンドを使用。電着膜の強度およびダイヤモンド粒子の保持力が高く、長寿命。ハードクロムコーティング。用途金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなどで取り代が大きい用途に適す全長(mm)220有効長(mm)110(ダイヤモンドコーティング長)軸角柄適合材金属や複合材、強化プラスチックやグラスファイバなど
磨くゴムへら
ケニス¥4,498~税込¥4,948~1個(5本)ほか7日以内出荷ゴム製で柔軟な「しなり」があり、最適な力加減で必要部分だけを磨けます。 今まで磨きにくかった、溝や狭いスキマにも最適の形状です。全長(mm)175
WMダイヤモンドニードルやすり
ウォーターミルズ¥4,598~税込¥5,058~1本ほか4日以内出荷ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。刃長(mm)70寸法(Φmm)握り部:3全長(cm)14適合材鉄、セラミックス、ガラス
WMダイヤモントミニやすり
ウォーターミルズ¥4,398~税込¥4,838~1本ほか4日以内出荷ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。刃長(mm)40寸法(Φmm)握り部:3全長(cm)14適合材鉄、セラミックス、ガラス
ダイヤモンドハンディーヤスリセット
PFERD 馬印¥58,980税込¥64,8781セット(5本)当日出荷から翌々日出荷シャンク部が鍛造されていますので特にハンドルを使用する必要がありません。長く精度を維持し、抜群の長寿命です。用途焼入れ鋼、超硬、セラミックなどの精密やすり掛け、面取り・バリ取りに最適です。全長(mm)215ヤスリ部寸法(mm)100適合材焼入れ鋼、超硬、セラミックなど
ダイヤモンドミニヤスリ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に最適、小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など、特に細かい作業に種別鉄工用材質工具鋼(HRC45程度)、ダイヤ砥粒、ニッケル(電着ボンド)、クロム(コーティング)全長(mm)140質量(g)5刃長(mm)40適合材鉄工