カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 研磨材
        • 手研磨
          • ヤスリ
            • 組ヤスリ(8)
            • 鉄工ヤスリ(4)
            • 精密ヤスリ(10)
            • ダイヤモンドヤスリ(10)
            • 金型用ヤスリ(2)
            • その他ヤスリ(1)
絞り込み
形状
幅(mm)
ヤスリの長さ(mm)
16・17・25・40・50・60・65・70・73・80・85・90・97・100・110
全長(mm)
140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満
ブランド
ツボサン・バローベ・ホーザン・バローべ・ミニター・PFERD 馬印・エスコ・TRUSCO・広島ヤスリ製造所・NSK(ナカニシ)・Strong Tool・呉英製作所・永興電機工業・Y-SK11・ミネシマ・ウォーターミルズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ヤスリ :「刀刃」の検索結果

ヤスリとは、主に表面の加工や寸法、艶出しなどに使用される研磨材のことです。用途は幅広く、鉄や銅などの金属や木材、プラスチックなどに使用。種類としてはダイアモンド加工・鉄工・木工ヤスリなどが多く、一般に使用される紙ヤスリなどもあります。ヤスリは目が粗い粗目からはじまり中目・細目・極細目・超極細目と細かくなり、番号は#30~#100が粗目の範囲。数が大きくなる程、細かな仕上がりが出来るようになっています。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密ヤスリ 10本組 刀刃 ツボサン精密ヤスリ 10本組 刀刃ツボサン
10,980税込12,078
1セット(10本)
当日出荷から4日以内出荷
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。全長(mm)160刃長(mm)65刃幅(mm)4.9厚さ(mm)1.7適合材鉄などの金属全般
組ヤスリセット ツボサン組ヤスリセットツボサン(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(10種類)ほか
当日出荷から4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
ヤスリセット ホーザンヤスリセットホーザン(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10本組)
当日出荷
10本組で用途が広く、様々な場面で活躍。 ビニールケース入。
質量(g)165ケース寸法(mm)147(W)×218(H)硬度HRC58
組ヤスリセット12本組 TRUSCO組ヤスリセット12本組TRUSCO
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)12本組セット170/70形状平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刃刃、腹丸、ハマグリ、両甲(各1本)仕様粗さ別エンドキャップ付質量(g)145質量(g/セット)145
細工用ヤスリ Y-SK11細工用ヤスリY-SK11(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。
用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。仕様鉄工用、柄付き
精密ヤスリ(セット) ツボサン精密ヤスリ(セット)ツボサン(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(10本)ほか
当日出荷
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。 繊細な作業に威力を発揮します。 多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。 切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。 柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。 収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
形状セット材質炭素工具鋼(SK-2)粒度#6(精密目)
ダイヤモンド片コテヤスリ ツボサンダイヤモンド片コテヤスリツボサン(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本ほか
当日出荷
ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
鉄工用精密ヤスリ Strong Tool鉄工用精密ヤスリStrong Tool
999税込1,099
1セット(10本)
当日出荷
魚地球印精密ヤスリ 広島ヤスリ製造所魚地球印精密ヤスリ広島ヤスリ製造所(6件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット(12本)
当日出荷
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上セット内容平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刀刃、腹丸、先細背取、平背取種別精密タイプ12本組
バローベ精密ニードルヤスリ バローベバローベ精密ニードルヤスリバローベ(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
DIAヤスリ 呉英製作所DIAヤスリ呉英製作所
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
各種金型の仕上げ・修正・R取り等に必要な形状の合金に適正な粒度のダイヤモンドを独自の電着技術でヤスリ合金に強固に配列させたグレードの高い商品です。 厳密な素材管理によって、高精度・高強固・シャープなエッジのヤスリを提供いたします。 ヤスリのグリップに商品名を印字し、粒度によりグリップの色分けをしているので管理と再オーダーが簡単です。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物研削等、硬質脆性材料の研削に最適です。 小径穴・面取り等にもご使用になれます。材質炭素工具鋼
魚地球印精密ヤスリ 広島ヤスリ製造所魚地球印精密ヤスリ広島ヤスリ製造所
8,698税込9,568
1セット(10本)
当日出荷
非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上セット内容平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刀刃、腹丸種別精密タイプ10本組
精密ヤスリ セット #3 ツボサン精密ヤスリ セット #3ツボサン
11,980税込13,178
1セット(10種類)
当日出荷から4日以内出荷
標準品の#6よりややヤスリ目が粗い商品です。通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。目の粗さ#3粒度3適合材鉄などの金属全般
ダイヤモンドヤスリ NSK(ナカニシ)ダイヤモンドヤスリNSK(ナカニシ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
精密仕上げ用として最適な形状のダイヤモンドヤスリです。
組ヤスリセット10本組 TRUSCO組ヤスリセット10本組TRUSCO
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)10本組セット185/85形状平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刃刃、腹丸(各1本)仕様粗さ別エンドキャップ付質量(g)245質量(g/セット)245
WMダイヤモンドニードルやすり ウォーターミルズWMダイヤモンドニードルやすりウォーターミルズ
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
ダイヤモンドニードルやすり・ミニやすりは、最も使用頻度の高いやすりをシリーズ化しております。 特に超硬、Hrc40以上の鉄鋼、セラミック、ガラス等の難削系の材質の研磨に使用できます。
適合材鉄、セラミックス、ガラス刃長(mm)70全長(cm)14寸法(Φmm)握り部:3
リフラー バローベリフラーバローベ
34,980税込38,478
1セット(6本組)
4日以内出荷から5日以内出荷
バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。
全長(cm)15種別金型用
細工用ヤスリ10本組中目刀刃 ツボサン細工用ヤスリ10本組中目刀刃ツボサン
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状刀刃タイプ【目種】複目刃長(mm)85目数【ヤスリ】23CUT/cm
ダイヤモンドニードルヤスリ PFERD 馬印ダイヤモンドニードルヤスリPFERD 馬印
5,798税込6,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
スリムなデザインで手の届きにくい部分の加工に適します。長寿命で高精度を長く維持します。
用途工具・金型などの仕上加工。その他、高硬度材の研削・研磨加工に。全長(mm)140ヤスリ部寸法(mm)70
クラフトヤスリ 10本組 ミネシマクラフトヤスリ 10本組ミネシマ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
平甲丸、丸、角、三角、先細平、楕円、腹丸、刀刃、先細三角の10種類が入った、より様々な状況に対応できるようにしたセットです。
セット内容平、甲丸、丸、角、三角、先細平、楕円、腹丸、刀刃、先細三角の10種類形状平、甲丸、丸、角、三角、先細平、楕円、腹丸、刀刃、先細三角
リフラー バローベリフラーバローベ
5,298税込5,828
1本
7日以内出荷
バローベの金型用コテヤスリは、多様化、複雑化する金型に適合するように、形状や目の角度等細かいところまで配慮されています。もちろん切れ味、精度、耐久性は、他のバローベ製品と同様に世界最高です。
種別金型用全長(cm)15
細工用精密ヤスリ 刀刃(カタナバ) ブリスターパック入り バローべ細工用精密ヤスリ 刀刃(カタナバ) ブリスターパック入りバローべ
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。ナイフのような形状で、刃先まで鋭利な刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状刀刃(カタナバ)適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
PFERDダイヤモンドニードルヤスリ刀刃5幅x1.8厚#170 PFERD 馬印PFERDダイヤモンドニードルヤスリ刀刃5幅x1.8厚#170PFERD 馬印
6,298税込6,928
1本
4日以内出荷
粒度170刃長(mm)70全長(mm)140材質工具鋼質量(g)6(パッケージ含まず)柄の形状
精密ヤスリ 12本組 刀刃 ツボサン精密ヤスリ 12本組 刀刃ツボサン
15,980税込17,578
1セット(12本)
4日以内出荷から5日以内出荷
通常のヤスリは目立加工に対して、精密ヤスリは引き目加工で非常に細かい目を実現します。繊細な作業に威力を発揮します。多様化、複雑化する細かい作業に適合するよう形状、目の角度、目の細かさなど細部にわたり配慮されています。切れ味、精度、耐久性は世界に通用する高品質です。柄部にはローレット加工が施されており作業性を高めます。収納ケースにもなる袋はサイズの小さい精密ヤスリが飛び出ないよう、工夫されたフタ付です。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。厚さ(mm)1.4刃幅(mm)4.1適合材鉄などの金属全般
組ヤスリ 刀刃(カタナバ) 単品 ツボサン組ヤスリ 刀刃(カタナバ) 単品ツボサン
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、銅、貴金属
精密鉄工ヤスリ (刀刃) 永興電機工業精密鉄工ヤスリ (刀刃)永興電機工業
7,798税込8,578
1パック
3日以内出荷
刀刃タイプです。1パック3本入りです。
形状刀刃厚さ(mm)1.5刃長(mm)65全長L(mm)140サイズ(mm)【刃】5.5入数3
ミニモ 精密ヤスリ 細目 刀刃 ミニターミニモ 精密ヤスリ 細目 刀刃ミニター
6,998税込7,698
1袋(3個)
翌々日出荷
全長(mm)140幅(mm)5.6厚さ(mm)1.7トラスコ品番750-9600質量(g)20対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 精密ヤスリ 中目 刀刃 ミニターミニモ 精密ヤスリ 中目 刀刃ミニター
7,998税込8,798
1袋(3個)
当日出荷
トラスコ品番750-9651幅(mm)7.4厚さ(mm)2.4質量(g)35対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
組ヤスリ  刀刃 ツボサン組ヤスリ 刀刃ツボサン
22,980税込25,278
1セット
3日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。3面に刃が刻まれています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8262材質炭素工具鋼(SK-2)形状刀刃粒度02(中目) 1cm当たり20cutの目が刻まれています。厚さ(mm)(小厚)1.5全長(mm)200タイプ8本組中目刃長(mm)100刃幅(mm)11刃厚(mm)3
ミニモ ダイヤモンドヤスリ 刀刃#170 ミニターミニモ ダイヤモンドヤスリ 刀刃#170ミニター
3,388税込3,727
1本
6日以内出荷
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。 耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅形状刀刃粒度170適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
140mm ダイヤモンドニードル鑢(刀刃/細目) エスコ140mm ダイヤモンドニードル鑢(刀刃/細目)エスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
エスコ品番EA826VJ-81形状刀刃
140mm ダイヤモンドニードル鑢(刀刃/中目) エスコ140mm ダイヤモンドニードル鑢(刀刃/中目)エスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
エスコ品番EA826VJ-91形状刀刃
リフラー 刀刃(コテ) バローベリフラー 刀刃(コテ)バローベ
8,998税込9,898
1本
翌日出荷
バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。
用途金型の研磨加工トラスコ品番852-8519形状刀刃(コテ)全長(mm)150タイプ#2刃長(mm)17刃幅(mm)4.5刃厚(mm)1.3
PFERDダイヤモンドニードルヤスリ刀刃5幅x1.8厚#120 PFERD 馬印PFERDダイヤモンドニードルヤスリ刀刃5幅x1.8厚#120PFERD 馬印
5,698税込6,268
1本
4日以内出荷
粒度120刃長(mm)70全長(mm)140材質工具鋼質量(g)6(パッケージ含まず)柄の形状
組ヤスリ 刀刃 ツボサン組ヤスリ 刀刃ツボサン
19,980税込21,978
1セット(12本)
3日以内出荷
目立てが鋭く、耐久性に優れています。ナイフのような形状で3面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番852-8271材質炭素工具鋼(SK-2)形状刀刃粒度02(中目) 1cm当たり23cutの目が刻まれています。厚さ(mm)1全長(mm)170タイプ12本組中目刃長(mm)70刃幅(mm)4.5刃厚(mm)2

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

刀刃特集
おすすめ人気ランキング
ヤスリ