絞り込み
使用荷重(t)
- 0.011(3)
- 0.02039(6)
- 0.02957(4)
- 0.04997(4)
- 0.09993(3)
- 0.12033(3)
- 0.1499(4)
- 0.19986(3)
- 0.25(6)
- 0.32(4)
- 0.35(5)
- 0.5(23)
- 0.75(8)
- 1(36)
- 1.25(5)
- 1.5(11)
- 2(35)
- 3(15)
- 3.2(8)
- 5(4)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- スリーエッチ(25)
- エスコ(24)
- 大洋製器工業(18)
- 水本機械製作所(17)
- スーパーツール(11)
- NiteIze(9)
- オーエッチ工業(8)
- コンドーテック(7)
- 三木ネツレン(6)
- JSH(4)
- マーテック(4)
- TRUSCO(2)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(2)
- ひめじや(2)
- YOKE(2)
- ユノコンセプト(2)
- イーグルクランプ(1)
- 象印チェンブロック(1)
- タコマン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
重量フックとは、物を掛けたり、吊るしたりする際に用いられる金具。主な使用環境は、工場や建築現場など重たいものを動かす必要のある現場です。多くのフックは鉤爪型をしており、フックに掛けたものが勝手に外れないようにするラッチというパーツがついています。掛けたり外したりの作業が簡単なアイフックや、ロープのねじれに合わせて回転するスイベルフック、径の太い物に対応できるファンドリーフックなど、種類もさまざまです。素材には主に高い耐久性をもつ特殊合金鋼が使われており、多くのフックが現場で目に付くカラーになっています。
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む

アイフック ラッチ付
スリーエッチ(13件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。仕様ラッチ付材質スチール
S字フック エスビナー (ステンレス製)
NiteIze(7件のレビュー)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷サビにくく、デザイン性に富んだステンレス製のS字型カラビナです。外れにくい二つのフックで多才な使い道が可能です。用途小物から工具・ケーブル等の吊り下げに。材質ステンレス
Vフック 外れ止め付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。用途玉掛用、吊索用。RoHS指令(10物質対応)対応
スリムフック(安全レバー付)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます仕様安全レバー付材質S45Cタイプラッチ有寸法G(mm)22
Cカン
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷鍛造商品で熱処理済です。 ストッパー付きなので安全です。用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。寸法C(mm)17
スリムフック(安全レバー無)
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます材質S53Cタイプラッチ無
eフック(ラッチ付)
大洋製器工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷トラスコ品番851-6329材質合金鋼質量(kg)0.6寸法L(mm)99.5寸法H(mm)157.5寸法d(mm)30寸法D(mm)30寸法C(mm)36安全率5倍
ファンドリーフック(ラッチ付)
スリーエッチ(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチ付材質特殊合金鋼
シンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式)
スリーエッチ(12件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷小型軽量で持ち運びが容易です。 ワンタッチ操作で開閉ができます。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様スナッチ式、ベケットなし車数1
Vベルフック
大洋製器工業¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷スイベル式。アイ上部のRを大きくしたことで、繊維スリングの耐久性向上。またシャックル本体と直接連結可能。用途玉掛け用、吊り索用安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ファンドリーフック
マーテック¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷スリングフックより開口部が広く、太軸物などを掛ける用途に最適なフックです。フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。用途敷鉄板・太軸物の吊り上げ用金具。安全率5倍以上
シンプル型滑車シンプルヤーディング(シャックル式)
スリーエッチ(4件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様シャックル式車数1
フォークリフト用吊フック
スーパーツール(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。トラスコ品番361-1655質量(kg)12容量(t)1適合フォーク爪幅(mm)70~120適合フォーク爪厚さ(mm.)15~40
スナップフックシャックル(ステンレス製)
水本機械製作所(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋当日出荷スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 チェーンなどのよりとりに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
50mm用 ダブルJ型フック
エスコ(2件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401個当日出荷エスコ品番EA638FY-50材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)990寸法A(mm)50寸法B(mm)25寸法C(mm)87.4
346Kg用 スイベルアイフック
エスコ(1件のレビュー)¥2,240税込¥2,4641個当日出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987G-1材質ステンレス(SUS316)全長(mm)120使用荷重(kg)346口の開き(mm)17
Cカン レバー付
JSH¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバー付きです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。用途ワイヤーやスリング等との連結に。仕様安全レバー付材質S45C
強力Cカン
タコマン¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合など、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。玉掛ワイヤーロープで絞り吊り、ロープとロープの結合等、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。クロムモリブデン鋼(SCM435)を型打ち鍛造で仕上げました。用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合。材質クロムモリブデン鋼
フォークリフト用吊フック(ラッチ付)
スーパーツール(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781台当日出荷フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。 取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。 ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。トラスコ品番475-7700材質特殊合金鋼質量(kg)24容量(t)2仕上黄色焼付塗装適合フォーク爪幅(mm)120~150適合フォーク爪厚さ(mm.)38~65フック寸法(mm)W37×ΦD65
スーパーロックフック
スーパーツール(3件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。材質特殊合金鋼仕上焼付塗装
鍛造環付フック(安全レバー付)
コンドーテック(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。破断応力(kg/mm2)50安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応