絞り込み
使用荷重(t)
- 1
- 0.02(4)
- 0.02039(9)
- 0.02957(5)
- 0.04997(4)
- 0.09993(4)
- 0.12033(4)
- 0.25(10)
- 0.5(37)
- 0.75(10)
- 1.25(7)
- 1.5(17)
- 2(51)
- 2.5(6)
- 3(42)
- 3.2(15)
- 4(7)
- 5(23)
- 8(8)
- 10(5)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- イーグルクランプ(12)
- 三木ネツレン(11)
- スリーエッチ(8)
- オーエッチ工業(6)
- JSH(4)
- スーパーツール(4)
- エスコ(3)
- 水本機械製作所(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- 大洋製器工業(2)
- コンドーテック(1)
- タコマン(1)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
- コマロック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
重量フックとは、物を掛けたり、吊るしたりする際に用いられる金具。主な使用環境は、工場や建築現場など重たいものを動かす必要のある現場です。多くのフックは鉤爪型をしており、フックに掛けたものが勝手に外れないようにするラッチというパーツがついています。掛けたり外したりの作業が簡単なアイフックや、ロープのねじれに合わせて回転するスイベルフック、径の太い物に対応できるファンドリーフックなど、種類もさまざまです。素材には主に高い耐久性をもつ特殊合金鋼が使われており、多くのフックが現場で目に付くカラーになっています。
商品豆知識
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.02039(9)
0.25(10)
0.5(37)
0.75(10)
1
1.5(17)
2(51)
3(42)
3.2(15)
5(23)
使用荷重(t)をもっと見る

アイフック ラッチ付
スリーエッチ(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。仕様ラッチ付材質スチール
スリムフック(安全レバー付)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます仕様安全レバー付材質S45Cタイプラッチ有寸法G(mm)22
Cカン
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷鍛造商品で熱処理済です。 ストッパー付きなので安全です。用途ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛け作業などにも非常に便利です。寸法C(mm)17
スリムフック(安全レバー無)
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます材質S53Cタイプラッチ無
フォークリフト用吊フック
スーパーツール(1件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。トラスコ品番361-1655質量(kg)12容量(t)1適合フォーク爪幅(mm)70~120適合フォーク爪厚さ(mm.)15~40
強力Cカン
タコマン¥1,398税込¥1,5381個当日出荷玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合など、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。玉掛ワイヤーロープで絞り吊り、ロープとロープの結合等、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。クロムモリブデン鋼(SCM435)を型打ち鍛造で仕上げました。用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合。材質クロムモリブデン鋼
Cカン レバー付
JSH¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバー付きです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。用途ワイヤーやスリング等との連結に。仕様安全レバー付材質S45C
スーパーロックフック
スーパーツール(3件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。材質特殊合金鋼仕上焼付塗装
50mm用 ダブルJ型フック
エスコ(2件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401個当日出荷エスコ品番EA638FY-50材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)990寸法A(mm)50寸法B(mm)25寸法C(mm)87.4
Cカン レバーナシ
JSH¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ワイヤー・スリングの連結に使用します。安全レバーなしです。鍛造品、熱処理済みで強く、粘りがあります。用途ワイヤーやスリング等との連結に。材質S45C
鍛造環付フック(安全レバー付)
コンドーテック(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。破断応力(kg/mm2)50安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルフック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥29,980税込¥32,9781袋(2個)当日出荷ワンタッチでスピーディーに着脱可能で、大幅な時間短縮や疲労を軽減します。(着脱時間はシャックルの1/10)用途現場作業やアウトドアスポーツなど多方面で使用できるS字フックです。シャックルによる接続が不要で、重量物据付工事や牽引用として使用します。
コマロックフック
コマロック¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷コマロックフック、別名を型枠フック。小さい穴に挿入し吊り上げ可能にしたフック。使用目的によりバネ金具(内開き、外開き)を付けて使用用途消波、根固めブロック製作および組立作業時に使用
ハッカー(吊フック)
三木ネツレン(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷幅を広くし、安定した吊り方が出来るよう形状が工夫されています。 特殊合金鋼の使用により、品質、性能に優れ、強靭で丈夫です。 軽量で取扱が便利です。
ハッカー(吊フック)
三木ネツレン(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷従来の吊作業における疲労破断の疑問を解消するために国立金属材料研究所において、実際の吊作業に合った試験方法で繰返し疲労実験を実施した結果、規定荷重直上において【繰返数 2650000回】のテストに耐えております。 特殊合金鋼を使用し、精密型打鍛造品で最適な熱処理によって材料の機械的性質は大きく改善され、疲労強度の大幅な向上を図っております。 型打鍛造されていますので、軽量です。種別ワイヤー外れ止めなし
覆工板つり専用フック(外れ止め装置付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷フック背面に外れ止め装置を設け、しかもラチェット機構によりストッパーが任意の位置で固定されます。軽量小型で、しかも容量が大きく、取り扱いはワンタッチ式です。用途覆工板の吊り上げ専用。トラスコ品番106-5599材質スチール質量(kg)1.2寸法L(mm)41寸法H(mm)203寸法D(mm)28寸法C(mm)29有効寸法(mm)使用有効寸法(mm)板厚:2~28使用有効寸法(mm)穴径:40~60
アイフック(レバー付)
JSH¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバー付きです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。仕様安全レバー付材質S45C
アイフック
JSH¥799税込¥8791個翌々日出荷ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバーなしです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。材質S45C
CH-N型 横吊カム付フック
三木ネツレン¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷から7日以内出荷鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。 吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。
990Kg用 スイベルアイフック
エスコ(2件のレビュー)¥4,960税込¥5,4561個当日出荷仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987G-3材質ステンレス(SUS316)全長(mm)150使用荷重(kg)990口の開き(mm)20