絞り込み
使用荷重(t)
- 0.25(8)
- 0.35(3)
- 0.5(8)
- 0.75(5)
- 1(9)
- 1.5(6)
- 2(5)
- 3(8)
- 4(1)
- 5(3)
ブランド
- スリーエッチ
- エスコ(129)
- 大洋製器工業(31)
- 三木ネツレン(25)
- 水本機械製作所(19)
- スーパーツール(16)
- イーグルクランプ(15)
- マーテック(12)
- オーエッチ工業(11)
- コンドーテック(11)
- NiteIze(10)
- pewag(5)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(5)
- クロスビー(5)
- JSH(4)
- ニッサチェイン(3)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(3)
- ユノコンセプト(3)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
「使用荷重(t)」から絞り込む
0.25(8)
0.35(3)
0.5(8)
0.75(5)
1(9)
1.5(6)
2(5)
3(8)
4(1)
5(3)

アイフック ラッチ付
スリーエッチ(13件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。仕様ラッチ付材質スチール
シンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式)
スリーエッチ(12件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷小型軽量で持ち運びが容易です。 ワンタッチ操作で開閉ができます。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様スナッチ式、ベケットなし車数1
ファンドリーフック(ラッチ付)
スリーエッチ(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチ付材質特殊合金鋼
シンプル型滑車シンプルヤーディング(シャックル式)
スリーエッチ(4件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷頭部はシャックル式です。 シーブはベアリング入です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様シャックル式車数1
ファンドリーフック(ラッチなし)
スリーエッチ(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチなし
ファンドリーフック用ラッチキット
スリーエッチ¥3,998~税込¥4,398~1組当日出荷鍛造製で丈夫です。用途ラッチ付きファンドリーフック補修用。セット内容ラッチ板・スプリング・ロールピン・ピン材質鉄製2018年トラスコ掲載ページ7 1356
スイベルファンドリーフックラッチ付
スリーエッチ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。口の開きが大きいので径の太いものなどをかけるのに便利です。鍛造性の丈夫なラッチ付きです。用途敷鉄板などの吊り上げ。土木、建設工事なとでの荷物の吊り上げ。トラスコ品番829-0772材質特殊合金鋼質量(kg)1.6寸法d(mm)38寸法l(mm)148寸法h(mm)281寸法c(mm)602018年トラスコ掲載ページ7 1356
強力型滑車 一車スナッチ(ベケット付)
スリーエッチ¥19,980~税込¥21,978~1個(8.3kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いていますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm、100mm、125にはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。 側板が開くのでロープの途中からでも装着が可能です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
ラッチロック式フック
スリーエッチ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ラッチが開・閉ともに自動的にロックされます。ロックの解除は側面での押しボタン式で操作性は抜群。フックは口の開きが大きい(76mm)、径の太いもの等を掛けるのに便利。レバーの取っ手穴の径が大きいので(40mm)、太いシャックルやシンブル加工したワイヤーの取り付けも容易です。パーカライジングとメッキ(ベーキング処理済)仕上げで防錆性に優れています。用途敷き鉄板の吊り設置作業、また口巾の広いラッチ付フックとして玉掛作業にトラスコ品番215-5699全長(mm)358質量(kg)3
スイベルフック
スリーエッチ¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷360度回転しますのでロープ等がねじれません。用途玉掛け作業用。トラスコ品番808-7112材質/仕上スチール質量(kg)0.2寸法L(mm)60寸法H(mm)112寸法D(mm)18寸法C(mm)10
ファンドリーフックスイベル付タイプ
スリーエッチ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷トラスコ品番114-2074材質特殊合金鋼質量(kg)3.3寸法L(mm)162寸法H(mm)352寸法d(mm)33寸法D(mm)33寸法C(mm)73
外れ止安全バネ
スリーエッチ¥449税込¥4941個3日以内出荷寸法L(mm)25寸法H(mm)2.6寸法A(mm)55寸法D(mm)7寸法B(mm)23寸法C(mm)3.2適合サイズ3ton用寸法MM4
シンプルスナッチ
スリーエッチ¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷側板が開くのでロープの途中からでも装着できます。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。トラスコ品番808-7268材質スチール幅(mm)58使用荷重(t)0.25基本使用荷重(t)0.25寸法A(mm)186車径(mm)50使用ロープ径(mm)最大:8車数2車溝幅(mm)9
アイフック ラッチなし
スリーエッチ¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷スタンダードな吊りフックです。メッキ加工をしています。用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。トラスコ品番808-7009材質スチール使用荷重(t)5
スイベルフック
スリーエッチ¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷荷物を吊った状態でもスムーズに回転します。360度回転しますのでロープ等がねじれません。用途玉掛け作業用。トラスコ品番808-7116材質スチール使用荷重(t)1
固定式フックの交換用部品 ラッチキット
スリーエッチ¥999税込¥1,0991セット9日以内出荷固定式フックの交換用部品ですトラスコ品番217-3491適合機種BHW1000,BHN1000質量(g)50
スイベルフック ステンレス
スリーエッチ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ステンレス製でより戻しが付いたフックです。質量(g)530寸法L(mm)165使用荷重(kg)500寸法A(mm)50寸法F(mm)16寸法S(mm)10寸法D(mm)当板/85寸法E(mm)25寸法B(mm)23寸法C(mm)当板/30寸法R(mm)129
シンプル鉄ブロック フック型 50mm
スリーエッチ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷小型軽量で持ち運びが容易です。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様ベケット付トラスコ品番215-5532質量(kg)0.45シャフト径(Φmm)10寸法A(mm)183寸法F(mm)16寸法D(mm)60寸法E(mm)10寸法B(mm)58寸法C(mm)35車径(mm)50寸法G(mm)9車数1
Jフック
スリーエッチ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷フックの形が工夫されていますので、従来のフックでは引っ掛けにくいものの吊り下げにも使用できます。フックを直接に玉掛ワイヤー・チェーンに簡単に取り付けることができます。幅(mm)80厚さ(mm)36全長(mm)175質量(g)425ピン径(Φmm)7