絞り込み
呼称寸法(mm)
  • 1000×800×850
  • 500×800×540(4)
  • 800×500×530(2)
  • 800×1000×510(3)
  • 800×1000×850(9)
  • 1000×800×490(2)
  • 1000×800×953(2)
  • 1000×1200×500(1)
  • 1000×1200×510(1)
  • 1000×1200×610(1)
  • 1000×1200×890(1)
  • 1000×1200×895(2)
  • 1000×1200×900(10)
  • 1000×1200×973(2)
  • 1000×1200×1000(1)
  • 1000×1330×1000(1)
  • 1050×1050×1000(3)
  • 1200×1000×890(4)
  • 1200×1000×895(3)
  • 1200×1000×993(2)
最大積載荷重(kg)
  • 1000(3)
  • 1200(1)
  • 1500(3)
金網ピッチ(mm)
  • 50×50(4)
  • 50×100(3)
線径(Φmm)
  • 6~7未満(5)
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • テイモー(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メッシュパレットとは物流でよく使用されているパレットの一つで、メッシュ構造で作られているパレットのこと。組み立てて使用することが出来るため、一般的なパレットより軽量で、なおかつメッシュ構造なので耐久力も強いものが多いです。カゴのような形状になるので大きいものを収納するのはやや厳しいものの、小物や部品などの運搬等に使用するのに向いています。キャスターがついているものも販売されており、フォークリフトを使用しての運搬以外にも手軽に運搬が出来るのが強みです。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットパレット TRUSCOネットパレットTRUSCO(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。バラ物の収容に最適で、ロット管理ができます。
用途各種工場、作業現場に。材質スチール表面処理:三価クロメートメッキタイプクロムフリータイプ脚高(mm)100
ボックスパレット テイモーボックスパレットテイモー
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質スチールタイプクロムフリータイプ脚高(mm)100
ネットパレット(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ) TRUSCOネットパレット(クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。仕様(ゲート)半開材質スチール表面処理:溶融亜鉛メッキタイプクロムフリータイプ線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
ネットパレット段積金具付 TRUSCOネットパレット段積金具付TRUSCO
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
段積み金具の採用により、折りたたんだ後の積み重ねや、フォークリフトの爪の抜き差しもスムーズで作業効率、安全性が更にアップします。開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。
用途各種工場、作業現場に。材質スチール、表面処理:三価クロメートメッキ
ネットパレット ステンレス製 TRUSCOネットパレット ステンレス製TRUSCO
169,800税込186,780
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
SUS304のオールステンレス製なので、耐水性、防錆性に優れています。折りたたみが簡単で積み重ねができスペースも節約できます。
用途食品、薬品関連に。仕様(ゲート)半開材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)6仕上電解研磨仕上げ脚高(mm)100積載段数(段)4

各種パレット』には他にこんなカテゴリがあります

メッシュパレット