絞り込み
材質
- 木(1)
- 樹脂(1)
動荷重(kg)
- 500
- 800(1)
- 1000(1)
- 1500(1)
種別

片面四方差し(1)
静荷重(kg)
- 1000(1)
- 2000(1)
色
ブラック(1)
ブランド
- サンコー(三甲)(1)
- 日本モウルド(1)
サンコー(三甲)・日本モウルド
パレットとは流通現場などで使われる荷物を乗せるための台を指します。一般的なのが平型の平パレット。その素材もプラスチック、木材など多岐に渡ります。基本的な使用方法としては、パレットの上に荷物を載せ、フォークリフトなどでパレットごと持ち上げての運搬・積み上げ等です。耐水性に優れている・軽量であるなど素材によって特徴があるので、パレットの上に積むものや作業が行われる現場の状況によって使用するパレットの種類を選ぶことが出来ます。
商品豆知識
「材質」から絞り込む
木(1)
樹脂(1)

プラスチックパレット
サンコー(三甲)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷ヨーロッパでハーフパレットと呼ばれる600×800mmサイズのパレットです。オリコンを載せたまま陳列することできます。リサイクル原料を使用して製造したパレットです。仕様片面四方差しトラスコ品番379-1435適合機種ハンドリフト材質リサイクルPP質量(kg)5.9色再生ブラック高さ(mm)144奥行(mm)600間口(mm)800外寸(mm)800×600×144静荷重(kg)(最大)2000適合機器ハンドリフト中央桁幅(mm)100差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)250×110差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)225×90最大動荷重(kg)500
パルプモウルドパレットロジパレ片面四方差し
日本モウルド¥3,998税込¥4,3981枚翌日出荷再生紙100%の”パルプモウルド”を使用することにより、オールダンボールパレットと同程度の強度と、軽量化を実現しています。100%紙製ですので、環境負荷が少ない優れたリサイクル性があります。撥水効果を付加しています。再生紙”パルプモウルド”を使用したパレット、段ボールと同程度の強度で超軽量(約4kg)です。用途輸送用ワンウェイパレットに。トラスコ品番259-0095種別片面四方差し材質上面デッキボード:ハニカムボード、下面デッキボード:段ボールシート、桁部:パルプモウルド外寸法(mm)1100×1100×115中央桁幅(mm)150差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)325×91差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)325×91最大静荷重N(kg)1000最大動荷重(kg)500