回転台とは、物流・保管用品におけるオプション用品のひとつです。重量のある荷物などを回転台に載せ、軽い力で容易に360度荷物を回転させることが可能になります。例えば、パレット積みやラップの作業においては、回転台を使用することにより作業する人があちこちと移動せずに効率よく作業をすることができます。製品の補修や組み立てなどにも効率的に使用可能です。裏面はゴムなどで滑り止め加工が施されているほか、回転止めのストップがついている回転台もあります。
サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービス。利用ユーザー数100人突破 相談・見積もり無料 商品選定・耐震対策もお任せ。詳しくはこちら。

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
均等耐荷重(kg)から絞り込む
  • 角回転台 八幡ねじ

    角回転台

    八幡ねじ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    上下の天板を間に挟んだベアリングで自在に動かす事が出来ます。
    用途回転台として使用します。トラスコ品番362-7186材質厚さ(mm)8.2穴数4縦(mm)74横(mm)74ねじ穴M3穴ピッチ(mm)62ねじ穴数4穴径(mm)7
  • マワールミニ 大阪タイユー

    マワールミニ

    大阪タイユー(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    薄型で重荷重に耐える小型のマワールミニです。
    用途電線の寸法切りの取り出し作業に。 溶接用の回転式作業台に。 コンベアの上での回転式の作業パレットに。材質スチール冷間圧廷鋼板(SPCC)(ニッケルクロームメッキ仕上げ)高さ(mm)21
  • 回転金具 TSシリーズ 向陽エンジニアリング(KOYOENG)

    回転金具 TSシリーズ

    向陽エンジニアリング(KOYOENG)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    偏荷重に強い中空の回転盤です。150kgの均等荷重を付与した状態で回転させることが可能です。回転中心から380mm先端に60kgfの荷重を付与した状態で回転させても機能に影響はありません。
    用途組立作業時のテーブルの回転に。操作盤などの回転に。レバーやワイヤーを取り付けて遠隔でロック、ロック解除が可能。スチール、アルミ、木フレームに取り付け可能材質スチール(カチオン電着塗装)奥行(mm)165内径(Φmm)53均等荷重(kg)150板厚(mm)ベース:3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転台 TRUSCO

    回転台

    TRUSCO
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリング採用により、スムーズに回転します。 自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
    材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)28ベース厚さ(mm)2.3テーブル厚さ(mm)2.3
  • 回転台 TRUSCO

    回転台

    TRUSCO(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
    トラスコ品番287-4172材質スチール冷間圧延鋼板(SPCC) 粉体塗装質量(kg)3.2高さ(mm)20.5内径(Φmm)360均等荷重(kg)500
  • レボ360用クランプ SUZUKID(スズキッド)

    レボ360用クランプ

    SUZUKID(スズキッド)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    回転式溶接作業台「レボ360」の別売りクランプです。
    用途溶接作業
  • マワールPT型用取付用座金 大阪タイユー

    マワールPT型用取付用座金

    大阪タイユー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    マワールPT型用部品 鉄板、合板、コンベア、台車、リフターの取付けに便利です。
    仕様溶接せずに取りけるための座金です。トラスコ品番795-7726長さ(mm)50幅(mm)38厚さ(mm)9質量(g)100
  • ドラムローラー 2 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ドラムローラー 2

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    電線ドラムが軽くまわせます。薄型なのでちょっとした隙間に収納可能です。
    用途電線の保管に。トラスコ品番340-2689材質スチール質量(kg)3.4高さ(mm)20.5耐荷重(kg)500直径(mm)450最大荷重(kN)25
  • 回転式溶接作業台「レボ360」 SUZUKID(スズキッド)

    回転式溶接作業台「レボ360」

    SUZUKID(スズキッド)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。 壁が接近している場所や狭い場所に有効です。 天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。 トーチホルダーが付属しており大変便利です。
    用途溶接作業仕様クランプ2個付き高さ(mm)680本体質量(kg)22外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×500×680
  • クルクル回転盤用ラバーマット サカエ

    クルクル回転盤用ラバーマット

    サカエ
    5,598税込6,158
    1枚
    当日出荷
    電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
    外寸(幅W×高さH)(mm)Φ357×2色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • クルクル回転盤用ラバーマット サカエ

    クルクル回転盤用ラバーマット

    サカエ
    6,998税込7,698
    1枚
    翌々日出荷から5日以内出荷
    超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。
    色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 電動ターンテーブル NS2シリーズ ハヤノ産業

    電動ターンテーブル NS2シリーズ

    ハヤノ産業
    83,980税込92,378
    1台
    5日以内出荷
    安全機構のワンストップ機能付です。
    用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:中密度繊維板(MDF)高さ(mm)99均等荷重(kg)20板厚(mm)テーブル:5
  • ISB 回転リング IRH‐400 井口機工製作所

    ISB 回転リング IRH‐400

    井口機工製作所(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    回転リング
    用途簡易作業台、中華テーブル仕様上向き用トラスコ品番868-7743質量(kg)1.2高さ(mm)11.8内径(Φmm)338均等荷重(kg)40材質(リング)アルミニウム
  • 回転台用ゴム板 TRUSCO

    回転台用ゴム板

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    当日出荷
    製品、部品等の組立て、金型のメンテナンスに最適。作業者の使い易い位置に簡単に動きます。
    グリーン購入法適合
  • パレット回転台 セーフラン安全用品

    パレット回転台

    セーフラン安全用品
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    用途荷物の積込みや組立作業、塗装、溶接作業などに。材質本体:鉄、ベアリング:鋼寸法(mm)【外径】約Φ1016(40")×H50.8(2")、【内径】約Φ927(36.5")質量(kg)約19ブルー耐荷重(kg)約1814(4000lbs)
  • 電動ターンテーブル RTT2 ハヤノ産業

    電動ターンテーブル RTT2

    ハヤノ産業
    379,800税込417,780
    1台
    22日以内出荷
    安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。
    用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。トラスコ品番161-1679材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)370高さ(mm)185奥行(mm)370均等荷重(kg)30テーブル寸法(mm)500板厚(mm)テーブル:8外径(mm)370
  • 電動ターンテーブル RTT2(上部電源付) 上部電源付 ハヤノ産業

    電動ターンテーブル RTT2(上部電源付) 上部電源付

    ハヤノ産業
    449,800税込494,780
    1台
    22日以内出荷
    安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。テーブル上部から電源が取れます。
    用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。トラスコ品番161-1680材質本体:PVC、テーブル:PVC幅(mm)370高さ(mm)185奥行(mm)370均等荷重(kg)30テーブル寸法(mm)500最大電流(A)2板厚(mm)テーブル:8外径(mm)370
  • 電動ターンテーブル BTT (上部電源付) ハヤノ産業

    電動ターンテーブル BTT (上部電源付)

    ハヤノ産業
    539,800税込593,780
    1台
    22日以内出荷
    安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。テーブル上部から電源が取れます。(100V2Aまで)
    用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。材質本体:PVC、テーブル:PVC幅(mm)520高さ(mm)235奥行(mm)520均等荷重(kg)50板厚(mm)テーブル:8外径(mm)520コンセント上部:100V2Aまで
  • 電動ターンテーブル ハヤノ産業

    電動ターンテーブル

    ハヤノ産業
    469,800税込516,780
    1台
    22日以内出荷
    安全機構のワンストップ機能付です。回転速度の調整が可能です。
    用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。材質本体:ポリ塩化ビニル(PVC)、テーブル:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)520高さ(mm)235奥行(mm)520均等荷重(kg)50板厚(mm)テーブル:8外径(mm)520
  • 電動ターンテーブル CTT-2(上部電源付) 上部電源付 ハヤノ産業

    電動ターンテーブル CTT-2(上部電源付) 上部電源付

    ハヤノ産業
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    安全機構のワンストップ機能付です。テーブル上部から電源が取れます。
    用途検品・実験・商品展示等にお使い頂けます。トラスコ品番160-9141材質本体:PVC 、テーブル:MDF幅(mm)420高さ(mm)99奥行(mm)420均等荷重(kg)20テーブル寸法(mm)420最大電流(A)2板厚(mm)テーブル:5外径(mm)420
  • 回転台座 LEDioc FLOOD RESQ用オプション 岩崎電気

    回転台座 LEDioc FLOOD RESQ用オプション

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレスシルバー取付架台:標準タイプ 1灯用適合器具LEDioc FLOOD RESQ
  • らく丸 ホクエツ

    らく丸

    ホクエツ
    66,980税込73,678
    1台
    欠品中
    自分が動かずに、パレットを動かせば良い! 狭い場所のフォーク作業がらくらく。 パレットが回転するので作業者はらくらく。 360°回転します。
    質量(kg)14寸法(内径×外径×全高)(mm)1000×920×55
  • マワールPT型ステンレス製 大阪タイユー

    マワールPT型ステンレス製

    大阪タイユー
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    マワールのステンレス製。材質はSUS304を使用しているため、食品、薬品業界で使用できます。また、マイナス40度まで使用できるため冷凍庫内でもOK。マワールは、パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します
    用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラムの積み降ろしなど種別耐水、冷凍用(ステンレス仕様)材質SUS304高さ(mm)55
回転台