絞り込み
材質(天板)
SUS304・SUS430・その他・ケミテクト天板・スチール天板・ダップ化粧天板・ポリ化粧天板・メラミン天板・リノリューム張天板・塩ビシート張り・帯電防止マット張り・木・樹脂
色(天板)
グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・木目
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 作業台

物流の現場で使用する作業台は、なにより安定感が大切です。生産物の検品作業などがしやすいように、天板がオフホワイトからライトグレー、あるいはベージュ系の色がよく使われています。保管用品の荷詰め作業をするには、短時間で搬入や設置ができるように、簡単に組み立てることができる軽いものが重宝されます。折りたたみの作業台の場合は、一般的なタイプの他にテーブル中心が折れないようにストッパーが付いているものや、脚部分が曲がらないように安全リングが設置してあるものなどより安全性を高めているものもあります。
物流・保管用品サカエセール 2026年新製品も多数掲載中! 2/28(土)まで 詳しくはこちら
2,443件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスクリーンテーブル クラフトワークステンレスクリーンテーブルクラフトワーク
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷から44日以内出荷
作業台用フリーハンガー サカエ作業台用フリーハンガーサカエ
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は50mmピッチで段換え可能。
高さ(mm)1200グリーン購入法適合均等耐荷重(kg)20奥行(mm)450セット内容コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個色(本体)アイボリー/グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.68MB)
アジャスターカップ サカエアジャスターカップサカエ
2,998税込3,298
1セット(4個)
当日出荷
グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応
作業台オプションWKLキャビネット サカエ作業台オプションWKLキャビネットサカエ
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
質量(kg)11高さ(mm)180奥行(mm)550間口(mm)500引出し数1塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図 寸法図(0.04MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.62MB)
木製キャビネットワゴン サカエ木製キャビネットワゴンサカエ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
材質メラミン仕上げ化粧ボード高さ(mm)580奥行(mm)450間口(mm)450色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.58MB)
重量用天板 サカエ重量用天板サカエ
22,980税込25,278特価
1枚
当日出荷から翌々日出荷
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
高さ(mm)38
中量用30tメラミン天板 サカエ中量用30tメラミン天板サカエ
9,798税込10,778特価
1枚
当日出荷から翌日出荷
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
軽量作業台/耐荷重300kg_ワイドタイプ固定式H740_全面棚板付_ワークテーブル 山金工業軽量作業台/耐荷重300kg_ワイドタイプ固定式H740_全面棚板付_ワークテーブル山金工業
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、収納に便利な全面棚板付。大きな天板なので梱包等の作業がスムーズ!両側からの使用にも適したサイズです。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。カラーは温かみのあるアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!天板角に丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元に全面棚板付です。棚板耐荷重:均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)色(本体)アイボリーアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板4枚付き(4枚使用で全面棚板)グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300棚板有効寸法(mm)W1573×D961(半面棚板4枚+ツナギ分)
軽量作業台/耐荷重300kg_ワイドタイプ固定式H740_半面棚板付_ワークテーブル 山金工業軽量作業台/耐荷重300kg_ワイドタイプ固定式H740_半面棚板付_ワークテーブル山金工業
82,341税込90,575
1台
翌日出荷
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、収納に便利な半面棚板付。大きな天板なので梱包等の作業がスムーズ!両側からの使用にも適したサイズです。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。カラーは温かみのあるアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!天板角に丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元に半面棚板付です。半面分の為、足元の邪魔になりません。棚板耐荷重:均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)色(本体)アイボリーアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で半面分)グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300棚板有効寸法(mm)W1573×D510.5(半面棚板2枚+ツナギ分)
ワークテーブル800シリーズ(移動式H740メラミン天板) 山金工業ワークテーブル800シリーズ(移動式H740メラミン天板)山金工業
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
仕様100Φ自在ストッパー付きキャスター種類移動式天板厚さ(mm)21.5材質(天板表面)メラミン化粧板グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
中量作業台/耐荷重500kg_固定式H900_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ 山金工業中量作業台/耐荷重500kg_固定式H900_メラミン天板_ワークテーブル500シリーズ山金工業
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
軽量作業・中量作業に最適な汎用作業台、基本タイプです。均等耐荷重500kg/台。高さ900mmで立ち作業におすすめです。天板表面材のメラミン化粧板は、耐久性・耐水性・耐汚染性・耐薬品性に優れます。表面硬度が高く耐摩耗性にも優れ、傷がつきにくいため、梱包・検品・検査・仕分けの作業机におすすめです。汚れを落としやすく日々のお手入れも簡単なため、清潔な状態を容易に保つことができます。さらに天板角には丸み(R20)をつけた安全設計、病院の診療室や介護施設など、医療福祉施設での作業テーブルにもおすすめ。色は3種類で天板木目柄×脚グリーン色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板・脚共にアイボリー色があります。木目柄の天板は表面が平滑で滑りやすく文字も書きやすい。アイボリー色の天板は表面が梨地仕上げで、照明の写り込みを抑え作業がしやすいです。足元のツナギ(カンヌキ)は後ろに取り付けもできるため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製の角パイプ構造。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。設置台として機器・装置を設置する際にも安心してお使いいただけます。
用途軽作業から中量作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。仕様アジャスター付き天板厚さ(mm)21.5グリーン購入法適合材質(天板側面)塩ビソフトエッヂ巻
バイス収納台 サカエバイス収納台サカエ
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
グリーン購入法適合付属品キャビネット取付金具2本付質量(kg)7.5色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)750・800用取扱説明書(0.61MB)
クルクル回転盤用ラバーマット サカエクルクル回転盤用ラバーマットサカエ
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
外寸(幅W×高さH)(mm)Φ357×2色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
一人用作業台(CPBタイプ/耐荷重150kg/サカエリューム天板/H810/キャスター付) サカエ一人用作業台(CPBタイプ/耐荷重150kg/サカエリューム天板/H810/キャスター付)サカエ
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
キャスター付で移動もラクラク!!サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 三方パネル付きで目隠しとなりスッキリと整理された現場となり、作業環境改善が可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。材質スチール種類移動式グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB) (0.56MB)
アース板セット サカエアース板セットサカエ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
外寸(幅W×高さH)(mm)90×30
軽量作業台オプション中棚(軽量用) サカエ軽量作業台オプション中棚(軽量用)サカエ
18,980税込20,878
1枚ほか
翌日出荷から翌々日出荷
作業台の収納力をさらにアップさせます。多少重い物でも楽々収納することができます。後付け可能、25mmピッチで段替え可能です。(最小115mm~最大290mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
作業台用フリーハンガー オプションベース サカエ作業台用フリーハンガー オプションベースサカエ
6,798税込7,478
1個
当日出荷
付属品ビスセット付外形寸法(幅W×奥行D)(mm)120×120色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.68MB)
重量作業台 KWタイプ(中板1枚付) サカエ重量作業台 KWタイプ(中板1枚付)サカエ(2件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品中板1枚付グリーン購入法適合アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
重量高さ調整作業台 TKWタイプ サカエ重量高さ調整作業台 TKWタイプサカエ
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合取扱説明書(0.73MB)アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/スチール天板/H740~1040) サカエ中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/スチール天板/H740~1040)サカエ(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。 スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
軽量高さ調整作業台(TKK9/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H900~1100) サカエ軽量高さ調整作業台(TKK9/耐荷重200kg/サカエリューム天板/H900~1100)サカエ
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
高さ900~1100mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取り付けも可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)
作業台用移動脚 サカエ作業台用移動脚サカエ
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
簡単交換で固定から移動へ変更。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
適合機種TKK6、TKK8、TKK9タイプセット内容スライド脚4本セットキャスター種類自在車ダブルロック付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.55MB)
大型作業台 軽量KKタイプ サカエ大型作業台 軽量KKタイプサカエ
94,980税込104,478
1台
翌日出荷
奥行1200mmの作業台がさらにお求めやすい価格で新登場!【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1530×940×440アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
移動作業台 ホーザン移動作業台ホーザン
39,980税込43,978
1個
当日出荷
付属品作業マット(固定)、キャスター4個(65mmΦ/ストッパー付2個含む)寸法(mm)小物置台/180×150(引出し式)
小型固定バイス作業台 YG色 TRUSCO小型固定バイス作業台 YG色TRUSCO
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
トラスコ品番466-7964種別組立式材質(本体)スチールヤンググリーンバイス 幅(mm)79アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0バイスタイプアンビルバイス(VRS-080N)
小型固定バイス作業台 YG色 TRUSCO小型固定バイス作業台 YG色TRUSCO
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
安定感がある脚部幅広タイプです。
仕様100mm 自在車 2個・100mm 自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番466-7956種別組立式材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ゴムヤンググリーンバイスタイプアンビルバイス(VRS-080N)
SFP型パンチング前パネル ホワイト TRUSCOSFP型パンチング前パネル ホワイトTRUSCO
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。パンチングパネルシステムにより壁面のデッドスペースが有効に利用できます。
仕様天板厚み45mmまで取り付け可能適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、AWM型、LEW型、AEW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール高さ(mm)1055
中量作業台リノ天板バイス付 TRUSCO中量作業台リノ天板バイス付TRUSCO
92,980税込102,278
1台
3日以内出荷
バイス付でワークを固定しての作業に適しています。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
仕様(回転アンビルバイス)VRS-150Nトラスコ品番301-3952種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)バイス 幅(mm)154アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg作業台リノ天板1500×900 TRUSCO中量500kg作業台リノ天板1500×900TRUSCO
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番241-5569種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量500kg作業台ダップ天板1200×750 TRUSCO中量500kg作業台ダップ天板1200×750TRUSCO
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番241-5496種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
中量1200kgHW作業台ダップ天板 TRUSCO中量1200kgHW作業台ダップ天板TRUSCO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。
その他下棚の全面取り付け可能(全種)種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(1枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
移動フリー作業台500kgリノ天板1800×900 TRUSCO移動フリー作業台500kgリノ天板1800×900TRUSCO
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
トラスコ品番257-1111種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
軽量高さ調節式作業台AWMP型(基本タイプ) TRUSCO軽量高さ調節式作業台AWMP型(基本タイプ)TRUSCO
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れにくくなっています。
用途座り作業・立ち作業に。種別組立式アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0昇降方式ねじ調整方式昇降ピッチ(mm)35
AE型作業台 リノリューム天板仕様 TRUSCOAE型作業台 リノリューム天板仕様TRUSCO
29,980税込32,978
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
AE型軽量作業台キャスター TRUSCOAE型軽量作業台キャスターTRUSCO
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
キャスター付で、作業台を移動する際に便利です。
仕様100mm 自在車 2個・100mm(ストッパー付) 2個トラスコ品番303-1748種別組立式材質(キャスター金具)スチールグリーン種類キャスター付取付ねじ(キャスター)M16×2.0キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
セル生産作業台ボードレベラー付 作業ボードあり SUS(エスユーエス)セル生産作業台ボードレベラー付 作業ボードありSUS(エスユーエス)
56,980税込62,678
1台
12日以内出荷
ボードレベラーにより、作業ボードの角度高さが調節可能です。
仕様ボードレベラー(角度調整機能)付・作業ボード付トラスコ品番456-5673種別組立式材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)厚さ(mm)作業ボード:16.5作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
MECHANICS ワーキングデスク WD-100S ダイヤ精工MECHANICS ワーキングデスク WD-100Sダイヤ精工
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
工場などの作業現場において、図面を全面的に拡げて打合わせができ、作業用のメモなども添付のマグネットにより取り付け可能です。可動ボードが用途に応じて三段階に変えることができます。二段引出しのうち、上段の引出しにはロックが付いており、CD-ROMなど、大切なデータの一時的な保管に大変便利です。
仕様50mm 自在ボールキャスター 2個・50mm 自在ボールキャスター(ストッパー付) 2個トラスコ品番461-8432種別完成品材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ポリプロピレン(PP)最大積載量(kg)100引出し内寸法(mm)388×302×50
金型用回転台(丸型) TRUSCO金型用回転台(丸型)TRUSCO
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。
金型用回転台(角型) TRUSCO金型用回転台(角型)TRUSCO
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。
前パネル(軽量作業テーブル用)902X608 黒 TRUSCO前パネル(軽量作業テーブル用)902X608 黒TRUSCO
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。 オプションの各種フックなどを使用し、工具管理が「見える化」でき、すぐに工具が取り出せ定置に収納可能です。 天板がスッキリとし、作業スペースが広く有効に活用できます。
仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチトラスコ品番467-3271質量(kg)9高さ(mm)608奥行(mm)200間口(mm)902色(パネル)ブラック
作業台