絞り込み
材質(天板)
SUS304・SUS430・その他・ケミテクト天板・スチール天板・ダップ化粧天板・ポリ化粧天板・メラミン天板・リノリューム張天板・塩ビシート張り・帯電防止マット張り・木・樹脂
色(天板)
グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・木目
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 作業台

物流の現場で使用する作業台は、なにより安定感が大切です。生産物の検品作業などがしやすいように、天板がオフホワイトからライトグレー、あるいはベージュ系の色がよく使われています。保管用品の荷詰め作業をするには、短時間で搬入や設置ができるように、簡単に組み立てることができる軽いものが重宝されます。折りたたみの作業台の場合は、一般的なタイプの他にテーブル中心が折れないようにストッパーが付いているものや、脚部分が曲がらないように安全リングが設置してあるものなどより安全性を高めているものもあります。
物流・保管用品サカエセール 2026年新製品も多数掲載中! 2/28(土)まで 詳しくはこちら
2,443件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クルクル回転盤(スチール製/スチール天板t2.3mm仕様) サカエクルクル回転盤(スチール製/スチール天板t2.3mm仕様)サカエ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。作業者が移動する事なく作業でき、効率も一段とアップします。ブレーキパッドを押し付ける事によりワークを静止させます。
仕様ハンドストッパー付高さ(mm)25材質(本体)スチール材質(天板)スチール色(天板)グリーングリーン購入法適合
フォルディングソーフォース JEJアステージフォルディングソーフォースJEJアステージ
5,398税込5,938
1個
翌日出荷
天板には材料がズレにくいゴム製の滑り止めと落下防止ストッパー付です。
仕様許容荷重(kgf/セット):60トラスコ品番139-0777材質ポリプロピレン高さ(mm)795取付高(mm)765奥行(mm)52間口(mm)600
軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_高さ調整_RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル150シリーズ山金工業
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様!作業する方の身長やワークに併せて高さの調整ができる軽量作業台、基本タイプ軽作業に最適な均等耐荷重150kg。25mmピッチで高さの調整が可能。高さ調整範囲は3タイプからお選びいただけます。【高さ調整範囲3タイプ】・高さ401~高さ576mm・高さ600~高さ900mm・高さ900~高さ1200mm。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造により少ないボルトで横揺れを防止し、短時間で組み立てが可能です。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(天板)塩ビシート色(天板)ライトグレー均等耐荷重(kg)150色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150色(脚部)シルキーホワイト
中量作業台 パールホワイト (CSタイプ/均等耐荷重500kg/メラミン天板/H740/固定式) サカエ中量作業台 パールホワイト (CSタイプ/均等耐荷重500kg/メラミン天板/H740/固定式)サカエ
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
使用場所を選ばない明るい色「パールホワイト」の作業台です。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740材質(本体)スチール材質(天板)メラミン色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)500色(本体)パールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.83MB)色(脚部)パールホワイト
折りたたみ作業台 1800×900×900mm OXN-1890Hシリーズ ニシキ工業折りたたみ作業台 1800×900×900mm OXN-1890Hシリーズニシキ工業
99,980税込109,978
1台
28日以内出荷から30日以内出荷
天板を折りたたみ、コンパクトに収納が出来ます。キャスター付きなので移動もスムーズです。天板を開く際はセーフティーロック機能付の為、手を挟む心配がございません。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。脚部はキャスター付です。国産テーブルの為、安心設計です。
仕様●▼エッジソフトエッジ巻 28mm厚●▼脚部:スチールパイプ(□28)メラミン焼付塗装 Φ65単輪キャスター(ストッパー4個)●完成品●※サイズオーダー・カラーオーダー承ります。幅(mm)1800高さ(mm)900奥行(mm)900材質(天板)メラミン化粧板
作業台_電動昇降_メラミン化粧板 サンワサプライ作業台_電動昇降_メラミン化粧板サンワサプライ
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
作業内容や体格に合わせて使いやすい高さに天板を昇降できる電動昇降デスクです。 天板は高さH634~H1284mmまで可動します。 物流での梱包作業や、工場でのメンテナンス作業に最適です。 天板部均等耐荷重は100Kg、中心耐荷重は80kgです。 天板表面は硬度が硬く(7H)、摩耗に強い低圧メラミン化粧板です。 天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。 Bluetoothでスマートフォンから昇降操作ができます。
付属品ケーブルタイ材質リフティングコラム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、脚フレーム・中間フレーム(メラミン焼付塗装)高さ(mm)634~1284定格電圧(V)100コード長さ(m)3.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)100
ポケット_台車用 サンワサプライポケット_台車用サンワサプライ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
台車のハンドルに取り付けできる収納ポケットです。面ファスナーで簡単に取り付けでき、台車のハンドルスペースを有効活用できます。ハンドルの左右どちら側でも取付け可能です。バーコードリーダーやスマートフォン、工具などの収納に最適です。底の方の収納スペースが広くなっており、トリガータイプのバーコードリーダーの収納も可能です。表面に撥水加工が施されています。暗い場所で存在を示す反射板付きです。
仕様■設置方法:角型・円柱型支柱に取付■耐荷重:2kg■最大取付可能幅:220mm■メイン収納部内寸:W80×D95×H180mm■セット内容:本体
中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H825/キャスター付) サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H825/キャスター付)サカエ
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)825材質(本体)スチール(粉体塗装)キャスター100Φゴム車(M16×P2.0)ストッパーあり(×4)材質(天板)サカエリューム天板色(天板)グリーン天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.76MB)
軽量作業台(KADタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H900/中板付/固定式) サカエ軽量作業台(KADタイプ/耐荷重180kg/メラミン天板/H900/中板付/固定式)サカエ
31,980税込35,178特価
1台
当日出荷から翌日出荷
銀イオン配合による抗菌効果のあるパールホワイト粉体塗装を採用!作業台下のデッドスペースを有効活用出来る中板を標準装備しています。 メラミン天板を使用したワークテーブルは、耐衝撃性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた高性能天板です。主に実験台・研究施設に適しています。 天板表面はシボ加工を施しており、傷・汚れ(指紋跡も抑えられる)・光の反射を軽減し、軽梱包作業をされる方・美観性を求める方に向いてます。文字を書くには不向きです。 スピーディーに組み立てができる作業台!!本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。付属品中板付高さ(mm)900材質(本体)スチール材質(天板)メラミン天板色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)19均等耐荷重(kg)180色(本体)パールホワイト(抗菌粉体塗装)グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75色(脚部)パールホワイト(抗菌粉体塗装)
軽量作業台(KSDタイプ/耐荷重300kg/ポリエステル天板/H900/固定式) サカエ軽量作業台(KSDタイプ/耐荷重300kg/ポリエステル天板/H900/固定式)サカエ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)
レボ360用クランプ SUZUKID(スズキッド)レボ360用クランプSUZUKID(スズキッド)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
回転式溶接作業台「レボ360」の別売りクランプです。
用途溶接作業
作業台用簡易架台(2段仕様) サカエ作業台用簡易架台(2段仕様)サカエ
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
天板側面での取付になります。 作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。
奥行(mm)300高さ(mm)450グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.16MB)
実験用軽量作業台/高さ調整_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業実験用軽量作業台/高さ調整_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル山金工業
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
作業台の高さ調節が可能!実験台に最適な高耐薬品天板仕様の高さ調整式作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。25mmピッチで高さ調整可能。高さ調整範囲は3タイプからお選びいただけます。【高さ調整範囲3タイプ】・高さ400~高さ575mm・高さ600~高さ900mm・高さ900~高さ1200mm。作業内容や使用者に合わせて使いやすい高さにセット可能!正しい姿勢での作業は作業負担を軽減し、作業効率を高めます。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。カラー:天板ブラック色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、かつ清潔感のあるシンプルなデザインで設置場所を選びません。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できて便利。脚先には樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。 パーチクルボードを芯材としたたわみにくい天板に、脚部はスチール製です。作業時のぐらつきを抑えた丈夫な作業台です。
用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。グリーン購入法適合
中量作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/ペダル昇降移動式) サカエ中量作業台(KT/耐荷重800kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/ペダル昇降移動式)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇・下降は足ペダルのワンタッチ操作でOK。必要な時にいつでも手軽に移動することができます。ペダルは収納することができます。出っ張りを減らし安全性を向上させます。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。 金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。材質(キャスター)ハードゴム天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合取扱説明書(0.77MB) (0.78MB)アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
中量作業台(KTD/耐荷重500kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H900/固定式) サカエ中量作業台(KTD/耐荷重500kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H900/固定式)サカエ
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
AO型軽量作業台(基本タイプ) TRUSCOAO型軽量作業台(基本タイプ)TRUSCO
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
仕様オールノックダウン式(脚部・上下桟全て組立式)材質本体:スチール均等荷重(kg)200アジャスター調整範囲(mm)20ねじサイズアジャスター:M16×2.0
パネル用アクセサリー L型フック ギガ・セレクションパネル用アクセサリー L型フックギガ・セレクション
519税込571
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パネル用のアクセサリーです。
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_架台付_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_架台付_半面棚付_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業
39,752税込43,727
1台
翌日出荷
シンプルで丈夫!小物置きに便利な架台(上棚)付き!設置場所を選ばず使いやすいホワイトカラーの棚付き作業台です。さらに足元用半面棚付き。収納力抜群の作業台です。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!作業台の天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いです。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫です。物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業用作業台や作業テーブルにおすすめです。作業台高さは高さ740mmタイプと高さ950mmタイプの2種類。(架台と合わせると総高さは作業台高さ+360mmとなります。)作業台の天板サイズは14種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行450mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!架台(上棚)の横幅は作業台天板の間口サイズと同じ。奥行サイズはすべて共通で300mmとなります。架台は作業台天板の背面から取り付けるため、作業台の間口が狭くならず作業面を広くお使いいただけます。足元に半面棚板付き。半面棚のため、半面は棚板収納・空きスペースは床置き収納スペース等にも使えて便利です。※天板奥行450mmサイズのみ足元の棚部分は半面ではなく脚部の7割程度になります。※天板奥行450mmサイズには専用の足元用半面棚板がなく1サイズ大きい半面棚板が付属、合計有効D251mm…棚板実寸D211mm+ツナギ部40mm樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業机・作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。棚板耐荷重(kg)架台:10、足元用半面棚板:50/枚(均等耐荷重)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27棚板足元用半面棚板1枚付きRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
軽量高さ調節式作業台AEM型(基本タイプ) TRUSCO軽量高さ調節式作業台AEM型(基本タイプ)TRUSCO
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
650~950mmの間で50mmピッチの高さ調節ができる作業台です。作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
サイド実験台(オープンタイプ) サカエサイド実験台(オープンタイプ)サカエ
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。材質木製(ポリエステル合板)グレー・ブラック天板厚さ(mm)40グリーン購入法適合
コボレ止め(奥行用) サカエコボレ止め(奥行用)サカエ
7,298税込8,028
1セット(2個)ほか
翌日出荷
作業台用オプション 工具、部品、小物等が天板から落下するのを防ぎます。
アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.66MB)
ワークライト(LEDライト) サカエワークライト(LEDライト)サカエ
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
作業台用オプション LEDを使用したワークライトを新設定。細かい手作業にも適した明るさで、目に優しく疲れにくいです。
適合W900mm高さ(mm)760~1340間口(mm)895奥行(mm)350仕様組立式質量(kg)9アイボリー消費電力(W)18コード長さ(m)3LED20型相当×2本取付可能厚(mm)48まで関連資料寸法図(0.08MB)取扱説明書(0.68MB) (0.64MB)
中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式) サカエ中量作業台(KTタイプ/耐荷重800kg/メラミン天板/H740/固定式)サカエ
37,980税込41,778
1台ほか
翌日出荷
中量作業台のベストセラー。天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.41MB)
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/ポリエステル天板/キャスター付) サカエ軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/ポリエステル天板/キャスター付)サカエ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軽量高さ調整作業台(TKS/200kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740~940) サカエ軽量高さ調整作業台(TKS/200kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740~940)サカエ
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
高さ740~940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
オプション/75Φゴムキャスターセット_ワークテーブル150・300・LABシリーズ用 山金工業オプション/75Φゴムキャスターセット_ワークテーブル150・300・LABシリーズ用山金工業
4,998税込5,498
1セット(4個)
翌日出荷
山金工業製ワークテーブル150/300/LABシリーズ固定式にご使用いただけるゴムキャスターセットです。75Φ自在ストッパー付ゴムキャスター4個入/1セット、ねじ径はM12×P1.75です。ご使用いただく際は、ワークテーブルの自重を含む積載荷重:128kg以内でご使用ください。
用途キャスターを取り付けることでワークテーブルを楽に移動させることができます。質量(kg)2材質(本体)スチール金具材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)75ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25キャスター種類自在ストッパー付き4個総耐荷重(kg)128(取付する作業台の自重含む)
BE型軽量作業台 TRUSCOBE型軽量作業台TRUSCO
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。 青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。 表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
材質本体:スチール
BO型軽量作業台(上棚付) TRUSCOBO型軽量作業台(上棚付)TRUSCO
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質本体:スチールホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
イレクター キャスター YJC-100 矢崎化工イレクター キャスター YJC-100矢崎化工
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
イレクターパイプに取付けるキャスターです。 取付には別売の抑え板、セムスM8-20が必要です。
仕様自在車トラスコ品番128-4382材質金具:スチール、車輪:ゴム質量(g)900
ISB 回転リング IRH‐400 井口機工製作所ISB 回転リング IRH‐400井口機工製作所(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
回転リング
用途簡易作業台、中華テーブル仕様上向き用トラスコ品番868-7743質量(kg)1.2高さ(mm)11.8内径(Φmm)338均等荷重(kg)40材質(リング)アルミニウム
軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH900_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ山金工業
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
一般的な軽作業全般に最適なポリエステル化粧板仕様!軽作業におすすめのキャスター付き汎用作業台です。軽量作業台に最適な全体均等耐荷重160kg(自重含む)。高さ900mmで立ち作業台におすすめです。移動式の為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単で便利。天板:ポリエステル化粧板、脚部:スチール製です。天板表面材のポリエステル化粧板は、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。梱包・仕分けなどの作業テーブルにおすすめ。表面が平滑で耐汚染性に優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。介護施設など安全性が求められる現場の使用にも適しています。4輪自在のキャスター付で移動時の小回りも抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!カラーは3種類でアイボリー色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板木目柄×脚グリーン色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納でき便利です。天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机・事務机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25キャスター種類自在ストッパー付き4個グリーン購入法適合総耐荷重(kg)160(自重含む)
サイド実験台用オープン架台 サカエサイド実験台用オープン架台サカエ
75,980税込83,578
1台
翌々日出荷
コボレ止め付で実験機器の接続に便利。
高さ(mm)900奥行(mm)295材質木製(ポリエステル合板)色(本体)グレーグリーン購入法適合取扱説明書(0.58MB)
作業台連結脚 サカエ作業台連結脚サカエ
7,798税込8,578
1セット(4本)
翌々日出荷から12日以内出荷
今お使いの作業台に取付けるだけでお好みの高さに設定可能です。
適合機種作業台KK、KH、KD、SKK、SKDタイプセット内容連結脚4本セットRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.54MB)
コボレ止め(奥行用) サカエコボレ止め(奥行用)サカエ
7,298税込8,028
1セット
翌々日出荷
小物等が天板から落下するのを防ぎます。後付け可能。
セット内容左右2個セット色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.66MB)
ガスバネ式昇降作業台 サカエガスバネ式昇降作業台サカエ
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.6MB)アジャスターネジ径W3/8
作業台補助テーブルワゴン 750×450×900 TRUSCO作業台補助テーブルワゴン 750×450×900TRUSCO
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。
用途作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。トラスコ品番301-2735種別組立式材質(キャスター金具)スチールピッチ(mm)(中間棚板調整)175キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個棚段数(段)3棚板天坂 ポリ化粧天坂 中・下段 こぼれ止め付き棚板
補助テーブル TRUSCO補助テーブルTRUSCO(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
仕様アジャスター仕様トラスコ品番500-8395
ワークテーブル150シリーズ 固定式 全面棚板付 ヤマテックワークテーブル150シリーズ 固定式 全面棚板付ヤマテック
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
軽作業に最適です。棚板は工具などの置き場所に便利です。
用途軽作業用。工場やオフィスでの軽作業、梱包作業。材質天板:低圧メラミン化粧板、脚部:スチール高さ(mm)740均等荷重(kg)150グリーン購入法適合
抗菌平板マット 森松抗菌平板マット森松
4,798税込5,278
1枚ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
改正RoHS指令10物質に対応した抗菌配合の平板マットです。作業台・棚板用マットとして最適です。
材質PVC厚さ(mm)2グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
オプション/導電性ゴムマット_ワークテーブル・作業台用マット 山金工業オプション/導電性ゴムマット_ワークテーブル・作業台用マット山金工業
15,980税込17,578
1枚
翌日出荷
静電気を嫌う組立作業等に!別売りのアースと一緒に、お使いのワークテーブル天板面に取り付けるだけで、簡単に静電気対策ができます。マットのサイズは4種類からお選びいただけます。マット裏に再剥離可能な両面テープがあらかじめ数か所ついているため、天板面への貼り付け作業が楽に行えます。【導電性ゴムマット仕様】・体積固有抵抗率:表面(緑)5×10^8Ω-cm、裏面(黒)5×10^3Ω-cm・表面電気抵抗値:1×10^6Ω-cm・厚み:2mm・材質:表面(緑)導電性NBRとPVCの合成ゴム、裏面(黒)導電性NBR合成ゴム
用途作業台天板面に貼り付け用として。別売のアースと併せて使用で、作業台の静電気対策に。表面:緑、裏面:黒高さ(mm)2材質(本体)表面:導電性NBRとPVC合成ゴム、裏面:導電性NBRと合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.38MB)
作業台