軸付砥石 :「ゴム 研磨」の検索結果

軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
円筒型
円筒型(12)
ゴム砥石 モノタロウ 動画あり
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状円筒型 砥粒WA RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

トラスコ品番852-6992 軸径(Φmm)6 粒度320 高さ(mm)25 質量(g)220 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)25
1袋(5本)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

トラスコ品番852-6963 軸径(Φmm)6 粒度320 高さ(mm)25 質量(g)239 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)25
1袋(5本)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)25 高さ(mm)25 粒度220 トラスコ品番852-6991 質量(g)220 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)25 高さ(mm)25 粒度400 トラスコ品番852-6964 質量(g)239 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)25 高さ(mm)25 粒度120 トラスコ品番852-6961 質量(g)239 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。 仕様最高使用回転数(rpm):10000 トラスコ品番852-6977 軸径(Φmm)6.0 幅(mm)25 粒度(#)120 WAハード 全長(mm)60.0 外径(mm)25
1袋(5本)
3,598 税込3,958
翌日出荷

トラスコ品番852-6962 軸径(Φmm)6 粒度220 高さ(mm)25 質量(g)239 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)25
1袋(5本)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)25 高さ(mm)25 粒度120 トラスコ品番852-6990 質量(g)220 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。 トラスコ品番128-1798 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 粒度(#)180 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)35 砥粒セラミックWA 適合材金属 外径(mm)25
1袋(5本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り 仕様軸付 材質SW タイプ一般金属用 適合材一般金属
1袋(20本)ほか
4,998 税込5,498
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

結合剤特殊ゴム
1箱(10個)
1,888 税込2,077
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り タイプ非金属・アルミ用 仕様軸付 材質SG
1袋(20本)ほか
6,690 税込7,359
31日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

軸径(Φmm)1.8 グリーン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒WA
1セット(10枚)
2,098 税込2,308
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

削りながら磨く「研削研磨」が可能。ソフトタイプ。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 軸径(Φmm)6 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム・プラスチック
1本
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(5個)
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付ゴム砥石(ラビン)
独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に 砥材WA(白色アルミナ) 結合剤R(ゴム) 適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
1パック(10本)ほか
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

軸径(Φmm)1.8 グリーン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒WA
1セット(10本)
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研削用ゴム砥石 円筒タイプ
エコ商品
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

トラスコ品番499-1095 軸径(Φmm)6 粒度120 高さ(mm)25 質量(g)187 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)25
1袋(5本)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

トラスコ品番499-1087 軸径(Φmm)6 粒度80 高さ(mm)25 質量(g)187 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)25
1袋(5本)
3,798 税込4,178
翌日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)25 高さ(mm)25 粒度320 トラスコ品番852-6998 質量(g)200 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(5本)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

トラスコ品番499-1109 軸径(Φmm)6 粒度220 高さ(mm)25 質量(g)187 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)25
1袋(5本)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー 軸径(Φmm)6 軸長(mm)35 粒度220 形状円筒型
1パック(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー。 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度80 軸長(mm)35
1パック(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)6.0 粒度#120 直径(Φmm)25 質量(g)23.33 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム、プラスチック 推奨回転数(min-1[r.p.m])3800~12200 アズワン品番64-7932-55
1本
1,110 税込1,221
翌日出荷

SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー 軸径(Φmm)6 軸長(mm)35 粒度120 形状円筒型 材質(軸)スチール(+三価ユニクロムメッキ)
1パック(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。 形状ストレート形 (A) 砥粒WA80 (赤) 適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
1パック(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。 形状ストレート形 (A) 砥粒WA220 (緑) 適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
1パック(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。 形状ストレート形 (A) 砥粒WA120 (青) 適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
1パック(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)6 形状円筒型 砥材SW材 高さ(mm)25 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材金属用 外径(mm)25
1袋(10本)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

加工素材へのあたりがソフトでなじみが良く、平面、曲面を問わず作業ができます。 研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
軸径(Φmm)3.0 適合材工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 仕様積層タイプ 幅(mm)8.0 全長(mm)52.0 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
1セット(10本)
3,698 税込4,068
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内径(Φmm)1.8 外径(Φmm)25 厚さ(mm)0.5 粒度100 トラスコ品番852-7089 質量(g)14 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 砥粒GC
1袋(10枚)
5,598 税込6,158
欠品中

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)25 高さ(mm)25 粒度220 トラスコ品番499-1443 質量(g)224 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
6,498 税込7,148
翌々日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)25 高さ(mm)25 粒度80 トラスコ品番499-1427 質量(g)224 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
6,498 税込7,148
翌日出荷

トラスコ品番852-7088 粒度150 厚さ(mm)0.3 質量(g)12 内径(Φmm)1.8 対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)25 砥粒GC
1袋(10枚)
5,998 税込6,598
翌日出荷

軸径(Φmm)6 外径(Φmm)25 高さ(mm)25 粒度120 トラスコ品番499-1435 質量(g)224 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10本)
6,498 税込7,148
翌日出荷