軸付砥石 :「3M 研磨剤」の検索結果

軸付砥石とは、主に機械に取り付けて使用する研磨材のことです。医療などでも使用されますが、多くは工業用の現場で使用。用途としては通常の砥石と違い、高速回転させることでより密度の高い精巧な面に仕上がります。主な種類としてはビトリファイド・レジン・メタルなど。それ以外にゴム砥石や様々な材質、形状があります。用途により異なりますが取り付ける機械やどの程度加工するかなどによって、値段も違ってきますので、購入する際は慎重に選びましょう。
117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 軸径×軸長(mm)3×30 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
1パック(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30 形状円筒型 材質/仕上AL203天然ゴム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー 適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)) 軸径×軸長(mm)3×30 厚さ(mm)13 形状円筒 適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など 適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
1パック(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。 鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。 軸径×軸長(mm)3×30 材質(軸)ステンレス 適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など 適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
1パック(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 形状円筒型 使用工具マイクログラインダー 材質(軸)ステンレス(SUS430)
1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
軸径(Φmm)3.0 被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼 適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

加工対象・作業を選ばず、小研削~中仕上げ作業に使用出来ます。ワークの形状になじみが良く、ソフトな感触と、優れた切れ味と耐久性を誇ります。
用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。 ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。 材質酸化アルミナ特殊ゴム 軸径(Φmm)3 形状円筒型 適合材金属・ステンレス・チタニウム
1セット(4本)
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。 オーバーハングは13mm以下でご使用ください。
用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。 粒度WA80P 軸径(Φmm)3 適合材ステンレス・鉄・軽金属 適合機種電気ドリル 長さ(mm)16 幅(mm)(砥石部)15
1本
429 税込472
当日出荷

破砕性多結晶砥粒と弾力強度の強い合成ゴムでワーク切粉を付着させにくい砥石です。
用途アルミや銅などの非鉄金属の研削に、使用工具:マイクログラインダー 軸径(Φmm)3 粒度320 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)30 使用工具マイクログラインダー 適合材アルミ
1セット(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。3mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。 粒度GC80P 適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
1本
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バリ取り・研磨・切削加工・彫加工・文字彫刻・模様彫など細かな作業に使用できます。
用途金属・非鉄金属・ステン・超硬刃・貴金属・ガラス・石材・陶磁器などのバリ取り・研磨・切削加工・彫加工・文字彫刻・模様彫など細かな作業に使用できます。 トラスコ品番852-6254 材質電着ダイヤモンド/チタンコーティング 軸径(Φmm)円錐型丸軸:3 寸法(mm)Φ3×13t
1個
499 税込549
翌々日出荷

GCと多結晶多孔性砥粒で結晶していますので一般のゴム軸付砥石と同じく弾力性を保ちながら高い切削性があります。
用途SKD、超硬材、アルミ等の研磨に。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 形状円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー 適合材SKD、超硬材、アルミ等
1パック(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)6 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])6300~25400 アズワン品番64-7932-66
1本
490 税込539
翌日出荷

石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。3mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。 適合機種電気ドリル・エアーグラインダー 軸径(Φmm)3 長さ(mm)13 粒度GC80P 適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
1本
329 税込362
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm)3.0 幅(mm)8 粒度#100(相当) 直径(Φmm)8 質量(g)2.8 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~119300 アズワン品番64-7931-60
1本
885 税込974
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 幅(mm)8 粒度#120 直径(Φmm)8 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100 アズワン品番64-7931-89
1本
870 税込957
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 幅(mm)16 粒度#120 直径(Φmm)13 質量(g)7 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])7700~24700 アズワン品番64-7931-75
1本
640 税込704
翌日出荷

リューター(日本精密機械工作)軸付砥石 軸径3mm
材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用) 適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材 砥材Aブルー 結合剤V(ビトリファイド) 結合度P
1パック(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。
軸径(Φmm)3
1袋
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)3.0 粒度#100(相当) 直径(Φmm)4 質量(g)2.2 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~238700 アズワン品番64-7931-46
1本
640 税込704
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 幅(mm)10 粒度#120 直径(Φmm)10 質量(g)4 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])9500~30500 アズワン品番64-7931-73
1本
625 税込688
翌日出荷

仕様研磨キャップ:EA819GF-312、-313、-314 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)7 質量(g)4 軸長(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])65000 アズワン品番64-7933-59
1本
860 税込946
翌日出荷

仕様研磨キャップ:EA819GF-211~-214 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)7 質量(g)4.4 軸長(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])65000 アズワン品番64-7933-40
1本
860 税込946
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#220 直径(Φmm)13 質量(g)6 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])7700~24700 アズワン品番64-7931-82
1本
640 税込704
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 幅(mm)13 粒度#120 直径(Φmm)13 質量(g)6 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])7700~24700 アズワン品番64-7931-74
1本
640 税込704
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#100(相当) 直径(Φmm)13 質量(g)6.2 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])15400~77500 アズワン品番64-7931-54
1本
640 税込704
翌日出荷

エスコ品番EA819BE-3A 軸径(Φmm)3 粒度80 全長(mm)48 直径(Φmm)5 最大回転数(min-1[r.p.m])70000 砥石長(mm)8
1個
485 税込534
翌日出荷

エスコ品番EA819BE-13A 軸径(Φmm)3 粒度80 全長(mm)47 直径(Φmm)3 最大回転数(min-1[r.p.m])105000 砥石長(mm)5
1個
485 税込534
翌日出荷

エスコ品番EA819BE-2A 軸径(Φmm)3 粒度100 全長(mm)48 直径(Φmm)5 最大回転数(min-1[r.p.m])70000 砥石長(mm)8
1個
485 税込534
翌日出荷

トラスコ品番852-5302 軸径(Φmm)3 全長(mm)40 質量(g)71 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
1袋(10本)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

材質フェルト 軸径(Φmm)3.0 全長(mm)50 直径(Φmm)8 質量(g)3 適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])4700~19000 アズワン品番64-7932-75
1本
490 税込539
翌日出荷

ハードタイプ。
セット内容EA819GB-11:#100(4×8mm)、EA819GB-12:#100(5×10mm)、EA819GB-13:#100(6×10mm)、EA819GB-14:#100(7×10mm)、EA819GB-15:#100(8×10mm)、EA819GB-16:#100(10×10mm)、EA819GB-17:#100(10×13mm)、EA819GB-18:#100(10×16mm)、EA819GB-19:#100(13×13mm)、EA819GB-20:#100(13×16mm)、EA819GB-21:#100(16×16mm)、EA819GB-25:#100(13×3mm)、EA819GB-26:#100(16×4mm)、EA819GB-27:#100(20×6mm) 軸径(Φmm)3.0 粒度100(相当) 質量(g)120 最大回転数(min-1[r.p.m])EA819GB-27:47700rpm、EA819GB-21、26:59600rpm、EA819GB-19、20、25:77500rpm、EA819GB-16、17、18:95400rpm、EA819GB-15:119300rpm、EA819GB-14:139200rpm、EA819GB-13:159100rpm、EA819GB-12:198900rpm、EA819GB-11:238700rpm 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタン アズワン品番64-7932-65 入数14本
1組
10,600 税込11,660
翌日出荷

エスコ品番EA819BA-2A 軸径(Φmm)3 粒度100 全長(mm)53 直径(Φmm)12 最大回転数(min-1[r.p.m])50000 砥石長(mm)12
1個
485 税込534
翌日出荷

エスコ品番EA819BA-22A 軸径(Φmm)3 粒度100 全長(mm)50 直径(Φmm)10 最大回転数(min-1[r.p.m])50000 砥石長(mm)10
1個
485 税込534
翌日出荷

用途耐熱合金、ステンレス鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削に エスコ品番EA819BA-1A 軸径(Φmm)3 粒度100 全長(mm)53 ピンク 直径(Φmm)12 砥粒PW 最大回転数(min-1[r.p.m])50000 砥石長(mm)12
1個
485 税込534
翌日出荷

仕様研磨キャップ:EA819GF-102、-103、-104 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)5 質量(g)4 軸長(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])95000 アズワン品番64-7933-30
1本
1,040 税込1,144
翌日出荷

仕様研磨キャップ:EA819GF-241~-244 軸径(Φmm)3 直径(Φmm)16 質量(g)8 軸長(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])18000 アズワン品番64-7933-43
1本
1,320 税込1,452
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#280 直径(Φmm)4 質量(g)2.2 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~76300 アズワン品番64-7931-83
1本
625 税込688
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 粒度#220 直径(Φmm)10 質量(g)4 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100 アズワン品番64-7931-81
1本
625 税込688
翌日出荷

軸径(Φmm)3.0 幅(mm)10 粒度#120 直径(Φmm)8 質量(g)2.5 適合材スチール、ステンレス、鋳鉄、チタニウム 推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~38100 アズワン品番64-7931-72
1本
625 税込688
翌日出荷