絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(9)
  • 105(9)
  • 106(4)
  • 125(2)
  • 147(1)
  • 150(1)
  • 165(1)
  • 180(2)
  • 205(3)
  • 355(1)
厚さ(mm)
  • 2.2
  • 0.5(35)
  • 0.7(26)
  • 0.8(60)
  • 1(136)
  • 1.0(10)
  • 1.2(48)
  • 1.3(21)
  • 1.4(11)
  • 1.5(30)
  • 1.6(40)
  • 2(58)
  • 2.3(25)
  • 2.5(52)
  • 2.8(30)
  • 3(49)
  • 3.5(18)
  • 4(23)
  • 4.5(13)
  • 6(11)
穴径(Φmm)
  • 15(22)
  • 20(3)
  • 22(4)
  • 25.4(3)
適合材
  • ALC(2)
  • アルミ(4)
  • ステンレス(10)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 樹脂(2)
  • (14)
  • 銅・真鍮(2)
粒度・番手
  • 36(11)
  • 46(8)
  • 80(1)
砥材
  • A(16)
  • AC(1)
  • AZ(4)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • CC(1)
A・AC・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC
硬度
  • P(6)
  • R(3)
  • RB2F(1)
  • S(7)
  • T(2)
P・R・RB2F・S・T
シリーズ
  • 雷鳥(2)
雷鳥
ブランド
  • レヂトン(10)
  • トーケン(4)
  • SK11(4)
  • 高速電機(富士製砥)(3)
  • E-Value(1)
  • マキタ(1)
  • サンフレックス(1)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
  • 極龍(1)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1)
  • 富士製砥(1)
  • フジケン(1)
レヂトン・トーケン・SK11・高速電機(富士製砥)・E-Value・マキタ・サンフレックス・ノートン(サンゴバン)・極龍・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・富士製砥・フジケン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 鉄工用10枚 SK11切断砥石 鉄工用10枚SK11(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(10枚)
当日出荷
切れ味重視
用途一般鋼仕様1枚補強粒度46厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料一般鋼
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(5枚)
当日出荷から7日以内出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
切断砥石鉄工用 SK11切断砥石鉄工用SK11(19件のレビュー)
95税込105
1枚
当日出荷
粒度46厚さ(mm)2.2砥材A穴径(Φmm)15硬度S使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A主要切断材料鉄工
カッターネット(2枚入) サンフレックスカッターネット(2枚入)サンフレックス(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(2枚)
当日出荷
ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途FRP、ゴム、プラスチックの切断粒度#80厚さ(mm)2.2砥材CC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料FRP、ゴム、プラスチック
小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン小径サイズ切断砥石(金属用)レヂトン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
粒度46厚さ(mm)2.2硬度S砥粒A(酸化アルミニウム)
メタルカット レヂトンメタルカットレヂトン
999税込1,099
1箱(10枚)
当日出荷
一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。砥材A最高使用周速度(m/s)72
切断砥石 鉄工5枚 E-Value切断砥石 鉄工5枚E-Value(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。適合機種ディスクグラインダー100mm粒度36厚さ(mm)2.2砥材A46S穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
切断砥石 鉄工 SK11切断砥石 鉄工SK11(1件のレビュー)
659税込725
1枚
当日出荷
切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。主要切断材料金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
切断砥石105A46P(10入) マキタ切断砥石105A46P(10入)マキタ
3,398税込3,738
1セット(10枚)
当日出荷
用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に粒度A46P適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種砥石寸法(Φmm)外径105
トカゲ2.2 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲ2.2DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
279税込307
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
トカゲシリースのロングセラー商品です。セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。耐久性に優れた切断砥石です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15品種MZ36PBF外径(Φmm)105最高使用周速度(m/s)80
切断砥石GOLD A46S レヂトン切断砥石GOLD A46Sレヂトン
399税込439
1枚
当日出荷
信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。切れ味、耐久性が抜群です。パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等の一般鋼材の切断ができます。
用途一般鋼材の切断。仕様砥粒・粒度・硬度:A46S材質砥材:アルミナ、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)205×2.2×25.4最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石 金の虎 1枚 レヂトン切断砥石 金の虎 1枚レヂトン
279税込307
1枚
当日出荷から翌々日出荷
驚異の切削力と耐久性を兼ね合わせた、ステンレス・金属用切断砥石です。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用し、特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石です。優れた自生作用により、スムーズな切り込みと鋭い切削性を発揮します。切断効率を大幅に向上させ、豊かな切れ味と用途の拡大、高い経済性を実現します。
用途SS型鋼・SGP鋼管・STK鋼管・平鋼の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36T・B3F最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石 スーパーツインザー105mm トーケン切断砥石 スーパーツインザー105mmトーケン
1,398税込1,538
1箱(5枚)
欠品中
耐久性と切れ味を追求し、メーカー比で耐久性1.7倍、切れ味1.2倍を実現しました。
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。仕様両面補強トラスコ品番311-0362粒度36厚さ(mm)2.2砥材AZ質量(g)42穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105結合剤B2F刃厚(mm)2.2主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど研削材AZ
丸鋸用 マルチ切断砥石 極龍丸鋸用 マルチ切断砥石極龍(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
丸鋸用のマルチ切断砥石です。金属(鉄・ステンレス)やブロック・レンガ等の切断作業に。両面補強により、耐久性・安全性が高いです。金属や石材を連続して切断される場合は、専用の機械とアクセサリーをご使用して頂く方が作業効率が良くなります。
用途エアーの充填等に仕様両面補強材質本体:アルミナカーボン砥粒、レジンボンド、補強材2枚入りブラック外径(Φmm)165刃厚(mm)2.2内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
金の卵ストロング レヂトン金の卵ストロングレヂトン
8,498税込9,348
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
継承された切断スピードとあらゆる部材(厚み・形状)に対してタフな設計。砥石の取替頻度を軽減し作業効率UPが期待できます。特殊製法により、難しかった切断スピードと耐久性の両立を実現。中厚だから、幅広い業種や様々なシーンに活躍が期待できます。
硬度P砥粒AZ関連資料(1.82MB)
切断砥石アルミ用C36P レヂトン切断砥石アルミ用C36Pレヂトン
229税込252
1枚
当日出荷
特殊なアルミの切断に、カーボン砥粒が力を発揮します。切れ味、耐久性が抜群です。アルミパイプ、アルミサッシ、アルミ板、新建材、FRPの切断ができます。
用途アルミの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:C36P材質砥材:カーボン、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15適合材FRP最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石”スーパー雷鳥” ステンレス用 富士製砥切断砥石”スーパー雷鳥” ステンレス用富士製砥
1,298税込1,428
1箱(5枚)
当日出荷
切れ味と耐久性を兼ね備えたバランス砥石です。素晴らしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。両面補強で安全性と耐久性に優れています。特に棒材、中厚物により性能を発揮し、カット数も格段にのびます。
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)の切断に。トラスコ品番393-6538粒度(#)36砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P外径(Φmm)106刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石ステン用WA36M レヂトン切断砥石ステン用WA36Mレヂトン
229税込252
1枚
当日出荷
硬いステンレスの切断に、当たりの良い切れ味で最適な一枚です。切れ味、耐久性が抜群です。ステンレスパイプ、ステンレス板、丸棒、角棒の切断ができます。
用途ステンレスの切断。仕様砥粒・粒度・硬度:WA36M材質砥材:アルミナ、リング:鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15最高使用周速度(m/s)72m/s
丸鋸用切断砥石 MULTI SK11丸鋸用切断砥石 MULTISK11
899税込989
1個
当日出荷
オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。厚さ(mm)2.2砥材AC30T穴径(Φmm)20外径(Φmm)147対応機種電気丸鋸適合材金属(鉄・ステンレス)、ブロック、レンガ等最高使用回転速度(min-1)5500
切断砥石 金属用 レヂトン切断砥石 金属用レヂトン
3,298税込3,628
1箱(10枚)
当日出荷
一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
用途アングル・丸棒の切断に。粒度46外径(mm)125厚さ(mm)2.2穴径(mm)22砥材A補強ネット1枚補強硬度S適合材一般鋼材最高使用周速度(m/s)72
スーパー雷鳥PREMIUM 高速電機(富士製砥)スーパー雷鳥PREMIUM高速電機(富士製砥)
1,598税込1,758
1箱(5枚)
3日以内出荷
砥粒の特殊配合により、従来製品よりも2.4倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。
用途ステンレス用粒度36厚さ(mm)2.2タイプ補強:BF2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)106
切断砥石 金の虎 レヂトン切断砥石 金の虎レヂトン
2,798税込3,078
1箱(10枚)
当日出荷
ステンレス・金属用 驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石。優れた自生作用により、従来にないスムーズな切り込みと鋭い切削性をあらゆる鋼材に高度に発揮切断をパワフルにスピーディーにクリアする。鋭い切削性と抜群の耐久性。切断効率を大幅に向上させ、高いコストパフォーマンスを実現。
用途SS型鋼(アングル・チャンネル・丸棒)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板)仕様B3F粒度36厚さ(mm)2.2砥材AZ硬度T最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン小径サイズ切断砥石(金属用)レヂトン
729税込802
1箱(5枚)
当日出荷
切れ味・耐久性抜群!
用途鉄・ステンレスなど金属鋼材の切断に対応。多種多様な場面で活躍。粒度46砥粒A最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])72主要切断材料鉄・ステンレスなどの金属鋼材
フジケンカット フジケンフジケンカットフジケン
7,998税込8,798
1箱(10枚)
4日以内出荷
世界初の三重補強!卓越した安全性!フジケンカットは三重補強の極薄切断砥石で、被切断物に対する抵抗が少なく低荷重で作業が可能。作業者の疲労を軽減、粉塵の発生及び切断騒音も一般の砥石に比較して少ないなど、人と環境に優しく、作業性に優れた砥石です。また、バリの発生を極力抑え、シャープな切れ味に加え切断時間の短縮も実現しました。
用途ステンレス材、パイプ、一般鋼材、薄物鋼板、軽量鉄骨等切断面積の小さな鋼材の切断に最適粒度36砥材A硬度T適合材ステンレス材・パイプ・一般鋼材・薄物鋼板・軽量鉄骨等切断面積の小さな鋼材の切断に最適
ION 1-2-3 ノートン(サンゴバン)ION 1-2-3ノートン(サンゴバン)
339税込373
1枚
9日以内出荷
業界初コードレスグラインダー専用切断砥石オールマイティータイプ、切断から研削まで可能です。コードレスグラインダー専用タイプ金崎から非金軸まで切断及び研削作業が出来るオールマイティータイプです。
用途金属・非金属の切断及び研削作業。材質Sic・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)2.2適合材金属・非金属
ツインザー ステンレス用 トーケンツインザー ステンレス用トーケン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(5枚)
翌々日出荷
両面補強による高い安全性、特殊製法によるスムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
用途ステンレス・薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属の切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15粒度36砥粒A参考品番T0112トラスコ品番170-2700質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材ステンレス
切断砥石スーパーツインザー105サービスパック トーケン切断砥石スーパーツインザー105サービスパックトーケン
14,980税込16,478
1箱(60枚)
翌日出荷
外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15粒度36砥材AZトラスコ品番355-8584質量(g)42最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度RB2F使用工具ディスクグラインダー研削材AZ質量(kg/枚)0.042外径×刃厚×穴径(mm)105×2.2×15
ツインザー 金属用 トーケンツインザー 金属用トーケン
1,098税込1,208
1箱(5枚)
当日出荷
特殊製法によるスムーズな切り込みと、鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。両面補強で安全性と耐久性に優れています。
用途薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属の切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)15粒度36砥粒A参考品番T0111トラスコ品番170-2696質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料一般金属

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石