絞り込み
外径(Φmm)
  • 16(1)
  • 105(1)
  • 110(3)
  • 125(9)
  • 135(2)
  • 147(2)
  • 150(4)
  • 160(6)
  • 165(1)
  • 180(13)
  • 305(12)
  • 355(5)
厚さ(mm)
  • 0.6(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.6(2)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 2.2(3)
  • 2.4(1)
  • 2.5(6)
  • 2.6(3)
  • 2.7(2)
  • 3(1)
  • 4(8)
  • 4.0(1)
  • 4.5(4)
穴径(Φmm)
  • 20
  • 1.5(4)
  • 1.7(2)
  • 1.8(2)
  • 2.34(4)
  • 2.35(6)
  • 6(3)
  • 10(10)
  • 11(1)
  • 12.7(5)
  • 15(264)
  • 16(4)
  • 18(1)
  • 22(102)
  • 22.23(19)
  • 25.4(162)
  • 30(5)
  • 30.5(17)
  • 31.75(33)
  • 32(4)
適合材
  • ALC(4)
  • その他(1)
  • アルミ(5)
  • コンクリート(4)
  • ステンレス(12)
  • セラミックス(1)
  • タイル(1)
  • ブロック(1)
  • レンガ(2)
  • 木工(2)
  • 樹脂(2)
  • (1)
  • 石材(4)
  • 石膏ボード(1)
  • (17)
  • 銅・真鍮(3)
粒度・番手
  • 24(9)
  • 30(7)
  • 36(3)
  • 46(6)
  • 80(1)
砥材
  • A(15)
  • AC(1)
  • C(シリコンカーバイド)(4)
  • GC(4)
  • PA(1)
  • PW(1)
A・AC・C(シリコンカーバイド)・GC・PA・PW
硬度
  • BF(3)
  • M(1)
  • P(1)
  • R(3)
  • S(4)
  • T(3)
  • U(2)
  • その他(1)
BF・M・P・R・S・T・U・その他
シリーズ
  • つるぎ(1)
  • 雷鳥(2)
つるぎ・雷鳥
ブランド
  • 高速電機(富士製砥)(7)
  • レヂトン(5)
  • NORITAKE(ノリタケ)(4)
  • サンピース(3)
  • H&H(2)
  • ローデウス(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • 日本レヂボン(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
  • Y'sGOD(1)
  • ダイヤテック(DIATECH)(1)
  • 極龍(1)
  • SK11(1)
  • DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1)
  • フジケン(1)
高速電機(富士製砥)・レヂトン・NORITAKE(ノリタケ)・サンピース・H&H・ローデウス・BIGMAN(ビッグマン)・日本レヂボン・HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ・ノートン(サンゴバン)・Y'sGOD・ダイヤテック(DIATECH)・極龍・SK11・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・フジケン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品)高速電機(富士製砥)(18件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(5枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC砥材アルミナ仕様両面補強最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]種別両面補強シリーズ雷鳥
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売高速電機(富士製砥)(41件のレビュー)
569税込626
1枚
当日出荷
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC種別両面補強砥材アルミナシリーズ雷鳥最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
小径サイズ切断砥石(金属用) レヂトン小径サイズ切断砥石(金属用)レヂトン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
粒度46厚さ(mm)2.2硬度S砥粒A(酸化アルミニウム)
X-tra 1ミリアトム ローデウスX-tra 1ミリアトムローデウス(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(10枚)
当日出荷
切れ味と寿命を優先した切断砥石。 バリが小さく、材料が熱くなりにくい。 ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など厚さ(mm)1硬度U
エンジンカッター用切断砥石 金属用 サンピースエンジンカッター用切断砥石 金属用サンピース(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
仕様両面補強粒度30厚さ(mm)4硬度BF砥粒A結合度R適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
エンジンカッターコマンドー 金属用 レヂトンエンジンカッターコマンドー 金属用レヂトン(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材)粒度30厚さ(mm)4砥粒A
切断砥石鉄工用 マキタ切断砥石鉄工用マキタ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(5枚)
当日出荷から5日以内出荷
125ミリΦ オフセット 0.6ミリアトム ローデウス125ミリΦ オフセット 0.6ミリアトムローデウス(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(10枚)
当日出荷
0.6mmという驚異的な薄さを備え、極限まで進化した切断砥石XTK6。切断作業が早くなり、材料の変色とバリを抑え、後処理を容易にします。ハイドロ・プロテクト(防湿)により、長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。鉄分・硫黄分含有量ゼロのため、ステンレスの切断面や研削面が錆びません。
用途ステンレス・鉄・鋼材・鋳鉄・高張力鋼板・(アルミ)などの切断に。厚さ(mm)0.6穴径(Φmm)22(リング使用時:20)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(mm)125
標準切断砥石 つるぎ180 高速電機(富士製砥)標準切断砥石 つるぎ180高速電機(富士製砥)(5件のレビュー)
559税込615
1枚ほか
当日出荷
粒度46主要切断材料一般鋼外径D(Φmm)180直径(Φmm)180外径(Φmm)180厚さ(mm)2砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600シリーズつるぎ硬度R品種A46R BF最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]RoHS指令(10物質対応)対応
トカゲ DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
379税込417
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
トカゲシリースのスタンダード品です。最も売れている商品は訳があります。切れ味、耐久性に優れた商品でありながらコストパフォーマンスを実現。だからこそ永年愛されるベストセラー商品となりました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。厚さ(mm)2.5品種A36PBF最高使用周速度(m/s)80
エンジンカッターコマンドー 非金属用 レヂトンエンジンカッターコマンドー 非金属用レヂトン
8,698税込9,568
1箱(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)
用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)最高使用周速度(m/s)100
スーパークロスネット HiKOKI(ハイコーキ)スーパークロスネットHiKOKI(ハイコーキ)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
ディスクグラインダ用です。
用途非金属用。 各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等の仕上げ切断に粒度80厚さ(mm)1.8砥材C穴径(Φmm)20外径(Φmm)105切断対象非金属、各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等
スタンダード切断砥石 サンピーススタンダード切断砥石サンピース
4,898税込5,388
1箱(10枚)
翌日出荷から8日以内出荷
切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。
用途一般鋼用砥材A
丸鋸用 マルチ切断砥石 極龍丸鋸用 マルチ切断砥石極龍(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
丸鋸用のマルチ切断砥石です。金属(鉄・ステンレス)やブロック・レンガ等の切断作業に。両面補強により、耐久性・安全性が高いです。金属や石材を連続して切断される場合は、専用の機械とアクセサリーをご使用して頂く方が作業効率が良くなります。
用途エアーの充填等に仕様両面補強材質本体:アルミナカーボン砥粒、レジンボンド、補強材2枚入りブラック外径(Φmm)165刃厚(mm)2.2内径(mm)20最高回転速度(min-1)5500
エンジンカッター用切断砥石 非金属用 サンピースエンジンカッター用切断砥石 非金属用サンピース
7,898税込8,688
1箱(5枚)
翌日出荷
厚さ(mm)4.0粒度24砥粒GC硬度BF結合度R適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
タフカットシルバー フジケンタフカットシルバーフジケン
2,198税込2,418
1箱(5枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
シャープな切れ味と抜群の耐久性!シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等型鋼 肉厚2mmまで軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度までステンレス、サッシ用部材、パイプ等アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等粒度36砥材A硬度T対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等最高使用周速度(m/s)80
丸鋸用切断砥石 MULTI SK11丸鋸用切断砥石 MULTISK11
899税込989
1個
当日出荷
オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。厚さ(mm)2.2砥材AC30T穴径(Φmm)20外径(Φmm)147対応機種電気丸鋸適合材金属(鉄・ステンレス)、ブロック、レンガ等最高使用回転速度(min-1)5500
スーパーエンジンカッター 金属用 NORITAKE(ノリタケ)スーパーエンジンカッター 金属用NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1箱(10枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途金属用鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断外径(Φmm)305厚さ(mm)4粒度24砥材A仕様両面補強結合剤B主要切断材料鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等結合度T最高使用周速度(m/s)100
エクストラカット 金属用 青 (両面補強切断砥石) レヂトンエクストラカット 金属用 青 (両面補強切断砥石)レヂトン
4,898税込5,388
1箱(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断粒度30厚さ(mm)2.5硬度M砥粒PA(酸化アルミニウム)
レヂボンカットRC 日本レヂボンレヂボンカットRC日本レヂボン
499税込549
1枚
当日出荷
スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。スムーズな切断作業に優れた切断砥石です。
用途一般鋼・鋳鉄等の切断。硬度と材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石鉄工用 BIGMAN(ビッグマン)切断砥石鉄工用BIGMAN(ビッグマン)
399税込439
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
補強ネット入の鉄鋼用、切断砥石です。
用途鉄工切断に穴径(Φmm)20
非金属用切断砥石 チョッパー ノートン(サンゴバン)非金属用切断砥石 チョッパーノートン(サンゴバン)
29,980税込32,978
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
スムーズな感覚とアグレッシブな切れ味のパーフェクトマッチです。ノートンテクノロジーによって耐久性がアップしています。
用途鋳鉄管などの非金属の切断に。穴径(Φmm)20使用工具20mm穴スピンドル用のエンジンカッター
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用) NORITAKE(ノリタケ)エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)NORITAKE(ノリタケ)
31,980税込35,178
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用) NORITAKE(ノリタケ)エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)NORITAKE(ノリタケ)
31,980税込35,178
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000
充電式カッター用さくら135JA 高速電機(富士製砥)充電式カッター用さくら135JA高速電機(富士製砥)
96,980税込106,678
1箱(10枚)
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃厚を薄くして抵抗を抑え、切れ味と寿命が大幅に向上しました。
用途鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断刃数30厚さ(mm)1.1穴径(Φmm)20外径(Φmm)135適合材鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断最高使用回転速度(min-1)3500
切断砥石 高速用(GCタイプ) エンジンカッター用 高速電機(富士製砥)切断砥石 高速用(GCタイプ) エンジンカッター用高速電機(富士製砥)
88,980税込97,878
1箱(30枚)
4日以内出荷
高速回転に耐えうる商品です。
用途石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用厚さ(mm)4.5砥材GC24S BF3外径(Φmm)305適合材石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用最高使用周速度(m/s)100
DC切断砥石 BIGMAN(ビッグマン)DC切断砥石BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
両面補強ネット入りにより安全性と耐久性がアップしています。
用途一般鋼材:軽天バー・アングル・パイプ・Cチャン・ハンガーレールなど金属類の切断にお使い下さい。材質鉄工用粒度46R穴径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])8500刃厚(mm)2.6適合材金属類
切断砥石ハードカット(BP入)(金属用) H&H切断砥石ハードカット(BP入)(金属用)H&H
819税込901
1個
翌日出荷
切断・研削・研磨作業に
用途金属用粒度A46
切断砥石ハードカット(BP入)(石材用) H&H切断砥石ハードカット(BP入)(石材用)H&H
699税込769
1個
翌日出荷
切断・研削・研磨作業に
用途石材用粒度A36
切れるンジャー キレ鉄 ダイヤテック(DIATECH)切れるンジャー キレ鉄ダイヤテック(DIATECH)
4,198税込4,618
1枚
7日以内出荷
仕様乾式、チタン配合、消音タイプ、[切断可能寸法(厚さ)]鉄6mm厚・ステンレス2mm厚、[使用M/C]チップソー切断機・防塵丸ノコ厚さ(mm)1.6穴径(Φmm)20外径(Φmm)16寸法(Φmm)180(7インチ)使用機器チップソー切断機・防じん丸ノコ・電動丸ノコ切断対象アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、軽天、ステンレス鋼など適合材鉄・ステンレス
スーパーエンジンカッター 非金属用 NORITAKE(ノリタケ)スーパーエンジンカッター 非金属用NORITAKE(ノリタケ)
24,980税込27,478
1箱(10枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途非金属用石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断粒度24厚さ(mm)4砥材C/GC外径(Φmm)305結合剤B結合度T最高使用周速度(m/s)100適合切断材石材、コンクリート、鋳鉄管等
エクストラカット ステン用 赤 (両面補強切断砥石) レヂトンエクストラカット ステン用 赤 (両面補強切断砥石)レヂトン
4,498税込4,948
1箱(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。 スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。 ステンレス専用タイプ
用途各種ステンレス材・丸棒・角棒等の重量鋼切断厚さ(mm)2.5粒度30砥粒PW(酸化アルミニウム)
切断砥石 超高速エンジンカッター石材用 高速電機(富士製砥)切断砥石 超高速エンジンカッター石材用高速電機(富士製砥)
29,980税込32,978
1箱(10枚)
5日以内出荷
適合材石材外径(Φmm)305厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石 超高速エンジンカッター金属用 高速電機(富士製砥)切断砥石 超高速エンジンカッター金属用高速電機(富士製砥)
29,980税込32,978
1箱(10枚)
5日以内出荷
粒度24主要切断材料金属外径(Φmm)305厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
キングタイガー Y'sGODキングタイガーY'sGOD
1,298税込1,428
1枚
6日以内出荷から8日以内出荷
静音・制振レザースリットにより、静かで直進性が良く、ノコ刃のブレを抑えます。ブラックコーテングにより、ヤニ・サビに強く、滑りがイイ切断を実現します。
用途木材の切断に最適です。穴径(Φmm)20主要切断材料木材

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石