絞り込み
ブランド
  • 日本レヂボン(4)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • トーケン(1)
  • ニューレジストン(1)
  • レヂトン(1)
  • SK11(1)
  • フジケン(1)
外径(Φmm)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 180(2)
  • 510(5)
  • 585(1)
  • 610(2)
  • 660(2)
厚さ(mm)
  • 6
  • 0.5(35)
  • 0.7(26)
  • 0.8(59)
  • 1(135)
  • 1.0(10)
  • 1.2(48)
  • 1.3(20)
  • 1.4(11)
  • 1.5(30)
  • 1.6(40)
  • 2(58)
  • 2.2(29)
  • 2.3(25)
  • 2.5(52)
  • 2.8(30)
  • 3(49)
  • 3.5(17)
  • 4(23)
  • 4.5(13)
穴径(Φmm)
  • 15(2)
  • 22(2)
  • 22.23(1)
  • 25.4(5)
  • 30(2)
  • 32(2)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ステンレス(3)
  • (7)
  • 銅・真鍮(1)
粒度・番手
  • 24(2)
  • 30(2)
  • 36(3)
  • 46(1)
24・30・36・46
砥材
  • A(6)
  • WA(2)
  • Z(2)
  • その他(1)
A・WA・Z・その他
硬度
  • J(1)
  • M(2)
  • N(1)
  • O(1)
  • P(3)
  • Q(3)
  • R(1)
J・M・N・O・P・Q・R
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レヂボンカット RC 日本レヂボンレヂボンカット RC日本レヂボン(15件のレビュー)
37,980税込41,778
1箱(5枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄砥材A
切断砥石 トーケン切断砥石トーケン(6件のレビュー)
57,980税込63,778
1箱(10枚)
当日出荷から16日以内出荷
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。硬度R
ジャンボカット レヂトンジャンボカットレヂトン
31,980税込35,178
1箱(5個)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
切れ味に鋭さをプラス
用途パイプ、アングル、チャンネル、その他砥粒A
ニューレジカット ニューレジストンニューレジカットニューレジストン
41,980税込46,178
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
スーパーベストX 日本レヂボンスーパーベストX日本レヂボン
3,798税込4,178
1箱(10枚)
当日出荷
ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用研削砥石X-LOCKシステムは締付工具が不要優れた研削力が長時間持続
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物のビード取り(大)、バリ取り(大)、スパッタ取り、開先取り(大)、面取り粒度36厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000硬度N外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス最高使用周速度(m/s)72結合剤BF
フジケンオフセット フジケンフジケンオフセットフジケン
3,998税込4,398
1箱(25枚)
4日以内出荷
驚異の切れ味と抜群の耐久性。広範囲な被研削材料・用途に使用できます。良く切れて、しかも長時間削れます。JIS規格はもちろん労働安全衛生規則、研削盤等構造規格の水準を常に上回る安全性の高い砥石です。
用途一般用…軟鉄、鉄鋼材の平板、アングル等の溶接部ビート取り、疵取り、パイプの研削等。厚さ(mm)6適合材一般用…軟鉄・鉄鋼材の平板・アングル等の溶接部ビート取り・疵取り・パイプの研削等。最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石ステン専用46 SK11オフセット砥石ステン専用46SK11
679税込747
1個
当日出荷
ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
用途ステンレス鋼の研削。適合ディスクグラインダー専用材質結合剤:BF粒度46厚さ(mm)6砥材46L穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
RBZ-K 高速度用研削砥石 日本レヂボンRBZ-K 高速度用研削砥石日本レヂボン
27,980税込30,778
1箱(25枚)
5日以内出荷
鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。 高速度の研削作業にはRBZ-Kが対応します。
粒度24厚さ(mm)6砥材Z穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)180主要切断材料鋳物
切断砥石 大怪物切断用(Aタイプ) 高速電機(富士製砥)切断砥石 大怪物切断用(Aタイプ)高速電機(富士製砥)
48,980税込53,878
1箱(5枚)
5日以内出荷
広範囲な素材に、よりきめ細かく適応し、生産性を高めます。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)用適合材一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)用最高使用周速度(m/s)63
大径物切断用(A-タイプ) 高速電機(富士製砥)大径物切断用(A-タイプ)高速電機(富士製砥)
48,980税込53,878
1セット(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
外径(Φmm)510
RBZ 研削砥石 日本レヂボンRBZ 研削砥石日本レヂボン
21,980税込24,178
1箱(25枚)
4日以内出荷
鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。
外径(Φmm)180厚さ(mm)6穴径(Φmm)22粒度24砥材Z最高使用周速度(m/min)4300主要切断材料鋳物

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石