切断砥石 :「薄刃」の検索結果
切断砥石は主に切断を目的とする砥石です。切断面に面精度が必要な場合や、普通のカッターでは切れないとき、加工物が欠ける恐れがあるなどの場合によく使用されます。ガラスやセラミックス、金属、石材など幅広く切断することができ、切断する物により電着やレジン、メタル、ビトリファイドを使い分けます。厚みが1mm以下の切断砥石もあり、切断のほか溝入れ加工などにも用いられるなど、応用範囲が広い砥石です。
関連キーワード
商品豆知識
超薄刃厚0.8mmでスピード切断!!
充電グラインダーに最適!!
両面補強
用途一般鋼・ステンレス用切断砥石
粒度60
厚さ(mm)0.8
砥材A
穴径(Φmm)15
硬度T
外径(Φmm)105
主要切断材料一般鋼・ステンレス
最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)105
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
切味と耐久製を高い次元で両立した高級切断砥石。
材質A材
粒度#30
厚さ(mm)1.5
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
外径(Φmm)100
許容回転数(min-1[r.p.m])15000
1枚
¥489
税込¥538
翌日出荷
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。
2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
外径(Φmm)105
粒度60
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)0.8
砥材AZ
仕様両面補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
結合剤B/F
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。
外径(Φmm)107
厚さ(mm)1.2
穴径(Φmm)15
粒度46R
材質AWA
種別両面補強
色黒
結合剤BF
適合材ステンレス
最高使用周速度(m/s)80
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。
用途ステンレス・一般鋼材の切断
外径(Φmm)107
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)15
粒度46
砥材A
トラスコ品番783-7534
シリーズスーパーリトル
硬度S
適合材ステンレス・一般鋼材
最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様
用途ステンレス・金属用切断砥石
一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
外径(Φmm)105
刃厚(mm)0.8
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550
最高使用周速度(m/s)80
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。
最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味
超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
砥材NX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280
シリーズデルタカット
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)107
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(1.96MB)
金属専用。薄刃厚が材料のヤケ・バリを抑制。長時間の使用可能。疲れにくいスムーズな切れ味
用途一般鋼、ステンレスの切断にご使用いただけます
粒度46
厚さ(mm)1.0
砥材A(アルミナ)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度T
使用工具100mmディスクグラインダー用
外径(Φmm)105
主要切断材料一般鋼、ステンレス
最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
超薄型両面補強砥石。快適な切れ味を実現する0.8ミリの薄刃でありながら耐久性にも優れた1枚。ステンレスにも鉄にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材切断に。
厚さ(mm)0.8
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s)80
外径(mm)105
穴径(mm)15
ステンレス・金属用切断砥石
薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。
高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒
高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)
用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)105
用途に合わせて砥石を交換する手間が省けて効率UP。
厚さ1mmの薄刃設計で切断もサクサク。
パネルなどの切断も欠けがなく綺麗に切れます。
粒度C60P
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s)80
外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
1箱(10枚)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
厚さ0.8mmと超薄刃設計により、切断時の切削抵抗を軽減しバッテリーが長持ちします。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。
主要切断材料ステンレス・金属類
外径(Φmm)105
刃厚(mm)0.8
内径(Φmm)15
砥材AZ60Q
薄型高寿命の切断砥石です。薄型で強靭、薄刃の切れ味に高度の耐久性をプラスした砥石です。滑らかなタッチと鋭い切れ味を長時間発揮、切断作業を爽快にクリアにします。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。
仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36Q
材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.6×15
最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
¥279
税込¥307
翌々日出荷
『切断』には他にこんなカテゴリがあります
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。