絞り込み
粒度・番手
- 800
- 80(9)
- 100(3)
- 120(56)
- 140(19)
- 150(12)
- 180(51)
- 200(10)
- 220(18)
- 240(46)
- 280(10)
- 300(2)
- 320(40)
- 400(86)
- 600(69)
- 1000(54)
- 1200(9)
- 1500(10)
- 2000(9)
- 3000(7)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(12)
- ガラス(11)
- ステンレス(16)
- セラミックス(9)
- 樹脂(10)
- 石材(3)
- 超硬合金(6)
- 鉄(22)
- 銅・真鍮(8)
ブランド
- Axel(3)
- アルゴファイルジャパン(7)
- ミニター(13)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- 大和製砥所(7)
- 永興電機工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「粒度・番手」から絞り込む
120(56)
140(19)
180(51)
220(18)
240(46)
320(40)
400(86)
600(69)
800
1000(54)
粒度・番手をもっと見る

金型用砥石 YHBターボ
大和製砥所¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から9日以内出荷荒仕上、中仕上用砥石。 耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
ニュースーパーストーン
アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷から翌々日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
エコポリッシャー用ニュースーパーストーン丸棒タイプ
アルゴファイルジャパン¥1,398税込¥1,5381本当日出荷折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)30
金型用砥石 YTM
大和製砥所¥12,980税込¥14,2781箱(20本)当日出荷から9日以内出荷最終仕上、鏡面仕上用砥石。磨き加工に最適な結合条件を備え、ガラス、非鉄金属にも使用可能。粒度は色で識別できます。
クリストンマトリックスバー
リューター(日本精密機械工作)¥3,998税込¥4,3981パック(2本)3日以内出荷から8日以内出荷クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等入数1パック(2本)
スーパーレジストーン
ミニター¥10,980~税込¥12,078~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。 砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。長さ(mm)150色茶砥粒WA適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
フィニッシュストーンスティック
永興電機工業¥5,898~税込¥6,488~1パック3日以内出荷厳選されたアルミナ砥粒に硫黄を含浸させた非常に柔らかな砥石です。滑らかな使用感で粉砕性に優れ、スクラッチのない良好な仕上げ面が得られます。なじみが良く、曲面仕上げなどにも最適です。ダイヤモンドコンパウンドを使用する前の仕上げ研磨に最適です。長方形タイプです。1パック5本入りです。入数5
チェリー 金型用砥石 YHO
大和製砥所¥6,507~税込¥7,158~1箱(10本)ほか当日出荷から14日以内出荷【特長】。「 YHO 」は、樹脂コーティング濃度の調整により、研削性が滑らかで安定した切り込み深さを確保し、金属に。無駄なく不可なく加工することが可能です。そのため、手磨きでも電動オシレーション工具の加工でも最適な商品となっております。用途【用途】。手磨き、電動オシレーション工具により金型製作加工の最終仕上げの磨き工程。適合材金型
ポリッシングストーン
ミニター¥7,298税込¥8,0281セット(2個)当日出荷から翌々日出荷品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。 砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。長さ(mm)100幅(mm)13厚さ(mm)13砥粒WA+GC適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
金型用砥石 YG
ヤナセ(柳瀬)¥18,980~税込¥20,878~1箱(20個)14日以内出荷軽いタッチで研削いただきますと、美しい仕上げ面が得られます。寸法A(mm)100適合材金型RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#800 3×6mm
ミニター¥8,298税込¥9,1281袋(5個)5日以内出荷トラスコ品番852-9291幅(mm)6粒度800厚さ(mm)3全長(mm)100質量(g)23対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA/GC
ミニモ フィニッシュストーン WA#800 3×6mm
ミニター¥8,298税込¥9,1281袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-9126幅(mm)6粒度800厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)70対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ フィニッシュストーン WA#800 3×13mm
ミニター¥10,980税込¥12,0781袋(10個)当日出荷トラスコ品番852-9258幅(mm)13粒度800厚さ(mm)3全長(mm)150質量(g)141対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
金型砥石 YHS(硫黄入り)
大和製砥所¥6,698~税込¥7,368~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷硫黄を含浸させた砥石です。粗仕上げ、中仕上げ用砥石です。仕上げ面が均一に仕上がります。湿式で使用ください。用途フライス、旋盤加工の面仕上げ。硬い砥石なので角部の研磨。金型用研磨砥石。材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)、硫黄含浸厚さ(mm)3色黄
金型砥石 C(カーボン)
大和製砥所(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1箱(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。用途金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。材質原料(Sic)、結合剤(SiO2)色ブルーグレー
金型研磨砥石 BLACK・STONE
Axel¥11,980~税込¥13,178~1箱(20本)12日以内出荷シャープな刃先を持ち金型の細部形状に迅速に馴染むように設計された、中軟度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型に最適です。硬質材料の金型研磨にも適応できます。用途鏡面仕上げ・硬質材料金型等砥粒中硬結合剤V適合材金型
スーパーダイヤモンドストーン Φ3×50
アルゴファイルジャパン¥5,398税込¥5,9381本当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。アルミナ繊維とダイヤモンド砥粒を独自の繊維配向技術で結合したエスディーエスです。ダイヤモンドの卓越した切削性能とアルミナ繊維の優れた引張強度を組み合わせたおかげでエスディーエスは完璧なラップ仕上げの工具になっています。アルミナ繊維にダイヤモンド砥粒を均一に包括しているため、あらゆる角度で優れた研磨が可能になり、作業時間が大幅に削減します。通常のセラミック砥石は端面や先端のラップ仕上げのみ効果的ですがエスディーエスはどの面でも使用できます。通常のセラミック砥石では研磨するのが難しい材質でもエスディーエスなら非常に効率よく研磨できます。樹脂ダイヤモンド砥石に比べ、高強度で目詰まりを起こしにくく、研削性に優れています。あらゆる種類の金属、EDM加工面、炭化タングステン、セラミック、ガラスなどの効果的なラップに最適です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50直径×長さ(mm)Φ3×50
スーパーダイヤモンドストーン Φ3×100
アルゴファイルジャパン¥9,998税込¥10,9981本当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。アルミナ繊維とダイヤモンド砥粒を独自の繊維配向技術で結合したエスディーエスです。ダイヤモンドの卓越した切削性能とアルミナ繊維の優れた引張強度を組み合わせたおかげでエスディーエスは完璧なラップ仕上げの工具になっています。アルミナ繊維にダイヤモンド砥粒を均一に包括しているため、あらゆる角度で優れた研磨が可能になり、作業時間が大幅に削減します。通常のセラミック砥石は端面や先端のラップ仕上げのみ効果的ですがエスディーエスはどの面でも使用できます。通常のセラミック砥石では研磨するのが難しい材質でもエスディーエスなら非常に効率よく研磨できます。樹脂ダイヤモンド砥石に比べ、高強度で目詰まりを起こしにくく、研削性に優れています。あらゆる種類の金属、EDM加工面、炭化タングステン、セラミック、ガラスなどの効果的なラップに最適です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)100直径×長さ(mm)Φ3×100
スーパーダイヤモンドストーン 1×6×100
アルゴファイルジャパン¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。アルミナ繊維とダイヤモンド砥粒を独自の繊維配向技術で結合したエスディーエスです。ダイヤモンドの卓越した切削性能とアルミナ繊維の優れた引張強度を組み合わせたおかげでエスディーエスは完璧なラップ仕上げの工具になっています。アルミナ繊維にダイヤモンド砥粒を均一に包括しているため、あらゆる角度で優れた研磨が可能になり、作業時間が大幅に削減します。通常のセラミック砥石は端面や先端のラップ仕上げのみ効果的ですがエスディーエスはどの面でも使用できます。通常のセラミック砥石では研磨するのが難しい材質でもエスディーエスなら非常に効率よく研磨できます。樹脂ダイヤモンド砥石に比べ、高強度で目詰まりを起こしにくく、研削性に優れています。あらゆる種類の金属、EDM加工面、炭化タングステン、セラミック、ガラスなどの効果的なラップに最適です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)100幅(mm)6厚さ(mm)1
スーパーダイヤモンドストーン 1×4×100
アルゴファイルジャパン¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。アルミナ繊維とダイヤモンド砥粒を独自の繊維配向技術で結合したエスディーエスです。ダイヤモンドの卓越した切削性能とアルミナ繊維の優れた引張強度を組み合わせたおかげでエスディーエスは完璧なラップ仕上げの工具になっています。アルミナ繊維にダイヤモンド砥粒を均一に包括しているため、あらゆる角度で優れた研磨が可能になり、作業時間が大幅に削減します。通常のセラミック砥石は端面や先端のラップ仕上げのみ効果的ですがエスディーエスはどの面でも使用できます。通常のセラミック砥石では研磨するのが難しい材質でもエスディーエスなら非常に効率よく研磨できます。樹脂ダイヤモンド砥石に比べ、高強度で目詰まりを起こしにくく、研削性に優れています。あらゆる種類の金属、EDM加工面、炭化タングステン、セラミック、ガラスなどの効果的なラップに最適です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)100幅(mm)4厚さ(mm)1
スーパーダイヤモンドストーン 1×10×100
アルゴファイルジャパン¥6,198税込¥6,8181枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。アルミナ繊維とダイヤモンド砥粒を独自の繊維配向技術で結合したエスディーエスです。ダイヤモンドの卓越した切削性能とアルミナ繊維の優れた引張強度を組み合わせたおかげでエスディーエスは完璧なラップ仕上げの工具になっています。アルミナ繊維にダイヤモンド砥粒を均一に包括しているため、あらゆる角度で優れた研磨が可能になり、作業時間が大幅に削減します。通常のセラミック砥石は端面や先端のラップ仕上げのみ効果的ですがエスディーエスはどの面でも使用できます。通常のセラミック砥石では研磨するのが難しい材質でもエスディーエスなら非常に効率よく研磨できます。樹脂ダイヤモンド砥石に比べ、高強度で目詰まりを起こしにくく、研削性に優れています。あらゆる種類の金属、EDM加工面、炭化タングステン、セラミック、ガラスなどの効果的なラップに最適です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)100幅(mm)10厚さ(mm)1
フィニッシュストーンスティックセット
永興電機工業¥7,198~税込¥7,918~1セット3日以内出荷から8日以内出荷厳選されたアルミナ砥粒に硫黄を含浸させた非常に柔らかな砥石です。滑らかな使用感で粉砕性に優れ、スクラッチのない良好な仕上げ面が得られます。なじみが良く、曲面仕上げなどにも最適です。ダイヤモンドコンパウンドを使用する前の仕上げ研磨に最適です。各粒度が1本ずつ計5本入ったお試しセットです。長方形タイプです。粒度400・600・800・1000・2000区分セット入数5
Xシリーズ 手作業用工具 クリストンマトリックス砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷クリストンマトリックスはアルミナ長繊維とエポキシ樹脂からなる複合材で、結晶の純度・結合性が高く、かつてない研削性と仕上がり、曲げ強度を備えています。これまで困難であったより硬いワークのバリ取りや研磨に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに長さ(mm)100砥材アルミナ適合材各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチックス、石材等
ソフトタッチストーン
ミニター¥14,980~税込¥16,478~1セット(10個)当日出荷から翌々日出荷高硬度材料の精度を伴う中仕上げに最適です。長さ(mm)150砥粒WA適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
金型研磨砥石 ORANGE・STONE
Axel¥19,980税込¥21,9781箱(20本)当日出荷から12日以内出荷馴染むように設計された中硬度のSic砥石です。 ダイヤモンドペースト使用の前工程に有効で、鏡面仕上げ等の面租度を要求される金型に最適です。 硬質材料の金型研磨にも適応できます。用途プラスチック金型用に最適砥粒中硬結合剤V適合材プラスチック金型
金型用砥石 YE
ヤナセ(柳瀬)¥18,980~税込¥20,878~1箱(20個)当日出荷から14日以内出荷耐摩耗性に優れ、折れにくいです。高い研削力、放電加工素材等にご使用ください。適合材金型RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ ポリッシングストーン WA/GC#800 6×13mm
ミニター¥10,980税込¥12,0781袋(5個)5日以内出荷トラスコ品番852-9298幅(mm)13粒度800厚さ(mm)6全長(mm)100質量(g)71対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒WA/GC
ミニモ フィニッシュストーン WA#800 6×6mm
ミニター¥9,998税込¥10,9981袋(10個)当日出荷トラスコ品番852-9249幅(mm)6粒度800厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)131対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ フィニッシュストーン WA#800 6×13mm
ミニター¥14,980税込¥16,4781袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-9215幅(mm)13粒度800厚さ(mm)6全長(mm)150質量(g)295対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#800 1×6mm
ミニター¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷トラスコ品番852-9399幅(mm)6粒度800厚さ(mm)1全長(mm)50質量(g)4対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#800 1×4mm
ミニター¥3,998税込¥4,3981本5日以内出荷ダイヤモンド砥粒を配合することにより、従来のファイバーストーンに比べ、高い研削能力と難削硬質素材の研削を可能にしました。用途適合素材:工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅トラスコ品番852-9469長さ(mm)50幅(mm)4粒度800厚さ(mm)1質量(g)3適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ミニモ ダイヤモンドファイバーストーンチップ#800 1×10mm
ミニター¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷トラスコ品番852-9402幅(mm)10粒度800厚さ(mm)1全長(mm)50質量(g)7対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ カーボンストーン
ミニター¥9,698~税込¥10,668~1袋(10個)5日以内出荷厚さ(mm)3全長(mm)150対応材質プレス型、ダイカスト型、熱間鍛造型、冷間鍛造型、引抜・押出ダイス、ガラス/石材、鋼合金/アルミニウム合金、銅/アルミニウム砥粒C
金型研磨砥石 WA・STONE
Axel¥11,980~税込¥13,178~1箱(20本)12日以内出荷研磨作業時の砥石がおとなしく感じられる程やわらかく、金型の形状になじみ、均一な仕上げ面が得られます。 ステンレス、アルミ等の作業にも適しています。用途一般金型・難削材の研磨及びバリ取り砥粒中硬結合剤V適合材一般金型、ステンレス、アルミなど