アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 0.5×10×150
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
150
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.5
サイズ
0.5×10×150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
180
300
400
600
800
1000
1200
トラスコ品番
選択してください
214-6078
214-6293
214-6638
214-6797
214-6847
214-6874
214-8857
214-9254
214-9406
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04559629
NSO051L
214-6078
400
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04560521
NSG051L
214-6797
180
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04564450
NSR051L
214-9406
1200
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04579561
NSW051L
214-9254
1000
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04580586
NSB051L
214-8857
800
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04583481
NSP051L
214-6874
600
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04584330
NSV051L
214-6638
80
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04584750
NSL051L
214-6293
300
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
04587611
NSE051L
214-6847
120
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください