継手・パイプ :「プラグ」の検索結果

継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
関連キーワード
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS316(SCS14) 全長(mm)21 対辺(mm)11 アズワン品番64-7854-63 ねじ径R3/8”
1個
440 税込484
当日出荷

1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

1個
515 税込567
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)19 対辺(mm)9 アズワン品番64-7854-62 ねじ径R1/4”
1個
410 税込451
当日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)31 対辺(mm)19 アズワン品番64-7854-66 ねじ径R1”
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

1個
435 税込479
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)41 対辺(mm)32 アズワン品番64-7854-69 ねじ径R2”
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA432NL-50
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA432NL-25
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

1個
350 税込385
当日出荷

1個
735 税込809
翌日出荷

1個
575 税込633
当日出荷

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)16 対辺(mm)7 アズワン品番64-7854-61 ねじ径R1/8”
1個
370 税込407
欠品中

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)27 対辺(mm)17 アズワン品番64-7854-65 ねじ径R3/4”
1個
940 税込1,034
当日出荷

1個
410 税込451
当日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)25 対辺(mm)14 アズワン品番64-7854-64 ねじ径R1/2”
1個
645 税込710
当日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-79
1個
265 税込292
当日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-85
1個
310 税込341
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-83
1個
160 税込176
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-80
1個
415 税込457
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-87
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

1個
6,790 税込7,469
翌日出荷

1個
780 税込858
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-86
1個
460 税込506
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA432NL-20
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

1個
6,930 税込7,623
翌日出荷

1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-81
1個
520 税込572
当日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-82
1個
730 税込803
翌日出荷

形状プラグ エスコ品番EA432NL-13
1個
835 税込919
翌日出荷

1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)34 対辺(mm)23 アズワン品番64-7854-67 ねじ径R1・1/4”
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります