絞り込み
種類
  • 種類フランジ(2)
材質
  • ステンレス(4)
呼び径(A)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(3)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(2)
呼び径(B)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(2)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
ブランド
  • 南国フレキ工業
  • モノタロウ(124)
  • エスコ(1,066)
  • セキスイ(778)
  • RS PRO(744)
  • オンダ製作所(512)
  • リケン(495)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(462)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(460)
  • カクダイ(457)
  • 前澤化成工業(383)
  • 大阪サニタリー(343)
  • 未来工業(335)
  • ミヤコ(324)
  • 東栄管機(318)
  • フジトク(283)
  • Aron(アロン化成)(262)
  • TBC(タブチ)(233)
  • 鈴木ブロンズ継手(217)
  • シーケー金属(200)
  • ベンカン(193)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振ジョイント フランジSS400 南国フレキ工業

    防振ジョイント フランジSS400

    南国フレキ工業
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400)形状フランジ
  • スーパー10K耐圧用継ぎ手 南国フレキ工業

    スーパー10K耐圧用継ぎ手

    南国フレキ工業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質フレキ部:内側/ステンレス(SUS316L)・外側/ステンレス(SUS304)、フランジ部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)100(最高)接続方式フランジ最高圧力(MPa)1(常温)適合流体空気・温水・冷却水伸縮量(mm)±14(軸方向)
  • 排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400 南国フレキ工業

    排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400

    南国フレキ工業
    96,980税込106,678
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
    用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。仕様JIS 5K材質(ベローズ部)ステンレス(SUS304)、(フランジ部)スチール(SS400)種類伸縮管継手接続方式フランジ接続フランジ接続使用流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400 南国フレキ工業

    排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400

    南国フレキ工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
    用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ種類伸縮管継手接続方式フランジ接続(JIS5K)接続方法フランジ使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)JIS規格JIS 5K適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ