曜日別特売

ライトカバー(ワンタッチタイプ)

ライトカバー(ワンタッチタイプ) - イノアック住環境

ポリエチレンフォームが備える断熱性、柔軟性、 耐薬品性などの特性を活かした配管保温保冷材です。
水道用給水管の凍結防止、 結露防止に適したシリーズです。

タイプ
表皮ポリエチレンタイプ
長さ(m)
2
温度(℃)
断続使用配管:70 以下、連続使用配管:-40 ~ 60
全10種類を絞り込む
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02581359LSV-13P1ケース(65本)18×10(内径×厚さ)鋼管:GP10A、塩ビ管:VP13
53,950
28,600
31,460(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02581368LSV-16P1ケース(55本)22×10(内径×厚さ)鋼管:GP15A、塩ビ管:VP16、建築銅管:22.22mm
48,400
25,850
28,435(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02581377LSV-20P1ケース(45本)26×10(内径×厚さ)塩ビ管:VP20、建築銅管:25.40mm
42,300
22,693
24,962(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02581386LSG-20P1ケース(40本)28×10(内径×厚さ)鋼管:GP20A、建築銅管:28.58mm
37,600
17,886
19,675(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02581402LSV-25P1ケース(35本)32×10(内径×厚さ)塩ビ管:VP25、建築銅管:31.75mm
39,200
20,950
23,045(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02581411LSG-40P1ケース(20本)49×10(内径×厚さ)鋼管:GP40A、塩ビ管:VP40
32,400
18,000
19,800(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02581420LSG-32P1ケース(20本)43×10(内径×厚さ)鋼管:GP32A、建築銅管:41.28mm
28,800
16,486
18,135(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02581429LSG-50P1ケース(15本)61×10(内径×厚さ)鋼管:GP50A、塩ビ管:VP50
27,300
15,150
16,665(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02581438LSV-30P1ケース(30本)38×10(内径×厚さ)塩ビ管:VP30、建築銅管:38.10mm
41,100
24,129
26,542(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02581447LSG-25P1ケース(30本)35×10(内径×厚さ)鋼管:GP25A、建築銅管:34.92mm
33,600
15,386
16,925(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする