絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(13)
  • AC200(1)
  • DC12(2)
  • DC18(1)
  • DC24(2)
吐出口径(Φmm)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(9)
  • 26(1)
  • 32(3)
  • 40(3)
  • 50(2)
使用液
  • 汚物混入水(3)
  • 海水(2)
  • 清水(3)
吐出量(L/min)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 63(1)
  • 80(2)
  • 95(1)
  • 100(3)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 140(2)
  • 150(2)
  • 170(2)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 260(1)
  • 290(1)
  • 305(1)
揚程(m)
  • 1(1)
  • 3.9(1)
  • 4(1)
  • 4.2(1)
  • 5(2)
  • 5.5(1)
  • 6(3)
  • 6.5(3)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 9.5(3)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 17.5(1)
  • 29(1)
  • 35(1)
  • 50(1)
出力(kW)
  • 0.048(1)
  • 0.05(2)
  • 0.1(2)
  • 0.115(1)
  • 0.15(6)
  • 0.18(2)
  • 0.35(1)
  • 0.4(3)
  • 0.75(1)
  • 1.5(1)
0.048・0.05・0.1・0.115・0.15・0.18・0.35・0.4・0.75・1.5
ブランド
  • 工進
  • エスコ(24)
  • 寺田ポンプ製作所(22)
  • 鶴見製作所(17)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(5)
  • 新明和工業(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • 櫻川ポンプ製作所(3)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(2)
  • ナカトミ(2)
  • マキタ(2)
  • PROSTYLE(2)
  • EARTH MAN(1)
  • アズワン(1)
  • セフティー3(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • JAPPY(1)
  • 正和(1)
  • セムコーポレーション(1)
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(13)
AC200(1)
DC12(2)
DC18(1)
DC24(2)
  • 汚水用水中ポンプ 口径32ミリ PSKシリーズ 工進

    汚水用水中ポンプ 口径32ミリ PSKシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群 見張り不要のフロート付き自動運転タイプもございます。 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    仕様汚水用型式コンデンサランモーター寸法(幅W×高さH)(mm)180×278連続使用時間8異物通過径(Φmm)10運転可能最低水位(mm)100
  • 汚水用水中ポンプ 口径40・50ミリ PXシリーズ 工進

    汚水用水中ポンプ 口径40・50ミリ PXシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    土砂水にも強い!汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途汚水の移送に仕様汚水用型式コンデンサランモーター電源コード(m)5連続使用時間8
  • 汚水用水中ポンプ 口径32ミリ YKシリーズ 工進

    汚水用水中ポンプ 口径32ミリ YKシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    お手頃価格の汚水排出に便利な水中ポンプ!自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途汚水の移送に仕様汚水用寸法(幅W×高さH)(mm)216×310電源コード(m)42018年トラスコ掲載ページ7 0715
  • 清水用水中ポンプ 口径25ミリ YKシリーズ 工進

    清水用水中ポンプ 口径25ミリ YKシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用自動運転が可能なフロート付きタイプもございます。周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途清水の移送に仕様清水用付属品ホースバンド(15/20/25ミリ)・カップリング・カップリングパッキン・タケノコニップル(15/20/25ミリ)電源コード(m)4連続使用時間82018年トラスコ掲載ページ7 0715
  • 充電式水中ポンプ  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式水中ポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    充電式なので電源が無い場所での洗浄や散水作業が可能に! 電源不要でどこでも洗浄や散水作業が出来る 使い方簡単、ホースをつないでスイッチオンで使用可能 スマートコーシンシリーズのバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途散水や洗浄作業にセット内容充電器・バッテリー付き消費電力(W)80コード長さ(m)2.5本体質量(kg)1.8保護等級ポンプ:IPX8 ケース:IPX4バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポンプ79×79×163 バッテリーケース218×133×123
  • 海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ 工進

    海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途海水等の移送に
  • 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進

    清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用 50/60Hzどちらも使えます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途清水の移送に
  • 簡易汚水用水中ポンプ 口径25ミリ SM―Xシリーズ 工進

    簡易汚水用水中ポンプ 口径25ミリ SM―Xシリーズ

    工進
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    超硬度S|Cメカニカルシールの採用風呂水を洗濯機で再利用水まき等の散水に便利なワンタッチカップリング付き周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途清水の移送に仕様清水用(砂混じり)付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個型式非自動型質量(kg)4.8寸法(幅W×高さH)(mm)164×278電源コード(m)4連続使用時間8残水位(mm)24運転可能最低水位(mm)100
  • 船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ 工進

    船用ピルジポンプ ニュービルジキング BKシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    小型船の必需品付属品セット付と本体のみから選べますカラ運転心配なしのオートストップ機能、排水が終われば自動ストップ使いやすい自動スイッチヒューズとスイッチが一体式なのでメンテナンスがらくらくスイッチと本体が分離しているので使いやすい所に設置できます掃除しやすいストレーナー海水・海水交じりの油にも痛まない特殊合成樹脂ストレーナー、スイッチボックスは変質しにくい取り付けは結線から止めピッチまで他社と同一サイズ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ビルジ排水や油混じりの水の移送に仕様海水用(清水も可)材質ゴムインペラ質量(kg)2.3定格時間(分)10
  • 汚物用水中ポンプ 口径40ミリ PSK―Xシリーズ 工進

    汚物用水中ポンプ 口径40ミリ PSK―Xシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    畜舎の汚物処理、2.5cmの固形物さえラクラク吐出。 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途汚水の移送に仕様汚物用付属品ホースバンドΦ48×1個タケノコニップル(40×40)×1個ロープ5m型式コンデンサランモーター連続使用時間8異物通過径(Φmm)25
  • モーターポンプ MP/MG/JMシリーズ 工進

    モーターポンプ MP/MG/JMシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    ハウス内の散水に最適で、取手付で持ち運びも便利です。育苗用の散水に。ビニールハウスの散水に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途育苗時やビニールハウスでの散水に
  • 汚物用水中ポンプ 口径40・50ミリ PZシリーズ 工進

    汚物用水中ポンプ 口径40・50ミリ PZシリーズ

    工進(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    蓄舎の汚物処理、固形物もらくらく吐出ステンレス樹脂製で耐食性大幅アップ!口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途汚水の移送に
  • 海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ 工進

    海水用水中ポンプ マリンペット BLシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    小型で手軽に持ち運び可能ビルジ排水だけでなく水中ポンプとしても使用可能DC-12V、DC-24Vタイプがございますので用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途海水の移送に
  • 清水用水中ポンプ 高圧タイプ 口径25ミリ SMーHシリーズ 工進

    清水用水中ポンプ 高圧タイプ 口径25ミリ SMーHシリーズ

    工進(5件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    家周りの散水にピッタリな高圧力タイプお風呂の残り湯を再利用水道並みの高圧力タイプ便利なワンタッチカップリング付き周波数50か60Hzをご確認下さい。パワフルな150Wモーター採用で、高所への押し上げ、長距離移送に最適です。ハウスなどのシャワー散水に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途清水の移送に仕様清水用(高圧)付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個型式コンデンサー誘導モータ質量(kg)4.8寸法(幅W×高さH)(mm)164×278電源コード(m)4連続使用時間8残水位(mm)24運転可能最低水位(mm)100
  • 残水処理用水中ポンプ 口径25ミリ PX-Lシリーズ 工進

    残水処理用水中ポンプ 口径25ミリ PX-Lシリーズ

    工進(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    土木工事やプール排水の1mm以上の残水処理に効果を発揮周波数50、60Hzをよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途汚水の移送に仕様汚水用(残水処理)付属品ホースバンドΦ32×1個タケノコニップルΦ25×1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個ロープ5m型式コンデンサランモーター質量(kg)11.8寸法(幅W×高さH)(mm)191×315電源コード(m)5連続使用時間8残水位(mm)1運転可能最低水位(mm)30
  • 清水用循環水中ポンプ  FTシリーズ 工進

    清水用循環水中ポンプ FTシリーズ

    工進
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途池の循環流水に仕様清水用(循環)付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個アース線×1本アース棒×1本型式コンデンサー誘導モータ質量(kg)4.5消費電力(W)220寸法(幅W×高さH)(mm)149×275電源コード(m)6連続使用時間24残水位(mm)25運転可能最低水位(mm)100
  • 海水用モーターポンプ MFシリーズ 工進

    海水用モーターポンプ MFシリーズ

    工進
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    甲板の洗浄に、船舶の緊急排水に、水の入替等に便利な海水用モーターポンプ小型軽量でこのクラス最大の吐出量瞬間自吸のフレシキブルゴムインペラポンプDC-24V、三相200Vタイプがございます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。使用液海水
水中ポンプ