絞り込み
定格電圧(V)
- AC200(4)
- AC/DC30(1)
- DC12(2)
- DC24(2)
- その他(1)
吐出口径(Φmm)
- 40(3)
- 50(3)
- 65(1)
- 80(1)
使用液
- 汚水(4)
- 清水(4)
吐出量(L/min)
- 75(1)
- 100(3)
- 130(3)
- 160(2)
- 220(3)
揚程(m)
- 3.9(3)
- 5.3(3)
- 5.4(1)
- 6.8(2)
- 7.2(2)
- 7.6(1)
- 8.4(1)
- 9.2(3)
- 9.4(3)
出力(kW)
- 0.15(3)
- 0.25(3)
- 0.4(3)
- 0.75(3)
- 1.5(1)
0.15・0.25・0.4・0.75・1.5
ブランド
- 新明和工業
- 鶴見製作所(88)
- 寺田ポンプ製作所(30)
- 櫻川ポンプ製作所(24)
- 工進(19)
- エイチツー(19)
- オサメ工業(10)
- エレポン(9)
- エバラポンプ(荏原製作所)(7)
- 川本ポンプ(川本製作所)(7)
- マリンテック(6)
- エスコ(5)
- マキタ(3)
- ナカトミ(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 結一産業(2)
- PROSTYLE(2)
- セフティー3(1)
- タクミナ(1)
- ブランドをもっと見る
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200(4)
AC/DC30(1)
DC12(2)
DC24(2)
その他(1)

液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ
新明和工業(9件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。材質クサリ:SUS304使用温度(℃)0~60材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂比重使用液:0.95~1.15使用液清水、汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒/b接点:気中でON、心線色分け:赤と白心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75使用電流(A)5以下
新明和 オーバルフロート
新明和工業(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。) チャタリングを起こしにくい構造です。 ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。 取付けは吊下げるだけで簡単です。 比較的狭い場所にも設置できます。接点A接点最大電流(A)0.6液温範囲(℃)0~60使用可能液体浮遊異物のない清水・汚水
残水用水中ポンプ
新明和工業¥99,980税込¥109,9781台当日出荷ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適(吸い込みヘッドΦ100mm) 水位1~2mmまで排水 独自のエアロック防止構造を採用 羽根車はつまりの少ない渦流羽根を採用 ポンプ本体に逆上弁を内蔵し、呼び水の戻りを防止 本体部形状の見直しにより倒れにくく、使い勝手が向上用途建築現場の濁り水排水 受水槽やタンクの残水排水 工場設備の排水処理付属品電源ケーブル、吸込ホース(Φ25mm×5m)、吸込ヘッド、ホースカップリング(25mmホース用)型式BVR401S質量(kg)15極数2P材質(ケーシング)ADC12材質(羽根車)FC200
軽量水中ポンプ
新明和工業¥66,980~税込¥73,678~1台3日以内出荷トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ用途各種水処理施設などの原水、処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工場などの産業排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ場やマンホールの原水移送用 食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚型式非自動形極数2P形式乾式水中形誘導電動機寸法H(mm)91寸法A(mm)379寸法F(mm)240寸法D(mm)315寸法B(mm)85寸法C(mm)135寸法J(mm)84寸法G(mm)203始動方式じか入材質(ケーブル)VCT心数×断面積(mm2)ケーブル:4×1.25材質(ケーシング)ステータ:SUS304ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(ポンプ軸)SUS420J2運転可能最低水位(mm)135仕上外径(Φmm)ケーブル:11.5
汚水用軽量水中ポンプ”ノーラス”
新明和工業¥71,980~税込¥79,178~1台3日以内出荷トルネードフィン採用によりメカニカルシールの長寿命化を実現しました。断熱運転に耐えるACベアリングを採用しています。シームレス・ステータケーシングにより耐食性が大幅に向上します。用途各種水処理施設の原水、処理工程用。工場などの産業排水の処理工程用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排水用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水用。周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)電源:5
液面制御スイッチ
新明和工業¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷浮力モーメントが大きく動作不良が少ないです。環境を配慮した材質、部品を使用します。チャタリングのないクイックアクションを採用しました(特許出願中)。用途清水、汚水などにおける液面制御。仕様使用液比重:0.95~1.15電圧(V)30以下使用温度(℃)0~60使用電源AC、DC30V以下取扱液清水、汚水
軽量水中ポンプ
新明和工業¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ用途各種水処理施設などの原水、処理工程用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水、雨水排水用。工場などの産業排水の処理工程用。厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用。中継ポンプ場やマンホールの原水移送用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚型式非自動形極数2P形式乾式水中形誘導電動機寸法D(mm)305寸法B(mm)72寸法C(mm)125異物通過径(Φmm)20始動方式じか入材質(ケーブル)VCT材質(ケーシング)ステータ:SUS304ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(ポンプ軸)SUS420J2運転可能最低水位(mm)125