絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(1)
吐出口径(Φmm)
  • 15(1)
吐出量(L/min)
  • 10(1)
  • 30(1)
揚程(m)
  • 2(1)
  • 3.6(1)
  • 4(1)
出力(kW)
  • 0.05(1)
ブランド
  • セフティー3
  • 鶴見製作所(88)
  • 寺田ポンプ製作所(30)
  • 櫻川ポンプ製作所(24)
  • 工進(19)
  • エイチツー(19)
  • 新明和工業(11)
  • オサメ工業(10)
  • エレポン(9)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(7)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(7)
  • マリンテック(6)
  • エスコ(5)
  • マキタ(3)
  • 結一産業(2)
  • PROSTYLE(2)
  • タクミナ(1)
  • ナカトミ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(1)
  • ニュー水中ポンプ セフティー3

    ニュー水中ポンプ

    セフティー3(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位20mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 。吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
    用途工場等の漏れ水の排水に。池の循環用に。庭の植木の散水用に。お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1、竹の子(15mm用×1、25mm用×1)、パッキン×1、ホースバンド(15mm用×1、25mm用×1)電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
水中ポンプ