絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(22)
  • AC200(13)
  • DC12(2)
  • DC24(2)
吐出口径(Φmm)
  • 15(2)
  • 25(8)
  • 32(2)
  • 40(12)
  • 50(17)
  • 80(1)
  • 100(1)
使用液
  • 各種排水(4)
  • 土砂水・泥水(4)
  • 汚水(14)
  • 汚物混入水(5)
  • 清水(12)
  • 雨水・湧水・溜水(1)
吐出量(L/min)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 35(2)
  • 40(6)
  • 55(2)
  • 80(4)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 110(6)
  • 120(5)
  • 140(3)
  • 150(2)
  • 170(4)
  • 180(4)
  • 220(3)
  • 240(2)
  • 250(1)
  • 280(1)
揚程(m)
  • 3(2)
  • 3.5(3)
  • 3.8(3)
  • 4(7)
  • 4.3(2)
  • 4.8(3)
  • 5(7)
  • 5.5(3)
  • 6(8)
  • 6.3(2)
  • 7(5)
  • 7.5(3)
  • 8(5)
  • 9(4)
  • 9.5(5)
  • 10(2)
  • 11(5)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 14(2)
出力(kW)
  • 0.08(2)
  • 0.1(4)
  • 0.15(4)
  • 0.22(2)
  • 0.25(13)
  • 0.4(11)
  • 0.5(4)
  • 0.75(9)
  • 1.5(1)
  • 2.2(1)
  • 3.7(1)
  • 5.5(1)
0.08・0.1・0.15・0.22・0.25・0.4・0.5・0.75・1.5・2.2・3.7・5.5
ブランド
  • 寺田ポンプ製作所
  • 鶴見製作所(88)
  • 櫻川ポンプ製作所(24)
  • 工進(19)
  • エイチツー(19)
  • 新明和工業(11)
  • オサメ工業(10)
  • エレポン(9)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(7)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(7)
  • マリンテック(6)
  • エスコ(5)
  • マキタ(3)
  • ナカトミ(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • 結一産業(2)
  • PROSTYLE(2)
  • セフティー3(1)
  • タクミナ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(22)
AC200(13)
DC12(2)
DC24(2)
  • 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン

    寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
    用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
  • 汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン

    寺田ポンプ製作所(6件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
    用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8(最大)異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)120構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2
  • 小型水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    小型水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所(3件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
    用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 汚水排水処理用 農業用 漁業用型式単独自動電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(主軸)SUS420J1又は2電動機の極数2キャブタイヤケーブル種類VCT
  • 小型水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    小型水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所(8件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
    用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 農業用 漁業用 汚水排水処理用付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1型式非自動質量(kg)4.3寸法(Φ×高さH)(mm)136×244接続ホースカップリング接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40残水位(mm)25構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS420J1又は2電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4構造(軸受)玉軸受キャブタイヤケーブル種類VCT運転可能最低水位(mm)180
  • 工事用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    工事用水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    清水・汚水・土砂を含む排水用水中ポンプ。 小型・軽量です。 耐摩耗性・耐久性を向上させた、特殊樹脂や特殊合成ゴム製です。 土砂を含む水に使用できます。 詰まりにくくメンテナンスが簡単です。 衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚です。
    仕様両用アダプタ標準装備付属品40mmホースカップリング用ナット・40mmホースカップリング用タケノコ40mmホースカップリング用パッキン・40mm用ホースバンド・40×50mmタケノコ・50mm用ホースバンド質量(kg)6.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)314×155×155電源コード(m)5残水位(mm)20材質(ケーシング)合成ゴム材質(羽根車)合成ゴム材質(主軸)SUS運転可能最低水位(mm)50
  • 底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型 寺田ポンプ製作所

    底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型

    寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    接液部完全防錆。 耐久性を大幅にアップ。 保守点検の容易な簡単構造。 扱いやすい小形・軽量タイプ。 さらに底水対策として最低吸込水位2mmまで可能 。 逆流防止用バルブを使用すれば、戻り水なし。
    用途建築設備、工業設備用。 ビル・マンション等高架水槽の残水排水。 地下道の溜水排水に。 河川工事の湧水排水に。 プール・水槽・各種ピットの残水排水に。付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ型式非自動/低水用質量(kg)4.0電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5液温範囲(℃)0~40残水位(mm)2運転可能最低水位(mm)15
  • 汚水用水中ポンプ(PGA400)用タケノコ 寺田ポンプ製作所

    汚水用水中ポンプ(PGA400)用タケノコ

    寺田ポンプ製作所
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    外ネジが切ってあります。
    適合50MM用使用液汚水材質(ケーシング)ABS
  • 水中汚物ポンプ 寺田ポンプ製作所

    水中汚物ポンプ

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    独自の渦(ボルテックス)発生機構により渦巻きで固形物を誘導、ポンプ内の詰まりを追放します。 オイルバス方式のメカニカルシールを採用しています。 また、電動機に自動焼損防止装置内蔵してます。
    用途建築土木用。工業設備用。プラント組込用。建築設備用接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)28(最大)異物通過長(mm)20液温範囲(℃)0~40(凍結無き事)構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4構造(軸受)玉軸受キャブタイヤケーブル種類VCT
  • 土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース 寺田ポンプ製作所

    土砂混入水用水中ポンプ スーパーエース

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    200~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 電動機保護装置を内蔵しています。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 新方式の軸封システムと特殊樹脂・特殊合成ゴムの採用。耐摩耗・耐久性が大幅にアップしました。 羽根車新設計によりサクションカバーとのすき間を大きくとった構造とし、砂などによるロックを追放。メンテナンスが容易です。
    用途土木用。土砂混入水の排水。型式非自動運転形電源コード(m)5残水位(mm)20
  • 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    汚物用水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用。サビにくく、耐久性に優れています。強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます。(1.5kW、2.2kW除く)
    用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用型式非自動接続フランジ接続電動機乾式水中電動機材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • 要部ステンレス水中ポンプCSA型(自動) 寺田ポンプ製作所

    要部ステンレス水中ポンプCSA型(自動)

    寺田ポンプ製作所
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    接液部完全防錆。 耐久力もグーンとUP。 簡単構造で保守点検らくらく。 軽量小型4.0kgで使いごろ。 浮きで水位を検知し、自動で汲み上げ開始及び停止を行います。
    用途養殖、養魚の循環、注排水。 ハウス栽培の循環。 工業用水の循環、給排水。 一般生活排水。 船舶の注排水。付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ型式自動質量(kg)4.0電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5停止水位(最低)(mm)90起動水位(最高)(mm)380残水位(mm)90材質(ケーシング)ABS(アクリロニトリルブタジエン樹脂)材質(羽根車)PC-GF30(ポリカーボネート樹脂、ガラス繊維30%配合)
  • 汚物用水中ポンプ 自動 寺田ポンプ製作所

    汚物用水中ポンプ 自動

    寺田ポンプ製作所(3件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量・コンパクトで詰まりにくい。 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性。 「垂直」「水平」のどちらでも吐出し方向を変更できる新機構。 配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造。
    用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、相フランジ×1組、予備銘板×1、フロート支持棒×1型式自動接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)35(最大)異物通過長(mm)最長150液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)停止水位(最低)(mm)140起動水位(最高)(mm)460残水位(mm)140構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • 底水用水中ポンプ ミスター底水 寺田ポンプ製作所

    底水用水中ポンプ ミスター底水

    寺田ポンプ製作所
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    電動機部が気中に露出しても連続運転が可能です。 ケーシング、羽根車は、耐摩耗性・耐衝撃性に優れた特殊ゴム製です。 連続運転可能最低水位1mmまで可能です。 逆止弁を内蔵しています。 電動機保護装置を内蔵しています。
    用途ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水に。 地下道の溜水、排水に。型式非自動運転形質量(kg)10電源コード(m)5残水位(mm)1
  • テクポン水中ポンプ(自動) 寺田ポンプ製作所

    テクポン水中ポンプ(自動)

    寺田ポンプ製作所
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
    用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、フロート支持棒×1型式自動接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過長(mm)100(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)外形寸法A(mm)253外形寸法B(mm)180構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS316電動機の極数2外形寸法C(mm)108外形寸法E(mm)120外形寸法WL1(mm)200外形寸法WL2(mm)575構造(軸受)玉軸受
  • テクポン水中ポンプ(非自動) 寺田ポンプ製作所

    テクポン水中ポンプ(非自動)

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。
    用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、竹の子×1、ホースバンド×1型式非自動接続ねじ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)25(最大)異物通過長(mm)100(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)50外形寸法A(mm)253外形寸法B(mm)180構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS316電動機の極数2外形寸法C(mm)108外形寸法E(mm)120構造(軸受)玉軸受
  • 底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型用パッキン 寺田ポンプ製作所

    底水用要部ステンレス水中ポンプCSL型用パッキン

    寺田ポンプ製作所
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    仕様CSL型用パッキン
  • ミスター底水水中ポンプホースセット 寺田ポンプ製作所

    ミスター底水水中ポンプホースセット

    寺田ポンプ製作所
    91,980税込101,178
    1台
    6日以内出荷
    レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 水位1mmまで排水可能です。 逆止弁を内蔵しています。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
    用途洪水などによる浸水時の排水用・ビル、マンションなどの高架水槽の残水排水用・地下道の溜水/排水用セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(3個)材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2型式非自動運転形全長(mm)195電流(A)6.7全幅(mm)195全高(mm)348接続レバー式カップリング電源コード(m)5ホース長さ(m)20ポンプ水没最大水深(m)4液温(℃)0~40(凍結のないこと)最低水位(mm)40(揚水)
  • スーパーエースS型 水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    スーパーエースS型 水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    土砂を含む液にも最適。耐摩耗性・耐久性を向上させた特殊樹脂や特殊合成ゴム、そして新方式の軸封システムを採用。衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚。羽根車とサクションカバーとの隙間を大きくとり、砂などによるロックを追放。メンテナンスも容易です。
    電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン材質(ケーシング)合成ゴム材質(羽根車)合成ゴム材質(主軸)SUS420J2電動機の極数2構造(軸受)玉軸受
  • ステンレス水中ポンプ (SUS304)底水用 寺田ポンプ製作所

    ステンレス水中ポンプ (SUS304)底水用

    寺田ポンプ製作所
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    CS-L(底水用)は水位1~2mmまで排水可能。 小型軽量設計で搬送も容易。 電動機に自動焼損防止装置内蔵。
  • 水中ポンプPX形PXA形(汚物混入水用) 寺田ポンプ製作所

    水中ポンプPX形PXA形(汚物混入水用)

    寺田ポンプ製作所
    53,980税込59,378
    1台
    6日以内出荷
    ・軽量・コンパクトで詰まりにくい ・接液部は全て樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性 ・「垂直」「水平」どちらでも吐出し方向を変更できる新機構(1.5kW、2.2kW除く) ・配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造
  • 水中ポンプ 直流S-D形 寺田ポンプ製作所

    水中ポンプ 直流S-D形

    寺田ポンプ製作所
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。底部吸込形の採用で残水がほとんどなし。汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間に経済的に大量の汲み上げが可能。
    用途船舶用・農業用付属品電源コード5m 1、ホースカップリング 1組、ホースカップリング用竹の子(15m)1、ホースバンド15m用 1、ホースバンド25m用 1、吊り下げロープ 1型式直流/非自動質量(kg)3.8電流(A)6.5残水位(mm)20キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5キャブタイヤケーブル種類VCTF運転可能最低水位(mm)40
  • スーパーエース水中ポンプホースセット 寺田ポンプ製作所

    スーパーエース水中ポンプホースセット

    寺田ポンプ製作所
    94,980税込104,478
    1台
    6日以内出荷
    レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。 ホースは必要な長さにカットできます。 220~500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。 小型軽量で取り扱いが簡単です。 ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。 電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。
    用途洪水などによる浸水時の排水用・土木用・土砂混入水の排水セット内容レバー式カップリング(1式)20mホース(1本)プラ段製一式収納ケース(1箱)ホースバンド(1個)材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2型式非自動運転形全長(mm)189電流(A)6.7全幅(mm)189全高(mm)342接続レバー式カップリング電源コード(m)5ホース長さ(m)20ポンプ水没最大水深(m)4液温(℃)0~40(凍結のないこと)最低水位(mm)60(揚水)
  • ステンレス水中ポンプ(SUS304製) 寺田ポンプ製作所

    ステンレス水中ポンプ(SUS304製)

    寺田ポンプ製作所
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして幅広い用途に対応。すき間腐食を追放した電動機フレームと電動機カバー。外筒はステンレス製、上面、底面には緩衝ゴムを装着。小型軽量設計で搬送も容易。異物がつまりにくいセミオープン羽根車。軸受には電動機内部への浸水を防ぎ、耐久性にすぐれ、食品にも無害な潤滑油封入のメカニカルシールを採用。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
    用途工業設備用、農業用、漁業用、プラント組込用、船舶用、公害防止プラント用付属品キャブタイヤケーブル×1、吊り下げロープ×1型式非自動接続ネジ接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)SCS13材質(羽根車)SCS13材質(主軸)SUS316電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×6構造(軸受)玉軸受
  • 寺田 ステンレス水中ポンプ (SUS304) 寺田ポンプ製作所

    寺田 ステンレス水中ポンプ (SUS304)

    寺田ポンプ製作所
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • 寺田製 水中ポンプ DC24V 寺田ポンプ製作所

    寺田製 水中ポンプ DC24V

    寺田ポンプ製作所
    39,980税込43,978
    1式
    6日以内出荷
    小型船舶の排水・吸水用として!。DC12V/毎分80L!DC24V/毎分100Lの強力タイプ! 。水中に落として使用。電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で耐久性抜群。汲み上げ量(吐出量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能
    付属品電源コード5m・ホースカップリング(25mm)、吊り下げロープ・竹の子15mm用、ホースバンド15mm/25mm質量(kg)3.8出力(W)100電流(A)4.1電圧(V)DC24全揚程(m)6対応15mmまたは25mmホース対応(注文前に確認願います)吐出量(L/min)105ケーブルVCTF2.0×5m極性なし寸法(高さH×幅W)(mm)238×162口径(mm)15/25
  • 寺田製 水中ポンプ DC12V 寺田ポンプ製作所

    寺田製 水中ポンプ DC12V

    寺田ポンプ製作所
    44,980税込49,478
    1式
    6日以内出荷
    小型船舶の排水・吸水用として!。DC12V/毎分80L!DC24V/毎分100Lの強力タイプ! 。水中に落として使用。電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で耐久性抜群。汲み上げ量(吐出量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能
    付属品電源コード5m・ホースカップリング(25mm)、吊り下げロープ・竹の子15mm用、ホースバンド15mm/25mm質量(kg)3.8出力(W)80電流(A)6.7電圧(V)DC12全揚程(m)4対応15mmまたは25mmホース対応(注文前に確認願います)吐出量(L/min)90ケーブルVCTF2.0×5m極性なし寸法(高さH×幅W)(mm)238×162口径(mm)15/25
  • 水中スーパーテクポン自動60HZ 寺田ポンプ製作所

    水中スーパーテクポン自動60HZ

    寺田ポンプ製作所
    82,980税込91,278
    1台
    6日以内出荷
    ステンレス(SUS316)と樹脂の接液部でサビに強く耐久性も大幅に上がったポンプです。ボルテックス構造で詰まりを解消します。電動機保護装置を内蔵しています。持ち運び、設置にも便利な、小型・軽量タイプです。新素材の採用により摩耗が少なく強いです。ノンクロッグ形羽根車により「詰まり」が少ない構造です。軸封部は耐磨耗性にすぐれたダブルメカニカルシールとオイルシールを併用しています。自動復帰形のモーター保護装置を内蔵しモーター損傷を防止しています。
    用途汚水排水処理用。工業設備用。建築設備用。トラスコ品番249-4257セット内容キャブタイヤケーブル(5m)、相フランジ、フロート支持棒材質ケーシング:合成樹脂(ガラス繊維入り)、羽根車:合成樹脂(ガラス繊維入り)、主軸:SUS316全長(mm)180高さ(mm)399出力(W)250出力(kW)0.25周波数(Hz)60電流(A)1.4電源(V)三相200全幅(mm)253全高(mm)399口径(Φmm)50全揚程(m)4電源コード(m)5吐出量(L/min)120本体寸法(mm)高さ399水質使用可能:清水、汚水、汚物を含む水異物通過径(mm)15液温(℃)0~40本体幅(mm)253
  • 水中スーパーテクポン 底水用 寺田ポンプ製作所

    水中スーパーテクポン 底水用

    寺田ポンプ製作所
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • バッテリー電源式 水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    バッテリー電源式 水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。 バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。 汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能。
    用途船舶用、農業用。付属品電源コード(5m)×1、ホースカップリング(25mm)×1組、竹の子(15mm用)×1、ホースバンド(15mm用)×1、ホースバンド(25mm用)×1、吊り下げロープ×1質量(kg)3.8残水位(mm)20キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5
  • 水中ポンプS-N形 寺田ポンプ製作所

    水中ポンプS-N形

    寺田ポンプ製作所
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷から12日以内出荷
    ・軽量材料の採用により、同クラス最軽量を実現 ・軸封部は4端面SiCメカニカルシールを使用し、油浸漬法の採用で抜群の耐久性 ・電動機の巻線温度上昇を低く抑えた新型電動機を採用 ・電動機に自動焼損防止装置内蔵
    型式非自動相数三相
水中ポンプ