絞り込み
使用液
  • 清水(1)
吐出量(L/min)
  • 12
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 13(4)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 16.5(1)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • 23(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 64(4)
  • 73(4)
  • 75(2)
  • 95(4)
  • 100(1)
  • 105(4)
揚程(m)
  • 15(1)
定格電圧(V)
  • AC100(2)
ブランド
  • センタック(2)
  • 川本ポンプ(川本製作所)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
一般家庭用に設計された家庭用ポンプには、お風呂場で使うものや庭などの園芸や農業で使用するもの、アウトドアで使用するものなどがあります。どのタイプもコンパクトな設計になっており、持ち運びも楽なものが多いです。お風呂場用のものは主に残り湯を洗濯機に移す際に使われます。汚水ポンプや水中ポンプは池の水の循環や排水、庭木への散水などに利用できます。アウトドア用のポンプは電気や電池不要で空気圧で吸水するタイプですので災害用として備えている家庭もあります。
水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エル・ポンプセット センタック

    エル・ポンプセット

    センタック
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    お風呂のお湯で節水・洗濯できるホース&ポンプセット。ポンプ・電源器・ホースがセットになっているので買ってきてすぐ使えます。毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
    用途お風呂の汲み上げにご使用下さい。仕様感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。色ホワイト区分新品質量(g)約800長さ(m)ホース:3、ポンプホース:3、電源コード:1m消費電力(W)15吐出量(L/min)揚程0mの場合:約12、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。主材質本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
  • お風呂の残り湯で節水 湯渡り上手2 ハイパワー センタック

    お風呂の残り湯で節水 湯渡り上手2 ハイパワー

    センタック(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    当日出荷
    お風呂の残り湯で節水洗濯。ホースとコードがからまない(ホースの中にコード内蔵)。ベース・ノズル付き。
    用途節水、節約に。洗濯、洗濯機、ポンプに。付属品アーム、ベース質量(kg)0.6電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10電源コンセント式電源コード(m)1ホース長さ(m)4吐出量(L/min)12(揚程0m)、9(揚程1m)ポンプコード(m)4寸法(縦×横×奥行)(mm)90×65×60
  • 小型家庭用給湯・給水増圧ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)

    小型家庭用給湯・給水増圧ポンプ

    川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    61日以内出荷
    業界トップクラスの低騒音。小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。 高品質ステンレスとPPS 素材採用により清潔。シールレスだから液モレもなく衛生的です。 インバータと高効率モータで最適制御し、消費電力を削減します。 シールレスポンプで業界初のインバータ吐出圧力一定制御を実現しました。
    用途水圧不足のシャワーやタンクレストイレなどへの給水補助 加圧、高架水槽方式建物の最上階住戸への給水加圧材質インペラ:PPS、ケーシング・フランジ:SCS13質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60電源(V)単相100V全揚程(m)15定格出力(W)150運転方式単独騒音値(dB)38液性pH:5.8~8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下許容押込圧力(MPa)0.01~0.49液温(℃)0~90(凍結なきこと)封入圧力(MPa)0.09吸込条件流れ込み専用運転揚程(m)L:15、M:21、H:27
家庭用ポンプ