絞り込み
定格電圧(V)
- AC120
- AC200/220(5)
- AC90~240(1)
- AC100(11)
- AC100~220(1)
- AC100~240(1)
- AC105(1)
- AC115(3)
- AC125(4)
- AC200(11)
- AC210(1)
- AC220(4)
- AC230(3)
- AC240(1)
- AC250(13)
- AC277(2)
- AC480(3)
- DC12/24(3)
ブランド
- 八光電機(1)
- 坂口電熱(1)
サーモスタットとは、熱源の温度を自動的に調節する部品です。デジタルのサーモスタットは、ヒーターを電源につなぎ、あとはセンサーを入れるだけなので簡単に操作できます。優れた制御特性とマイコンによる安定したコントロールが特徴です。トルグ式のスナップ作動機構採用のサーモスタットは、高感度で優れた耐久性がある大容量向きのコンパクトなタイプ。特別な金属ケースに収納されているサーモスタットは、単体型と比べると取り付けが簡単であり、また外観もスマートで頑丈です。

ロバートショウサーモスタットD1/D18シリーズ
八光電機¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷4端子を持つDP-STサーモスタットです。 OFF位置で二線とも切れる強制OFF機構を内蔵しているため、寒冷地などで制御温度以下に周囲温度が下がった場合であっても、電気接点がONすることがない、安全設計になっています。 大容量の負荷を直接制御できますので、業務用大型厨房機器には最適なコントローラーです。材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き)電気定格21A 480VAC(抵抗負荷)、30A 120/277VAC(抵抗負荷)ディファレンシャル3.5~8℃キャピラリーチューブ1200mm、2400mm(96 インチ)スイッチ動作温度上昇でOFF