サーモスタットとは、熱源の温度を自動的に調節する部品です。デジタルのサーモスタットは、ヒーターを電源につなぎ、あとはセンサーを入れるだけなので簡単に操作できます。優れた制御特性とマイコンによる安定したコントロールが特徴です。トルグ式のスナップ作動機構採用のサーモスタットは、高感度で優れた耐久性がある大容量向きのコンパクトなタイプ。特別な金属ケースに収納されているサーモスタットは、単体型と比べると取り付けが簡単であり、また外観もスマートで頑丈です。
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルファインサーモ DG2N 八光電機

    デジタルファインサーモ DG2N

    八光電機(11件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
    付属品センサー(Kタイプ熱電対)質量(kg)0.5温度制御方式ON/OFF制御許容差クラス2使用環境温度(℃)5~40(湿度85%以下)但し結露しないこと寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃温度設定範囲(℃)0(室温)~750測温接点非接地形材質(ヒーターシース)SUS316
  • 【非接地】 T-35型シース熱電対 坂口電熱

    【非接地】 T-35型シース熱電対

    坂口電熱(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠材質(シース)SUS316許容差JISクラス2(K)曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保素線の種類K
  • 【素線】先端溶接熱電対 坂口電熱

    【素線】先端溶接熱電対

    坂口電熱
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
    仕様被覆なし、端末処理なし
  • EGOサーモスタット 八光電機

    EGOサーモスタット

    八光電機(6件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    欠品中
    高性能・高品質で定評のある「EGO キャピラリー式サーモスタット」は、世界各国の需要にお応えし、5億個を越える数量を提供してまいりました。 この膨大な販売実績は、優れた生産能力のある合理的な全自動化ラインによって生み出された、高い信頼性が評価されたものです。 液体の膨張を利用して、接点の開閉をスナップアクションで行います。 キャピラリー・センサー・ダイアフラムはステンレス製で耐食性に優れています。 サーモスタットの主要部であるダイアフラムや接点機構部は特殊なステアタイトの上に組み込まれており、外部からの温度影響が少なく作動が安定しています。 UL、VDE をはじめ、各国規格・認可マークの規定に準拠しています。 もちろん、日本の電気用品にも採用いただけます。
    用途空調機、農業ハウス用に。 温水器、ボイラー、洗濯機、食器洗浄機、サウナなどに。 フライヤー、ワッフル焼き器、オーブンなどの調理器具に。スイッチスナップ方式
  • サーモスタット 八光電機

    サーモスタット

    八光電機(13件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
    型式EAスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
  • サーモスタット 八光電機

    サーモスタット

    八光電機(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
    型式EACスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
  • 【接地】 T-35型シース熱電対 坂口電熱

    【接地】 T-35型シース熱電対

    坂口電熱(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠材質(シース)SUS316許容差JISクラス2(K)曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保素線の種類K
  • MPA 八光電機

    MPA

    八光電機
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    INF型入力調整器の後継機種になります。 小型、軽量化にて構造もシンプルかつ信頼性が高くなりました。 従来の3段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/ 並列切替)と異なり、内蔵されたバイメタルタイマーのON/OFFスナップ作動により通電時間を制御し、入力率を無段階に調整します。
    定格電流(A)15
  • 【フッ素樹脂被覆】先端溶接熱電対 坂口電熱

    【フッ素樹脂被覆】先端溶接熱電対

    坂口電熱
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
    使用温度(℃)‐200~200端末仕様M4圧着端子付被覆フッ素樹脂本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)0.2×2000
  • サーモスタット 八光電機

    サーモスタット

    八光電機(2件のレビュー)
    12,980税込14,278特価
    1個
    当日出荷
    サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
    型式EACスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でON
  • フィルム型白金測温抵抗体 坂口電熱

    フィルム型白金測温抵抗体

    坂口電熱
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    仕様導線:3線式使用温度(℃)(最大)200/短時間であれば230絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)10以上電流(mA)(規定)2素子Pt100Ω(at0℃)階級(級)B +/-(0.3+0.005t)※+、-記号に無関係な温度(℃)で示される温度
  • サーモスタット ロバートショウ

    サーモスタット

    ロバートショウ
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    EAシリーズは液圧シリーズの電気用サーモスタットの定番となります。トグル式スナップ作動機構を有し、コンパクト設計のうえ高感度で優れた耐久性を持った大容量向きのSPST(単極単投)のサーモスタットとなります。業務用厨房機器の器具を直接制御できます。
    用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB-40(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチSP-STスナップ式基本仕様液圧シリーズ電気サーモスタット電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)周囲温度(℃)0-66ディファレンシャル3~6℃制御温度(℃)-20~370
  • 【セラミック被覆】先端溶接熱電対 坂口電熱

    【セラミック被覆】先端溶接熱電対

    坂口電熱
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
    白地青スパイラル端末仕様M4圧着端子付熱電対Kタイプ被覆セラミック
  • DGC1151用コード 八光電機

    DGC1151用コード

    八光電機(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
  • FEP(フッ素樹脂)モールド熱電対 坂口電熱

    FEP(フッ素樹脂)モールド熱電対

    坂口電熱
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    FEPモールド熱電対は、各種熱電対素線をFEP(フッ素樹脂)でモールドした製品で 耐酸・耐アルカリ性に優れており、各産業分野で使用されています。 細い線状の簡素化された形状で、省スペースで使用可能です。
    使用温度(℃)~200端末仕様M4Y端子付被覆フッ素樹脂
  • サーモスタット 坂口電熱

    サーモスタット

    坂口電熱
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 【ワンタッチ接続】TEサーモカップルコネクター【熱電対の接続が簡単!】 坂口電熱

    【ワンタッチ接続】TEサーモカップルコネクター【熱電対の接続が簡単!】

    坂口電熱
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ接続により、熱電対の接続時間が大幅短縮可能です。Kタイプ熱電対用2極コネクター(+端子:クロメル/-端子:アルメル)。熱電対や補償導線の接続を容易に行えるスプリングターミナルコンセプトを採用。 嵌合するだけで確実なロックが可能なプッシュオンロックを採用。嵌合後、不慮のコネクター外れを防止する金属ロックとロックボタン形状を採用。IP20対応(Internal Protection standard/IEC/防塵・防水規格)。【保護の程度】。防塵等級 2 →指先などが内部の充電部に接触しない(Φ12.5mm以下の固形物)。防水等級 0 →水の侵入に対しては特に保護されていない
  • マグネット表面センサー 坂口電熱

    マグネット表面センサー

    坂口電熱
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    マグネットセンサーは、熱電対や測温抵抗体の測定接点部にマグネットを組み込んだ、表面温度測定用の温度センサーです。 マグネット取付け方式のため、測定物体とセンサーの着脱が簡単にでき作業効率がアップします。 測定接点部にマグネットが取り付けてありますので、着脱が簡単にできます。マグネットケース材は、測定温度200℃までの耐熱性があります。 接続導線が2mと長く、Y端子付きですので、温度計への接続が容易にできます。
    仕様(接続導線)フッ素樹脂被覆熱電対2m測定温度(℃)(MAX)200許容差JISクラス2測温接点接地応答性90%:約60秒、80%:約30秒(100℃金属表面にて)
  • 【ガラス被覆】先端溶接熱電対 坂口電熱

    【ガラス被覆】先端溶接熱電対

    坂口電熱
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
    使用温度(℃)~250端末仕様M4圧着端子付被覆ガラス本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)0.2×2000
  • PSC型熱電対(Kタイプ接地型)【PSCM6】 坂口電熱

    PSC型熱電対(Kタイプ接地型)【PSCM6】

    坂口電熱
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    PSC型熱電対はルーズねじ切りタイプですので、熱板にねじで固定してご使用ください。
    サイズM6×10高さ(mm)約14(ネジ含む)端末仕様M4圧着端子付リード線長さ(mm)約2000
  • サーモスタット 八光電機

    サーモスタット

    八光電機(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    トルグ式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
    型式EAスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でONRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット ロバートショウ

    サーモスタット

    ロバートショウ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。電気温水器の缶体に直接ねじ込めるように銅製の保護管がついた直接挿入式(アクアスタットタイプ)のEAC-T型も用意されています。
    用途使用用途:機器の温度管理スイッチSP-STスナップ式電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃
  • RZ型測温抵抗体 坂口電熱

    RZ型測温抵抗体

    坂口電熱
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    白金に電気を流した時に発生する抵抗値の差を測定し、温度に換算しています。 RZ型測温抵抗体は、白金抵抗体を小型の保護管に挿入したシンプルな構造の製品です。 高精度で安定性が高く、より正確な温度制御が可能です。 抵抗値から温度を求めるため、補償導線の基準接点が必要ありません。
    種類Pt100ΩR100/R0=1.3851規格(基準抵抗値)JISC1604許容差クラス(B級)リード線フッ素樹脂被覆電線保護管長L(mm)35
  • 油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]A 型温度コントロールセット 八光電機

    油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]A 型温度コントロールセット

    八光電機
    57,980税込63,778
    1セット
    3日以内出荷から7日以内出荷
    油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。 少量の油加熱などに最適です。
    セット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターA型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
  • 温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業

    温度パワーセンサー [TPS]

    松尾電器産業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
    用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様薄型、防塵防滴、取付穴なし、リード2本付電気定格AC125V/0.5A~5A、AC250V/0.5A~3A、DC12V/0.5A~5A、DC24V/0.5A~3A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル10±2(8~12)℃
  • 配電盤用ヒーター 八光電機

    配電盤用ヒーター

    八光電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    温度を上げることにより、制御盤内の相対湿度を下げて、湿気・結露を防止し電気機器の作動不良を防止するためのヒーターです。 サーモスタットにより、必要最低限の温度を保ちますので、暖かい時間の無駄な運転を防止し、経済的です。連続運転中の過熱の心配もないので、安全です。 取付けが簡単です。 0~40℃の温度調節ができます。 安全設計で、長寿命です。 サーモスタットとヒーターを一体化させたコンパクトタイプです。
    材質(本体)SPCC(三価クロムメッキ)配線長3.5mm2まで温度設定範囲(℃)0~40(可変ダイヤル付き)端子M4
  • ファインサーモ DG2N-100 100V 15A TGK(東京硝子器械)

    ファインサーモ DG2N-100 100V 15A

    TGK(東京硝子器械)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    ヒーターと電気をつなぎセンサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。 留め金具により固定、又は吊下げてもご使用できます。 設定可能な温度範囲は、室温~750℃までを1レンジでカバーします。 ヒーターをショートさせた場合に短絡保護装置が働き安全に電源を遮断します。
    仕様温度表示精度:±(1%FS+2.5℃)制御方式:ON/OFF動作 使用環境:5~40℃(湿度85%以下)但し、結露のない場合センサー:Kタイプ熱電対 (付属品)※AC100V コンセント付きタイプ本体+プローブ付本体寸法(mm)66×210×66H本体質量(g)約500
  • スタフィンボックス 八光電機

    スタフィンボックス

    八光電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    感熱部を密封された容器などに入れるとき液体・ガス体の漏れを防ぐためのものでキャピラリーチューブを任意の所で固定できます。 容器などに設けたネジ座(R3/8)にプラグをねじ込んだ後、パッキングナットをねじ込めばパッキングが締め付けられて漏れを防ぎます。(ただし後付けタイプのため、完全にはシールできない場合があります) 黄銅(BsBM)製。
  • ファインサーモ 八光電機

    ファインサーモ

    八光電機
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ファインサーモは、小型の壁掛け方式で、簡単に取付けられ、正確な温度管理ができるコントローラーです。 センサー(サーミスタ)は 3 種類そろえておりますので、理化学機器、食品機械、園芸ハウスなど、あらゆる用途に使用することができます。
    仕様調節感度/フルスケール±0.5%、設定精度/フルスケール±2%、サーミスタ/H1 防滴型測定方式サーミスタ方式(バーンアウト回路付)材質(ケース)ABS動作温度温度上昇にてOFF(加熱コントロール)使用環境-10℃~50℃(湿度85%以下)但し結露しないこと取付け方法壁掛式(付属の取付け金具使用) 電源電線・負荷用電線共長さ1m付調整方式ON/OFF制御(2位置式)
  • オプションセンサー 八光電機

    オプションセンサー

    八光電機
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    許容差クラス2
  • ロバートショウサーモスタットEACシリーズ 八光電機

    ロバートショウサーモスタットEACシリーズ

    八光電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    EA型のサーモスタットを特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
    材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)
  • サーモスタット ロバートショウ

    サーモスタット

    ロバートショウ
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    MPA 型入力調整器は従来の 3 段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/並列切替)と異なり、スイッチに内蔵されたバイメタルタイマーにより ON/OFFの時間間隔を制御し、1本の電熱負荷の入力割合をMin.7%からMax.100%まで無段階に入力を調整します。周囲温度補正の機構も装備されておりますが、バイメタルタイマー用の内部ヒーターが熱を発生するため、密閉状態でのご使用は避けてください。
    用途使用用途:機器の温度管理スイッチSPSTシャフト押し回し基本仕様バイメタルタイマ内臓周囲温度(℃)10~100
  • SBX-303シリーズ 卓上温度調節器 坂口電熱

    SBX-303シリーズ 卓上温度調節器

    坂口電熱
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型でコンパクトに設計されており持ち運びが簡単で、いつでも設置場所を変更できます。最大12Aまでお使いいただけます。用途及び制御方法等、ご希望にしたがった制御が行えます。工場出荷時の制御動作はオートチューニング付PID制御に設定されていますが、ON/OFF制御にも切替可能です。(その他の設定方法は取扱説明書をご覧ください)。設定温度範囲は0℃~400℃で、前面キーにて変更可能です。(工場出荷時は400℃に設定されています)
    質量(g)1135許容電流(A)20(保護ヒューズ)出力方式リレー接点(R)センサーK熱電対出力容量12A設定可能温度(℃)0~1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業

    温度パワーセンサー [TPS]

    松尾電器産業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
    用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様小型、防塵防滴、取付穴付、リード2本付電気定格AC125V/50mA~2A、AC250V/50mA~1.3A、DC12V/50mA~2A、DC24V/50mA~1.3A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル6.5±1.5(5~8)℃
  • D1 / D18 シリーズ用ボックス 八光電機

    D1 / D18 シリーズ用ボックス

    八光電機
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛メッキ鋼板
  • ロバートショウサーモスタットBCシリーズ 八光電機

    ロバートショウサーモスタットBCシリーズ

    八光電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    B10/B20型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
    材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板質量(kg)0.3スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません)電気定格15A 230VAC、20A 115VACディファレンシャル1℃ maxキャピラリーチューブ1200mm
  • F-3 タイプ用サーミスタ 八光電機

    F-3 タイプ用サーミスタ

    八光電機
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様感知温度/0~100℃(コネクタ)黒構造(感知部)防滴型リード線平行ビニール電線
  • 交換用ヒューズ 八光電機

    交換用ヒューズ

    八光電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • ロバートショウ サーモスタット 八光電機

    ロバートショウ サーモスタット

    八光電機
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    ダイヤルで温度設定ができます。 感度が良く、経時変化がないです。 小型で耐振性が良いです。 接点が大きい銀接点で他に例を見ない大容量を遮断します。
    用途温度コントロール。トラスコ品番330-9967全長(mm)(感熱部)115質量(g)340スイッチ3線切りコード長さ(m)1.2最大径(Φmm)(感熱部)9.5接点機構
  • サーモスタット ロバートショウ

    サーモスタット

    ロバートショウ
    14,900税込16,390
    1個
    4日以内出荷
    B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC28シリーズも用意してあります。
    用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】DC200(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)4.8スイッチSPSTスロー式長さB(mm)270長さA(mm)300基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC温度調整範囲(℃)37~230ディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
サーモスタットヒーター