絞り込み
定格電圧(V)
- AC200/220(5)
- AC100(9)
- AC100~220(1)
- AC100~240(1)
- AC105(1)
- AC115(2)
- AC120(1)
- AC125(1)
- AC200(8)
- AC210(1)
- AC220(4)
- AC230(2)
- AC240(1)
- AC250(9)
- AC277(1)
- AC480(2)
使用液
- オイル(1)
ブランド
- 八光電機
- ロバートショウ(43)
- 坂口電熱(19)
- ヤガミ(17)
- 松尾電器産業(3)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 本多電子(1)
- 旭サナック(1)
- RAINBOW(1)
- 中日本ヒーター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

デジタルファインサーモ DG2N
八光電機(11件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。付属品センサー(Kタイプ熱電対)質量(kg)0.5温度制御方式ON/OFF制御許容差クラス2使用環境温度(℃)5~40(湿度85%以下)但し結露しないこと寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃温度設定範囲(℃)0(室温)~750測温接点非接地形材質(ヒーターシース)SUS316
サーモスタット
八光電機(13件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。型式EAスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
MPA
八光電機¥6,298税込¥6,9281個当日出荷INF型入力調整器の後継機種になります。 小型、軽量化にて構造もシンプルかつ信頼性が高くなりました。 従来の3段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/ 並列切替)と異なり、内蔵されたバイメタルタイマーのON/OFFスナップ作動により通電時間を制御し、入力率を無段階に調整します。定格電流(A)15
配電盤用ヒーター
八光電機¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷温度を上げることにより、制御盤内の相対湿度を下げて、湿気・結露を防止し電気機器の作動不良を防止するためのヒーターです。 サーモスタットにより、必要最低限の温度を保ちますので、暖かい時間の無駄な運転を防止し、経済的です。連続運転中の過熱の心配もないので、安全です。 取付けが簡単です。 0~40℃の温度調節ができます。 安全設計で、長寿命です。 サーモスタットとヒーターを一体化させたコンパクトタイプです。材質(本体)SPCC(三価クロムメッキ)配線長3.5mm2まで温度設定範囲(℃)0~40(可変ダイヤル付き)端子M4![油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]A 型温度コントロールセット 八光電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189767-170327-02.jpg)
油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]A 型温度コントロールセット
八光電機¥62,980~税込¥69,278~1セット3日以内出荷から7日以内出荷油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。 少量の油加熱などに最適です。セット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターA型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
ロバートショウサーモスタットBCシリーズ
八光電機¥19,980税込¥21,9781個当日出荷B10/B20型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板質量(kg)0.3スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません)電気定格15A 230VAC、20A 115VACディファレンシャル1℃ maxキャピラリーチューブ1200mm
ファインサーモ
八光電機¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から10日以内出荷ファインサーモは、小型の壁掛け方式で、簡単に取付けられ、正確な温度管理ができるコントローラーです。 センサー(サーミスタ)は 3 種類そろえておりますので、理化学機器、食品機械、園芸ハウスなど、あらゆる用途に使用することができます。仕様調節感度/フルスケール±0.5%、設定精度/フルスケール±2%、サーミスタ/H1 防滴型測定方式サーミスタ方式(バーンアウト回路付)材質(ケース)ABS動作温度温度上昇にてOFF(加熱コントロール)使用環境-10℃~50℃(湿度85%以下)但し結露しないこと取付け方法壁掛式(付属の取付け金具使用) 電源電線・負荷用電線共長さ1m付調整方式ON/OFF制御(2位置式)
スタフィンボックス
八光電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷感熱部を密封された容器などに入れるとき液体・ガス体の漏れを防ぐためのものでキャピラリーチューブを任意の所で固定できます。 容器などに設けたネジ座(R3/8)にプラグをねじ込んだ後、パッキングナットをねじ込めばパッキングが締め付けられて漏れを防ぎます。(ただし後付けタイプのため、完全にはシールできない場合があります) 黄銅(BsBM)製。
ロバートショウ サーモスタット
八光電機¥42,980税込¥47,2781台当日出荷ダイヤルで温度設定ができます。 感度が良く、経時変化がないです。 小型で耐振性が良いです。 接点が大きい銀接点で他に例を見ない大容量を遮断します。用途温度コントロール。トラスコ品番330-9967全長(mm)(感熱部)115質量(g)340スイッチ3線切りコード長さ(m)1.2最大径(Φmm)(感熱部)9.5接点機構正
ロバートショウサーモスタットEAシリーズ
八光電機(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃
サーモシリーズ
八光電機¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷外部過昇温入力や過電流遮断などの保護・警報機能を設け、より安全にヒーターの温度制御ができます。また外部からの運転/停止制御も可能です。 手軽に大電力の制御が可能(15kWまで) 温度設定と運転/停止の簡単操作 外部からも運転/停止の制御が可能(タイマーユニットなどが接続可能) 外部過昇温入力を備え、万が一の時には出力を遮断(バイメタル・サーモスタット、液膨サーモスタットなどが接続可能) 異常発生時には本体の表示ランプ・ブザーによる警報に加え、外部警報器用の接点出力が作動 50SSは接点のない半導体リレー採用で精密な温度制御が可能 50SS はヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーを保護(※短絡深度や状況によっては半導体リレーを完全に保護できない場合もあります。) 精密さをあまり必要としない用途にはお手頃な電磁接触器タイプ(50N)もラインナップ 床置きまたは壁掛け設置が可能付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具入力電圧(V)三相200(50/60Hz)、三相220(60Hz)温度センサーKタイプ熱電対(付属)その他の機能外部運転/停止制御用入力使用環境周囲温度:5~40℃(湿度85%以下 但し結露しないこと)温度調節電子式デジタル表示最大負荷(kW)三相15(抵抗負荷に限る)温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
デジタルファインサーモ
八光電機¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷出力にPID制御を採用、安定度の高い温度コントロールが可能です。 電源スイッチ、運転/停止スイッチが付いています。 目的の温度条件からはずれた場合など、温度異常として警報出力を設定できます。 場所をとらない壁掛けタイプ。壁に取付けて使用します。 多機能かつ簡単操作で、ビギナーから上級者まで幅広くご利用いただけます。 DG2Pは1.5kWまで、DG3Pは単相3kWまで、三相6kWまでと、パワフルにヒーターをコントロールできます。仕様(制御デバイス)半導体リレー質量(kg)約4.1制御方式PID制御(オートチューニング有り)表示3桁デジタル表示(測定値/目標値切替え)分解能 1℃センサーJIS Kタイプ熱電対使用環境5~40℃(湿度 85%以下)但し結露なきこと温度表示精度±(3℃+1digit)室温補正精度±1℃温度設定範囲(℃)0~999警報機能【温度異常警報出力】リレー接点出力 最大負荷 AC250V-3A(抵抗負荷)【温度異常警報設定内容】種類 1:偏差上限、2:偏差下限、3:偏差上下限、4:偏差範囲接点状態 1:オープン、2:クローズ(但し、電源OFF時はオープン)付加機能 1:保持、2:待機シーケンス、3:保持+待機シーケンス
デジタルファインサーモ
八光電機¥54,980税込¥60,4781個当日出荷接続は簡単 ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単 操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。 取付けも簡単 止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー 設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置付き 負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。仕様(制御デバイス)半導体リレー質量(g)600制御方式ON/OFF 制御入力電圧(V)単相100~220(50/60Hz)センサーKタイプ熱電対(付属品)温度表示-9℃~800℃使用環境5℃~40℃(湿度 85%以下)但し結露しないこと短絡保護出力側/負荷(ヒーター)をショートさせた場合に、電源を遮断温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃最大負荷電流(A)3(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0~750
ロバートショウサーモスタットEACシリーズ
八光電機¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷EA型のサーモスタットを特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)
サーモスタットBC
八光電機¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷BC シリーズ型(ケース入)は B10/B20 型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。単体型と比較して取り付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。用途乾燥器、暖房器、オーブン、パンロースター、オイルバーナー、殺菌器その他、家庭用調理器、商業用諸装置、業務用調理器、工場用諸装置など。トラスコ品番853-6893材質センサー、キャピラリーチューブ:銅、ダイヤル:ABS、ケース:亜鉛メッキ鋼板幅(mm)57全長(mm)感熱部:160高さ(mm)143奥行(mm)72温度範囲(℃)2~43最大径(Φmm)感熱部:9.5電気定格15A230VAC,20A115VACディファレンシャル1℃maxRoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット
八光電機¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向けのサーモスタットです。用途乾燥器、暖房器、オーブン、パンロースター、オイルバーナー、殺菌器その他、家庭用調理器、商業用諸装置、業務用調理器、工場用諸装置など。幅(mm)42高さ(mm)73奥行(mm)60スイッチ1線切り接点機構逆RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルサーモスタット
八光電機¥17,980~税込¥19,778~1セット(10個)5日以内出荷セラミックスボディで、耐熱高容量のサーモスタットです。取付穴3.2×3.7孔電気定格AC125V/15A、AC250V/7.5A(最小電流0.1A)最高周囲温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット
八光電機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷凍結防止および温度保持用にパイプやタンク表面の温度を測定しコントロールするためのサーモスタットです。 E4X-1はNEMA 4X(防水・防塵・防食)の非金属ボックス内に、サーモスタット機能とヒーターケーブル(1本)の電源接続機能を併せ持ち、トレース配管やタンクノズルに直接取付け可能です。 E4X-1は通常場所での使用が認められています。付属品SSバンドB-10×2個仕様スイッチ動作最大温度幅/5℃材質(感温部・キャピラリー)ニッケルメッキ銅寸法(mm)(感温部)Φ6.4×162温度調節範囲(℃)2~113耐熱温度(℃)(感温部)146キャピラリーチューブ1.7スイッチ容量30/30/25/15A
低水位容器ヒーター
八光電機¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷低い容器専用の水加熱専用置き型ヒーターです。 温度コントローラーとして液膨式サーモスタットを使用しており、取扱いが容易です。材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、サーモスタット感熱部:SUS316L(ステンレス)、ターミナルボックス:ポリエステル、スタンド:SUS304(ステンレス)、ヒーター固定金具:SUS304(ステンレス)温度調節範囲(℃)30~80(ON/OFF制御)電線断面積(mm2)1.25
感熱部保護管
八光電機¥8,498~税込¥9,348~1個翌々日出荷から3日以内出荷感熱部を腐食性雰囲気の中でお使いのときは保護管のご使用をおすすめします。 特に液中で使うときは修理・取換えの際に便利です。 ステンレス(SUS304)製。寸法t(mm)1
ロバートショウサーモスタットBシリーズ
八光電機¥17,980税込¥19,7781個当日出荷緩動型スイッチ機構を採用、わずかな温度変化に対しても鋭敏に動く精度の高いSP-ST スロー接点方式のサーモスタットです。 温度上昇/下降の勾配にもよりますが、感熱部が液体中にあるときほど、ディファレンシャルを狭く抑えることができます。 精度が高いサーモスタットのため、振動のない場所での取付けが必要となります。(リレー回路には使用できません)材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS質量(kg)0.3スイッチSP-STスロー式(強制OFF 機構はありません)電気定格15A 230VAC、20A 115VACディファレンシャル1℃ maxキャピラリーチューブ1200mm
ロバートショウサーモスタットD1/D18シリーズ
八光電機¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷4端子を持つDP-STサーモスタットです。 OFF位置で二線とも切れる強制OFF機構を内蔵しているため、寒冷地などで制御温度以下に周囲温度が下がった場合であっても、電気接点がONすることがない、安全設計になっています。 大容量の負荷を直接制御できますので、業務用大型厨房機器には最適なコントローラーです。材質(センサー・キャピラリー)銅、(ダイヤル)ABS、(スタフィンボックス)黄銅スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き)電気定格21A 480VAC(抵抗負荷)、30A 120/277VAC(抵抗負荷)ディファレンシャル3.5~8℃キャピラリーチューブ1200mm、2400mm(96 インチ)スイッチ動作温度上昇でOFF
ロバートショウサーモスタットD33シリーズ
八光電機(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷6端子を持つ三相専用のDP-STサーモスタットです。 サーモスタット作動中は2線のみがON-OFFを繰り返して温度制御をしますが、OFF位置では3線とも切れ、かつ強制OFF 機構により周囲温度が極端に下がっても、スイッチがONすることはありません。 成形機、熱交換器、湯沸器、ドライヤ、その他業務厨房向け大容量の機種に最適です。スイッチDP-STスナップ式(強制OFF機構付き)電気定格30A 250VAC 抵抗負荷(三相)ディファレンシャル3.5~8℃スイッチ動作温度上昇でOFF
温度調節器(デジタル調節計)
八光電機¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷から3日以内出荷高分解の5 桁表示/ 0.01℃表示可能(一部レンジ)。 高速サンプリング60ms。 高精度熱電対/ Pt入力±0.1% PV、アナログ入力±0.1%FS。 マルチ入力により、1台で種々のセンサーに対応(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)。 PV/SVステータスの表示機能追加で、温度調節器の状態(オート/ マニュアル、RUN/STOP、警報発生)を、わかりやすくPV/SV と交互表示可能。制御方式ON/OFF または2 自由度PID(オートチューニング付)入力(センサー入力)熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PL Ⅱ白金測温抵抗体:Pt100、JPt100電流入力:4~20mA、0~20mA電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)使用環境-10~+55℃(相対湿度25~85%)但し結露または氷結しないこと補助出力最大2点(リレー出力)
CH コントローラー
八光電機¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷小型軽量のハンディータイプなので、使用場所を選びません。 蘆温度過昇防止センサー端子、ヒーター空焼防止センサー端子、限流ヒューズ(高速ヒューズ)を備えていますので、安全です。用途蘆液体加熱、熱板、金型などに使用されているヒーターの温度コントロールに。仕様(制御デバイス)半導体リレー質量(kg)7.4制御方式PID制御表示3桁デジタル表示(測定値/目標設定値切替え) 分解能 1℃チャンネル数(制御)2材質(ケース)鋼板(塗装)安全装置温度過昇防止/外部温度センサー(温度ヒューズなど)による断電、ヒーター空焼防止/外部液面センサーによる断電温度センサーKタイプ熱電対使用環境5~40℃(湿度85% 以下)但し結露しないこと温度表示精度±(0.5%F.S.+1digit)室温補正精度±2℃(5~40℃の範囲)温度設定範囲(℃)0~999(工場出荷時設定:0~600)警報機能(温度異常警報)電子ブザーによる上限警報














![油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]A 型温度コントロールセット 八光電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189767-170327-02.jpg)