絞り込み
定格電圧(V)
  • AC90~220(3)
  • AC90~240(1)
  • AC100(1)
  • AC200(3)
ブランド
  • ヤガミ
  • 八光電機(50)
  • ロバートショウ(43)
  • 坂口電熱(21)
  • 松尾電器産業(3)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 本多電子(1)
  • 旭サナック(1)
  • RAINBOW(1)
  • 中日本ヒーター(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)

    ヤガミ
    8,298税込9,128
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。温度調節器本体部分です。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 9 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止ディファレンシャル約4℃最高周囲温度(℃)【感温部】120、【本体】80接点容量250V接点容量(A)A接点:6 / B接点:16
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)

    ヤガミ
    8,298税込9,128
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。温度調節器本体部分です。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 8 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止ディファレンシャル約4℃最高周囲温度(℃)【感温部】50、【本体】80接点容量250V接点容量(A)A接点:6 / B接点:16
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)

    ヤガミ
    8,298税込9,128
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。温度調節器本体部分です。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 11 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止ディファレンシャル約10℃最高周囲温度(℃)【感温部】350、【本体】80接点容量250V接点容量(A)A接点:6 / B接点:16
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3型(本体のみ)

    ヤガミ
    8,298税込9,128
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。温度調節器本体部分です。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 10 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止ディファレンシャル約4℃最高周囲温度(℃)【感温部】150、【本体】80接点容量250V接点容量(A)A接点:6 / B接点:16
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付)

    ヤガミ
    10,980税込12,078
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 7 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止ディファレンシャル約10℃最高周囲温度(℃)【感温部】350、【本体】80接点容量250V接点容量(A)A接点:6 / B接点:16
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付)

    ヤガミ
    10,980税込12,078
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 6 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止ディファレンシャル約4℃最高周囲温度(℃)【感温部】150、【本体】80接点容量250V接点容量(A)A接点:6 / B接点:16
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付)

    ヤガミ
    10,980税込12,078
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 5 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止ディファレンシャル約4℃最高周囲温度(℃)【感温部】120、【本体】80接点容量250V接点容量(A)A接点:6 / B接点:16
  • 液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付) ヤガミ

    液体膨張式温度調節器 TTJ3-BW型(ボックス付)

    ヤガミ
    10,980税込12,078
    1台
    8日以内出荷
    コンパクト設計の簡易温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・精度を必要としない温度制御用または過昇温防止用に最適です。・用途によって使用温度の異なる 4 タイプから選べます。
    用途精度を必要としない温度制御・過昇温防止ディファレンシャル約4℃最高周囲温度(℃)【感温部】50、【本体】80接点容量250V接点容量(A)A接点:6 / B接点:16
  • 防水型温度調節器 TSWN型 ヤガミ

    防水型温度調節器 TSWN型

    ヤガミ
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    屋外で使用できる温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・屋外設計の耐候性、防塵機能に優れたボックスタイプです。・耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。・現場での接続を容易にするネジ穴付きです。・電源 / ヒーター接続を容易にするため、本体下部 2 箇所(G1,G3/4)・ 側面 1 箇所 (G3) に配線口を開けており、使。用しない配線口は、閉止ネジを付属しています。・本体側面にヒーター通電状況を示す表示灯付き。
    用途・耐候性や防塵が必要な環境でのヒーターの温度管理使用温度範囲(℃)【測温部】-10~330定格電圧(V)AC90~220使用環境温度(℃)-10~50ディファレンシャル【ON/OFF時】12℃制御温度(℃)50~300接点容量16A×3極(3極同時使用の場合は40Aまで)
  • 防水型温度調節器 TSWN型 ヤガミ

    防水型温度調節器 TSWN型

    ヤガミ
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    屋外で使用できる温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・屋外設計の耐候性、防塵機能に優れたボックスタイプです。・耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。・現場での接続を容易にするネジ穴付きです。・電源 / ヒーター接続を容易にするため、本体下部 2 箇所(G1,G3/4)・ 側面 1 箇所 (G2) に配線口を開けており、使。用しない配線口は、閉止ネジを付属しています。・本体側面にヒーター通電状況を示す表示灯付き。
    用途・耐候性や防塵が必要な環境でのヒーターの温度管理使用温度範囲(℃)【測温部】-10~170定格電圧(V)AC90~220使用環境温度(℃)-10~50ディファレンシャル【ON/OFF時】5℃制御温度(℃)32~110接点容量16A×3極(3極同時使用の場合は40Aまで)
  • 防水型温度調節器 TSWN型 ヤガミ

    防水型温度調節器 TSWN型

    ヤガミ
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    屋外で使用できる温度調節器。・液体膨張式で制御を行う温度調節器です。・屋外設計の耐候性、防塵機能に優れたボックスタイプです。・耐熱性・難燃性に優れたポリカーボネート製です。・現場での接続を容易にするネジ穴付きです。・電源 / ヒーター接続を容易にするため、本体下部 2 箇所(G1,G3/4)・ 側面 1 箇所 (G1) に配線口を開けており、使。用しない配線口は、閉止ネジを付属しています。・本体側面にヒーター通電状況を示す表示灯付き。
    用途・耐候性や防塵が必要な環境でのヒーターの温度管理使用温度範囲(℃)【測温部】-50~55定格電圧(V)AC90~220使用環境温度(℃)-20~50ディファレンシャル【ON/OFF時】2℃制御温度(℃)1~43接点容量16A×3極(3極同時使用の場合は40Aまで)
  • 白金測温抵抗体 ヤガミ

    白金測温抵抗体

    ヤガミ
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    形式導線3線式許容差クラスB
  • K熱電対 ヤガミ

    K熱電対

    ヤガミ
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    許容差クラス2使用限界温度(℃)750測温接点非接地形
  • 温度調節器 ヤガミ

    温度調節器

    ヤガミ
    81,980税込90,178
    1個
    16日以内出荷
    端子ねじM5入力K熱電対(別売)制御PID設定温度範囲K熱電対:0~400℃取付け方法壁掛け周囲環境温度:0~50℃、湿度:35~85%Rh (但し、結露しない事)
  • 温度調節器 ヤガミ

    温度調節器

    ヤガミ
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番827-8878質量(kg)5品番1038000出力SSR (無接点) 30A (MAX)入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)パラメーターにより切替 (出荷時はK熱電対)制御PID制御温度表示K熱電対:0~999℃、測温抵抗体Pt100:-19.9~99.9℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×214×268その他の機能警報解除スイッチ(自己保持解除)、短絡保護サーキットブレーカー取付け方法据置き周囲環境温度:0~50℃、湿度:20~90%Rh (但し、結露しない事)端子電源・出力・アース/M5、センサー/M3負荷容量単相100V:3kW(電流30A)まで、単相200V:6kW(電流30A)まで、三相200V:10kW(電流30A)まで警報機能過昇温(表示/接点出力)
  • 温度制御盤 ヤガミ

    温度制御盤

    ヤガミ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    電気ヒーター用の温度調節用として設計されたコンパクトな温度制御盤です。 薄型軽量ですから場所を選びません。 小型ながら接点容量は15アンペア、漏電遮断器内蔵です。 オートチューニング機能のPIDコントローラーでヒーター負荷を直接開閉できるSSRを内蔵しています。 電源はAC90~ 240V(50/ 60Hz)までフリーに使用できます(出力電圧は電源電圧に依存)。 使用温度によりK熱電対又はPt100の切替えができます。又、設定温度は任意に設定できます。
    品番1136000出力SSR (無接点) 15A (MAX)、出力電圧は電源電圧に依存、警報出力:接点出力 AC250V 1A(抵抗負荷)消費電力15VA以下本体質量(kg)2.8入力K熱電対、測温抵抗体Pt100 (3線式)(パラメーターにより切替)、インターロック:無電圧接点NC、開放電圧DC12V、入力センス電流12mA ± 20%制御PID/2位置 (切替による)温度表示K熱電対:-50~1050℃、測温抵抗体Pt100:-150~550℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×70設定温度範囲K熱電対:0~1000℃、測温抵抗体Pt100:-100~500℃取付け方法壁掛け(壁掛用鈑金付)周囲環境温度:0~50℃、湿度:35~85%Rh (但し、結露しない事)
  • 温度制御盤付きベースヒーター 200V ヤガミ

    温度制御盤付きベースヒーター 200V

    ヤガミ
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    ベースヒーターと温度制御盤がセットになりました。 使い方は缶容器を台の上に置き、温度を設定するだけです。 加熱面に乗せることのできるサイズの容器であれば、ドラム缶だけでなく、ペール缶・一斗缶等でも使用できます。
    用途積み下ろし作業の際、フォークリフトのご用意をお願いいたします。寸法(mm)(加熱部)520全長(mm)900高さ(mm)650
サーモスタットヒーター