絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100
  • AC110(1)
  • AC120(1)
  • AC200(25)
  • AC220(4)
  • AC240(1)
  • AC400(1)
ブランド
  • 八光電機(5)
  • 坂口電熱(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プラグ型ヒーターとは、直接、液体を加熱できる熱効率の高いヒーターです。取り付けが簡単で、わずかなスペースで取り付けられることが特徴。水加熱用のヒーターと、油用 のヒーターがあり、どちらもセンサー用の保護管が付いているので、温度コントローラーの上昇防止のための装置部品も取り付けられます。ステンレス製のフランジヒーターは、水と油、洗浄液を加熱するヒーターです。電力2kwから5kwまでの各種のヒーターがそろっています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ型ヒーター 八光電機プラグ型ヒーター八光電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用寸法B(mm)25プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキキャップSPCC(塗装)
スペースヒーター(リード式) 坂口電熱スペースヒーター(リード式)坂口電熱
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から4日以内出荷
【水加熱用】プラグヒーター(HP型) 坂口電熱【水加熱用】プラグヒーター(HP型)坂口電熱(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。 取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 ◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ ◆HP1~HP5は200V結線で出荷しております。100Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄a図参照) ※ナットは別売です。 ◆HP6~HP13は三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
ウルトラW 銅シースタイプ 八光電機ウルトラW 銅シースタイプ八光電機(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード アース線(緑色)付 300mm発熱密度(W/cm2)15
ウルトラW ステンレスシースタイプ 八光電機ウルトラW ステンレスシースタイプ八光電機(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード アース線(緑色)付 300mm発熱密度(W/cm2)7
海水用ウルトラ W 八光電機海水用ウルトラ W八光電機
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
純チタンをシースに採用しており、耐食性に優れ、海水・化学薬品の加熱に最適です。 軽量のため、取付け時の取扱いが容易です。 プラグ付ですので、槽への取付けが確実に行えます。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
発熱密度(W/cm2)5電線断面積(mm2)0.75
プラグヒーター ステンレスシース スタンダードタイプ 八光電機プラグヒーター ステンレスシース スタンダードタイプ八光電機
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
センサー用の保護管付きなので、温度コントローラー、過昇防止などの装置部品が容易に取付けられます。 取付け、取扱いが容易で取付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉です。しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。 水中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
発熱密度(W/cm2)7.5
プラグ型ヒーター