絞り込み
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)
- モノタロウ(50)
- エムエフ(101)
- 日大工業(66)
- ナカダ産業(57)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(52)
- 大塚刷毛製造(46)
- 広島(45)
- エスコ(44)
- ウッドプラスチックテクノロジー(40)
- TRUSCO(32)
- トヨネン(32)
- ダイイチ(31)
- プライタ(29)
- アイリスオーヤマ(27)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](26)
- アラオ(25)
- リピープラス(20)
- 住友電気工業(18)
- 下村工業(16)
- プラダンのヤマコー(16)
- ブランドをもっと見る

建築内装用マスカー
tesa(テサ/テサテープ)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷平面紙を基材としたマスキングテープを使用しているため、塗装の見切り(境目)がきれいに出せます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。用途床面や壁、コンセント周りの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。テープ幅(mm)19テープ種類紙テープ使用テープ幅(mm)192018年トラスコ掲載ページ7 0244
自動車塗装用マスカー
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷マスキングテープ、ペーパーガード、カバーフィルムで構成された3in1ソリューションで、広範囲におよぶ塗装も簡単素早くキレイに仕上げます。用途自動車・DIYなどの塗装マスキング・広範囲のマスキング用途に。材質テープ:クレープ紙、フィルム:高密度ポリエチレン、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.17色クレープ紙長さ(m)20テープ種類紙テープシート長さ(m)20
建築外装用マスカー
tesa(テサ/テサテープ)¥1,098税込¥1,2081巻当日出荷耐候性に優れ長期(2週間程度)の養生に適しています。粗面にも良くつきます。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。フィルムにコシがあり作業性良好です。用途床面や壁、窓、ドア、バルコニーの手すりの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。色青使用テープ幅(mm)192018年トラスコ掲載ページ7 0244
建築外装用マスカープレミアム
tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷耐候性、耐久性に優れ長期(8週間程度)の養生に最適です。フィルム部分に透明度の高い30μmのポリエチレンフィルムを使用しており、厚くて丈夫です。塗料が液だれしづらく、糊残りしにくい製品です。布テープ・ポリエチレンフィルム用途窓やドア、シャッターの塗装養生に。仕様手で切断可能。、クラフト紙はハサミを使うときれいに切れます。材質基材:布、粘着剤:ゴム系色グレー長さ(m)12テープ幅(mm)19テープ種類布テープ引張強度60N/10mm使用テープ幅(mm)19粘着力3.8N/10mmシート長さ(m)122018年トラスコ掲載ページ7 0244